カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(577)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(71)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 蝶番
商品豆知識

ステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581袋(1個)当日出荷用途右用トラスコ品番512-7963材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
ステンレス製特厚溶接蝶番 左用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途左用トラスコ品番233-6286幅(mm)112材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス製厚口溶接蝶番2個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(2個)当日出荷トラスコ品番233-5727材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)137タイプ厚口寸法A(mm)102耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)70寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)10.0取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス製厚口溶接蝶番10個入
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(4個)当日出荷付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス製厚口蝶番2個入
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501袋(2個)当日出荷ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。付属品木ねじ16本仕様ナイロンリング入りトラスコ品番233-5557材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)232タイプ厚口穴径(Φmm)6.2寸法A(mm)127耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)表面処理ヘアライン仕上げ寸法B(mm)79寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)12.2ボルト穴数8取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)11.0寸法a1(mm)11.0木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
フック
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)13仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス片立上がり蝶番
栃木屋¥299税込¥3291個当日出荷厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ヒンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798税込¥5,2781個23日以内出荷コンパクトで信頼感のあるステンレス製ヒンジです。用途製品や装置の開閉部に。トラスコ品番635-0559材質ステンレス鋼A1.4308(SCS13相当)寸法h1(mm)11.5寸法h2(mm)6.5寸法h3(mm)6寸法b1(mm)50寸法b2(mm)30寸法d1(mm)6.4寸法d2(mm)6寸法l1(mm)50寸法l2(mm)30寸法h4(mm)13寸法b3(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス溶接丁番
NewHikari¥479~税込¥527~1枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
ステンレス溶接丁番
NewHikari¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。用途金属扉に。機械部材などに。トラスコ品番218-4149材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)102耐荷重(kg)35(2個使用時)表面処理ヘアライン
ステンレス平型蝶番(耐食仕様)
栃木屋¥429税込¥4721個7日以内出荷すべての部品がSUS316製のため、通常のステンレス製品よりも耐食性が高いです。M4のサラねじで取り付ける蝶番です。用途屋外用機器・厨房機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製引抜平蝶番KHB型
LAMP(スガツネ工業)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい丁番です。豊富なサイズを取り揃えております。用途船舶・車輛、厨房機器材質黄銅幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番LH型
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷必要な長さにカットして使用できます。材質鋼(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
重量用隠し蝶番RS型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。付属品十字穴付皿木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
重量用抜き差し蝶番HNH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
縦型抜き差し蝶番SKH型
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷左右兼用でお使いいただけます。用途制御盤、各種筐体に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
片折蝶番KOH-80
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番132-2828材質鋼(SPCC)幅(mm)69.5全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
両折蝶番ROH-80
LAMP(スガツネ工業)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。両側の羽根が曲げてあり、軸が持ち上がっている蝶番です。トラスコ品番131-8078材質本体A、本体B:鋼(SPCC)、軸:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)57全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し蝶番RS型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。付属品十字穴付木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
ステンレス鋼製長蝶番LSN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか4日以内出荷耐食性に優れています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製長蝶番LHN型
LAMP(スガツネ工業)¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。1200から2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。カットして使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製蝶番SR型
LAMP(スガツネ工業)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製蝶番SR75
LAMP(スガツネ工業)¥919税込¥1,0111個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。用途計測機器、精密機器等に。トラスコ品番132-2859材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)50全長(mm)75板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製蝶番SBR40
LAMP(スガツネ工業)¥749税込¥8241個4日以内出荷ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。丁番はめねじ加工済です。トラスコ品番132-1304材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製蝶番28100
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番132-2798材質ステンレス鋼(SCS14)全長(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製溶接蝶番LSK
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製段付蝶番DH60N
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。トラスコ品番132-1257材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)36.3全長(mm)60板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C
LAMP(スガツネ工業)¥839税込¥9231個4日以内出荷厚さ5mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。トラスコ品番131-8053材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)60板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製横型蝶番YHS型
LAMP(スガツネ工業)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。トラスコ品番131-8141材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNR65型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型
LAMP(スガツネ工業)¥579~税込¥637~1個4日以内出荷スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。左右勝手違いがあります。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番OLYA型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸は抜き差し可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平蝶番LSS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)56全長(mm)65板厚(mm)羽根:3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平蝶番D-S
LAMP(スガツネ工業)¥309~税込¥340~1個4日以内出荷スエージング(背押し)してあるステンレス鋼製平蝶番です。付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応