カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(577)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(68)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 蝶番
商品豆知識

長蝶番
栃木屋¥759~税込¥835~1個4日以内出荷から34日以内出荷用途に応じて長さを選べます。用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
山型蝶番
栃木屋¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷厚板の扉等に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヒンジ
栃木屋¥579税込¥6371個当日出荷シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質S部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪表面処理3価クロメート
チャンネルヒンジ
栃木屋¥489税込¥5381個当日出荷シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
TR-2 蝶番
栃木屋¥529税込¥5821個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋仕様外側取付材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
裏丁番 TS-243型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型旗蝶番
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
鉄特殊蝶番
ジョー・プリンス竹下¥399税込¥4391個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
ステンレススプリング蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番(ルーズピン)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個6日以内出荷から42日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥379~税込¥417~1個当日出荷から23日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄サッシ用平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般機器、建築設備汎用種別建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥199税込¥2191個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPCC)質量(g)56表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト)
ノーブランド¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)
ノーブランド¥979~税込¥1,077~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)
ノーブランド¥469~税込¥516~1個当日出荷から16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質鋼色シルバー質量(g)138種類板金用スライドヒンジ仕上ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
ステンレス鋼製丁番 SR型
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)75タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷シンプルなアルミフレーム用蝶番です。材質(丁番)亜鉛合金色ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)31羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製抜き差し丁番
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
DCヒンジ
栃木屋¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から14日以内出荷取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。用途環境試験・工作機械・各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
引抜蝶番
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ
栃木屋¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から14日以内出荷蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。用途医療機器・計測機器・OA機器等仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製特厚溶接蝶番 右用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途右用トラスコ品番512-7955幅(mm)112材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ中厚口穴径(Φmm)4.2寸法D1(Φmm)3.0
ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(4個)当日出荷付属品木ねじ24本仕様ナイロンリング入り寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス抜き差し旗蝶番
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581組当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等長さ(mm)50幅(mm)60厚さ(mm)2.5材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨質量(g)170取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数6穴径(mm)4.2
ステンレス長蝶番(穴無)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌日出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)