14ページ目: 蝶番

1,542件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸は抜き差し可能です。
    材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用蝶番 栃木屋

    溶接用蝶番

    栃木屋
    ¥489~税込¥538~
    1個
    7日以内出荷
    溶接用や重量扉用として配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適した蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質鉄タイプ穴無し(溶接取付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途船舶、厨房機器等に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス棚受 diffuL

    ステンレス棚受

    diffuL
    ¥379~税込¥417~
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製の棚受です。だるま型の取付穴により、施工が簡単です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)
  • リヤー蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)

    リヤー蝶番

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    用途リヤ用 蝶番
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴はありません。溶接、もしくはお客様にて穴加工することで取りつけが可能です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
  • アングル蝶番 ハイロジック

    アングル蝶番

    ハイロジック
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷
    アングル蝶番。破損時の取替に
    材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)18×19色GB(ブロンズ)
  • 家具用蝶番 ハイロジック

    家具用蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(2枚)
    3日以内出荷
    カラー蝶番、平蝶番。建築、建具、家具などに。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質鉄色ブロンズ
  • ステンレス中厚丁番 ハイロジック

    ステンレス中厚丁番

    ハイロジック
    ¥969~税込¥1,066~
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
    ステンレス製のシンプルスタンダードな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
    材質ステンレス色黒
  • パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷
    ・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
  • ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン抜差旗丁番

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ワンタッチリリースヒンジ SUGICO(スギコ)

    ワンタッチリリースヒンジ

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です
    材質(軸)ステンレス鋼仕上サテン仕上
  • ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスホッパーヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・窓の開き角度を45°に制限できます。
    用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金 RS PRO

    RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。 このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。 静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄溶接丁番 76 NewHikari

    鉄溶接丁番 76

    NewHikari
    ¥289税込¥318
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-4156材質鉄CPHC-P幅(mm)72厚さ(mm)3.5全長(mm)76耐荷重(kg)(2個使用時)25表面処理生地
  • クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
    用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター

    マリングレードステンレス製蝶番

    トップウォーター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。
    付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4タイプB縦(mm)76横(mm)38
  • 鉄溶接丁番 51 NewHikari

    鉄溶接丁番 51

    NewHikari
    ¥179税込¥197
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-2542材質鉄CPHC-P幅(mm)48厚さ(mm)2.6全長(mm)51耐荷重(kg)2個使用時:15表面処理生地
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
  • スプリング自由蝶番DA型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング自由蝶番DA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金寸法t(mm)4寸法D(mm)16仕上アルマイト処理寸法d1(mm)5.3寸法d2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(バネなし)
  • フラットヒンジ(穴アキ)50mm ジョー・プリンス竹下

    フラットヒンジ(穴アキ)50mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ・カシメピンです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋

    ワンタッチ取付スプリング蝶番

    栃木屋
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ポリアミド(PA)幅(mm)40厚さ(mm)6.5全長(mm)46色黒穴径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)6.2耐荷重(kg)(2個使用時)2取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶番角度自在金具 KBHシリーズ ティーエフサービス

    蝶番角度自在金具 KBHシリーズ

    ティーエフサービス
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    床と固定する対象物の左右に設置して使用します。(対象物の重量によって設置個数は変わります。)。蝶つがいの開閉式で広い設置角度に対応できます。ステンレス製で水回りやサビにも強い。 。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
  • ハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mm エスコ

    ハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mm

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)71厚さ(mm)6.8全長(mm)43穴径(Φmm)5.3穴数8
  • スプリング蝶番(ステンレス) TRUSCO

    スプリング蝶番(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
    材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
  • ダイカストヒンジ ホシモト

    ダイカストヒンジ

    ホシモト
    ¥559税込¥615
    1個
    9日以内出荷
    ヒンジがカシメられているタイプです。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)124寸法M(mm)10材質(ピン)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製3管蝶番 ホシモト

    SUS製3管蝶番

    ホシモト
    ¥679~税込¥747~
    1個
    9日以内出荷
    パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製3管蝶番 ホシモト

    鉄製3管蝶番

    ホシモト
    ¥199~税込¥219~
    1個
    9日以内出荷
    パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製スプリング付蝶番 ホシモト

    鉄製スプリング付蝶番

    ホシモト
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    ¥219~税込¥241~
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製平蝶番 ホシモト

    鉄製平蝶番

    ホシモト
    ¥109~税込¥120~
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製抜き差し蝶番 ホシモト

    SUS製抜き差し蝶番

    ホシモト
    ¥389税込¥428
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種BOX材質ステンレス質量(g)21寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製重量抜き差し蝶番 ホシモト

    鉄製重量抜き差し蝶番

    ホシモト
    ¥369~税込¥406~
    1個
    9日以内出荷
    用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
    用途各種BOX材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    ¥359~税込¥395~
    1個
    9日以内出荷
    左右同寸で用途に合わせて使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製落し込み蝶番 ホシモト

    鉄製落し込み蝶番

    ホシモト
    ¥279税込¥307
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質鉄質量(g)72表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製落し込み蝶番 ホシモト

    鉄製落し込み蝶番

    ホシモト
    ¥379税込¥417
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄質量(g)132寸法t(mm)3表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製防水型蝶番 ホシモト

    SUS製防水型蝶番

    ホシモト
    ¥579税込¥637
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)60寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製防水型蝶番 ホシモト

    SUS製防水型蝶番

    ホシモト
    ¥579税込¥637
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)65寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番 SCEL6E9XXI

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1式
    3日以内出荷
    コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    質量(g)300

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番