20ページ目: 蝶番

1,540件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
    用途家具用付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)28種類標準板厚(mm)最低15仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)50適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • チャンネルヒンジ 栃木屋

    チャンネルヒンジ

    栃木屋
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ 栃木屋

    クリーンヒンジ

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
    用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1袋(1個)
    当日出荷
    用途右用トラスコ品番512-7963材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
  • ステンレス製特厚溶接蝶番 左用 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番 左用

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途左用トラスコ品番233-6286幅(mm)112材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
  • ステンレス製厚口蝶番2個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番2個入

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1袋(2個)
    当日出荷
    ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
    付属品木ねじ16本仕様ナイロンリング入りトラスコ品番233-5557材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)232タイプ厚口穴径(Φmm)6.2寸法A(mm)127耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)表面処理ヘアライン仕上げ寸法B(mm)79寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)12.2ボルト穴数8取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)11.0寸法a1(mm)11.0木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
  • ステンレス抜き差し旗蝶番 TRUSCO

    ステンレス抜き差し旗蝶番

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
    用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等長さ(mm)50幅(mm)60厚さ(mm)2.5材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨質量(g)170取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数6穴径(mm)4.2
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
    材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)13仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス片立上がり蝶番 栃木屋

    ステンレス片立上がり蝶番

    栃木屋
    299税込329
    1個
    当日出荷
    厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 樹脂製リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    樹脂製リーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    用途空調機器 , 各種機械
  • ステンレス平型蝶番(耐食仕様) 栃木屋

    ステンレス平型蝶番(耐食仕様)

    栃木屋
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    すべての部品がSUS316製のため、通常のステンレス製品よりも耐食性が高いです。M4のサラねじで取り付ける蝶番です。
    用途屋外用機器・厨房機器・通信機器・計測機器等
  • 黄銅製引抜平蝶番KHB型 LAMP(スガツネ工業)

    黄銅製引抜平蝶番KHB型

    LAMP(スガツネ工業)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい丁番です。豊富なサイズを取り揃えております。
    用途船舶・車輛、厨房機器材質黄銅幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業)

    長蝶番LH型

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できます。
    材質鋼(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用隠し蝶番RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
    付属品十字穴付皿木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用抜き差し蝶番HNH型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用抜き差し蝶番HNH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途船舶、厨房機器等に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦型抜き差し蝶番SKH型 LAMP(スガツネ工業)

    縦型抜き差し蝶番SKH型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用でお使いいただけます。
    用途制御盤、各種筐体に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片折蝶番KOH-80 LAMP(スガツネ工業)

    片折蝶番KOH-80

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番132-2828材質鋼(SPCC)幅(mm)69.5全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両折蝶番ROH-80 LAMP(スガツネ工業)

    両折蝶番ROH-80

    LAMP(スガツネ工業)
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。両側の羽根が曲げてあり、軸が持ち上がっている蝶番です。
    トラスコ品番131-8078材質本体A、本体B:鋼(SPCC)、軸:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)57全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し蝶番RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
    付属品十字穴付木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
    種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
  • ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番LSN型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    4日以内出荷
    耐食性に優れています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番LHN型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。1200から2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。カットして使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製蝶番SR型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番SR型

    LAMP(スガツネ工業)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製蝶番SR75 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番SR75

    LAMP(スガツネ工業)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途計測機器、精密機器等に。トラスコ品番132-2859材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)50全長(mm)75板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製蝶番SBR40 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番SBR40

    LAMP(スガツネ工業)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。丁番はめねじ加工済です。
    トラスコ品番132-1304材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製蝶番28100 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番28100

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番132-2798材質ステンレス鋼(SCS14)全長(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製溶接蝶番LSK LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製溶接蝶番LSK

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製段付蝶番DH60N LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製段付蝶番DH60N

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    トラスコ品番132-1257材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)36.3全長(mm)60板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C

    LAMP(スガツネ工業)
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    厚さ5mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。
    トラスコ品番131-8053材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)60板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製横型蝶番YHS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製横型蝶番YHS型

    LAMP(スガツネ工業)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。
    トラスコ品番131-8141材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNR65型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNR65型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型

    LAMP(スガツネ工業)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。左右勝手違いがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番OLYA型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番OLYA型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸は抜き差し可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平蝶番LSS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平蝶番LSS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)56全長(mm)65板厚(mm)羽根:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平蝶番D-S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平蝶番D-S

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    スエージング(背押し)してあるステンレス鋼製平蝶番です。
    付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平蝶番 D-S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平蝶番 D-S

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の穴付き平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番