絞り込み
ねじの呼び
- M3(9)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
頭部形状

なべ(9)
長さ(mm)
- 22
- 3(27)
- 4(65)
- 5(132)
- 6(261)
- 8(280)
- 10(287)
- 12(274)
- 14(74)
- 15(128)
- 16(259)
- 18(69)
- 20(248)
- 25(233)
- 30(200)
- 35(91)
- 40(105)
- 45(39)
- 50(68)
- 55(21)
- 60(27)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(9)
材質
- アルミ(1)
- 鉄(9)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(1)
- 黒亜鉛(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・黒亜鉛
ねじ穴寸法
- T10(9)
T10
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(9)
0.5
ブランド
- 大阪魂(11)
大阪魂
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(9)
M5(1)
M6(1)
M8(1)

#750ハズセンボルト(16534
大阪魂¥13,056税込¥14,3621個翌々日出荷材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L寸法D(mm)16表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理