144件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング 日動電工ブッシング日動電工
74税込81
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付) 未来工業厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)未来工業
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ付規格JIS C8330
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
70税込77
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用
16mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ16mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-16
E25 ねじ無しカップリング エスコE25 ねじ無しカップリングエスコ
300税込330
1個
当日出荷
形状カップリングエスコ品番EA940CT-42
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)(PF管用) 未来工業仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)(PF管用)未来工業
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ポリブッシング 電成興業ポリブッシング電成興業
199税込219
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34アズワン品番65-2253-53
キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類薄鋼電線管用
ベークノズル JAPPYベークノズルJAPPY
199税込219
1個
翌日出荷
51mm 絶縁ゴムブッシング(3個) エスコ51mm 絶縁ゴムブッシング(3個)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948HG-51
36mm 絶縁ゴムブッシング(5個) エスコ36mm 絶縁ゴムブッシング(5個)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948HG-36
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用 未来工業仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用未来工業
499税込549
1個ほか
翌々日出荷
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 従来品に比べてコンパクト。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
ビニルブッシングHIタイプ 未来工業ビニルブッシングHIタイプ未来工業
83税込91
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
管端ブッシング 未来工業管端ブッシング未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
マシンフレキ用ブッシング 未来工業マシンフレキ用ブッシング未来工業
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナチュナル
薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無) 未来工業薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)未来工業
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ無
薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付) 未来工業薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)未来工業
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ付
プリカ用絶縁ブッシング 三桂製作所プリカ用絶縁ブッシング三桂製作所(1件のレビュー)
489税込538
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
絶縁ブッシング 大阪コネクター製造絶縁ブッシング大阪コネクター製造
3,898税込4,288
1箱(25個)ほか
翌日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ
厚鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK)厚鋼用絶縁ブッシング大阪電具(ODK)
78税込86
1個
3日以内出荷
電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
主材質ポリカーボネート
ステンレスなじなし絶縁ブッシング 電成興業ステンレスなじなし絶縁ブッシング電成興業
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
ユーピロンブッシング 日新工業所ユーピロンブッシング日新工業所
1,598税込1,758
1箱(10個)ほか
翌日出荷
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質ポリカーボネート製区分キャップなし
ブッシング 伊藤電気製作所ブッシング伊藤電気製作所
159税込175
1個
19日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
HI ビニル管用ベルマウス 伊藤電気製作所HI ビニル管用ベルマウス伊藤電気製作所
929税込1,022
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
仕様NEXCO仕様ダークグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
E31 ねじ無しブッシング エスコE31 ねじ無しブッシングエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA940CT-13
ビニルブッシング 未来工業ビニルブッシング未来工業
50税込55
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズ28~82はカラーエフ等の取り付けに便利な通し穴付です。
ボイドブッシング 未来工業ボイドブッシング未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。 ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。
付属品タッピンねじ 2 本付
ケーブルブッシング樹脂ボックス用 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用未来工業
2,298税込2,528
1セット(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
フタ付ベルマウス 古河電工(古河電気工業)フタ付ベルマウス古河電工(古河電気工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。 ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
管端ブッシング 蓋付 未来工業管端ブッシング 蓋付未来工業
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ベルマウスパイプ Panasonic(パナソニック)ベルマウスパイプPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用寸法L(mm)400
仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ 未来工業仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ未来工業
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
仮枠ブッシング 未来工業仮枠ブッシング未来工業
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
厚鋼電線管ねじなしブッシング 三桂製作所厚鋼電線管ねじなしブッシング三桂製作所
349税込384
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SUSケイフレックスフェラル 三桂製作所SUSケイフレックスフェラル三桂製作所
359税込395
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイグランド式ブッシング 三桂製作所ケイグランド式ブッシング三桂製作所
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
サンフレキROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。サンフレキROBO#16~#63 とブッシングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
サンパイプ用ブッシング 三桂製作所サンパイプ用ブッシング三桂製作所
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
PE製差込式ブッシング 青色 三桂製作所PE製差込式ブッシング 青色三桂製作所
169税込186
1個
11日以内出荷
電線管用ブッシング