12ページ目: 建築金物

特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38,982件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(24件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)車輪径(Φmm)28耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
  • ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、速度調整区間:第2速タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 1000シリーズ勝手左右兼用耐久性50万回ストップ角度-ストップなし
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-15R

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
  • 2倍筋かいリベロⅢ タナカ

    2倍筋かいリベロⅢ

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1セットほか
    当日出荷
    板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
    用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
  • 金具 ロープ止め用 L型 異形 モノタロウ

    金具 ロープ止め用 L型 異形

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    地面に打込んでロープ張りに使用します。
    用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質スチール表面処理リン酸塩処理頭部形状L型首長(mm)25
  • KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    KYハウスハッチ用の内蓋補強材です
    材質鉄寸法(mm)600角用色ホワイト
  • スマートレグ 光

    スマートレグ

    光(6件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
    取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
  • 義星丁番 SYS(シブタニ)

    義星丁番

    SYS(シブタニ)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類義星丁番
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型

    片岡産業(15件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    当日出荷から34日以内出荷
    交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    長さ(mm)997ピッチ並目種類みぞぶた
  • 折りたたみ棚受セット 和合商事

    折りたたみ棚受セット

    和合商事(36件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(2本)
    当日出荷
    折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
    材質鋼板
  • フランス落し RYOBI(リョービ)

    フランス落し

    RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(6件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
  • ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(11件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
    タイプスタンダード型勝手左右兼用ストップ角度約70~120°ストップ外装式
  • ウィンピア キャップストップ TOSO

    ウィンピア キャップストップ

    TOSO(4件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アンカーボルト ノーブランド

    アンカーボルト

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    Zマーク金物
    材質炭素鋼規格Zマーク金物表面処理電気亜鉛めっき
  • 古代米 赤米 神棚の里

    古代米 赤米

    神棚の里(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    古代米は稲穗の美しいものは神社仏閣の縁起米として奉納されていました。この赤米はもち米の玄米です。表層部が(糖層)が赤褐色の米品種で精米すると白米になります。古代稲の持つ色素米の色から一般的に「古代米」とよばれています。赤米は、赤飯のルーツとも言われ、昔から神事やお祭りなどでも用いられていたようです。初めて神棚をお祀りする際、御祝い事の際のお供えに最適な御神米です。日本人は稲作の伝来以降、春に田を耕し、秋に収穫を得る生活を社会の基盤とし、米には稲魂が宿ると考え、米と深い関わりを持って生活をしてきた。そのため、飯や、餅、酒などの米から作られる食物は神饌の中心として頻出し「お神酒のあがらぬ神はなし」と言われています。
    外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4×15
  • ふた開け君ロング SUN UP

    ふた開け君ロング

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
    用途グレーチング等の持ち上げ作業に。材質S50C全長(mm)600質量(g)430仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)約7
  • レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン

    レバー式折畳棚受

    フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(2個)
    当日出荷
  • ベントキャップ用温度ヒューズ シルファー

    ベントキャップ用温度ヒューズ

    シルファー
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    防火ダンパー用の温度ヒューズです。他社製品及び別温度との互換性はありません。
    用途温度ヒューズとして
  • トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシ

    トラックレール・ハンガーレール(スチール製)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 長さ600mmみぞぶた イズミ

    長さ600mmみぞぶた

    イズミ(12件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SS400種類みぞぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
  • 引戸用ストッパー BIDOOR(ビドー)

    引戸用ストッパー

    BIDOOR(ビドー)(11件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
    付属品ビス材質鉄
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用

    片岡産業(28件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • ブラックソケット フジテック・ジャパン

    ブラックソケット

    フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト形状ソケット仕上黒焼付塗装
  • 自在物干金具 アルミ製 モノタロウ

    自在物干金具 アルミ製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミ形材色シルバー種類天井自在式耐荷重(kg)100
  • ステンレスT型フック シロクマ

    ステンレスT型フック

    シロクマ(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
    用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品ステンレス A3×16 2本材質ステンレス幅(mm)30高さ(mm)22奥行(mm)19耐荷重(kg)15板厚(mm)2.5
  • 角型レジスター ユニックス[建築金物]

    角型レジスター

    ユニックス[建築金物](6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    材質ABS色クールホワイト種類角型レジスター
  • ステンレス補強金物 金折 APLUS(クマモト)

    ステンレス補強金物 金折

    APLUS(クマモト)(19件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    仕様ビス無し材質SUS304厚さ(mm)2穴数4仕上ヘアーライン
  • スライデックス ガイドローラー ダイケン

    スライデックス ガイドローラー

    ダイケン(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型
  • 側溝ダートカバー アラオ

    側溝ダートカバー

    アラオ(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚
    当日出荷
    特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)75幅(mm)190高さ(mm)45種類みぞぶた縦(mm)75横(mm)190
  • 八角盛り塩セット 神棚の里

    八角盛り塩セット

    神棚の里(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット
    当日出荷
    日本に昔からある厄除け方法が盛り塩。塩には強力な浄化の力があるとされ、古来から魔よけとして使用されてきました。『盛塩』は、小皿に粗塩を山型に盛り玄関に対で置くと、厄除けになるだけでなく、幸福は逃さず呼び込むとして、開運と千客万来の守護として古くから習慣がありました。
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3
  • 銅線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    銅線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1巻
    当日出荷
    熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質銅
  • アルミワイヤー WAKI(和気産業)

    アルミワイヤー

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1巻
    当日出荷
    カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
    用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
  • 上部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    上部ピボット(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(13件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
    用途収納折戸専用
  • 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)

    鉄製厚口丁番

    APLUS(クマモト)(20件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷
    材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーワイヤー WAKI(和気産業)

    カラーワイヤー

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻
    当日出荷
    ビニール皮膜ワイヤー
    材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)色グリーン
  • シャッター用手掛け エスエス興商

    シャッター用手掛け

    エスエス興商
    ¥589~税込¥648~
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    TX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物