46ページ目: 建築金物

38,979件中 1,801~1,840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D40用Sブラケット 岡田装飾金物

    D40用Sブラケット

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    D40レールに使用 
    用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7158材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST 戸当帽子掛 フック無 APLUS(クマモト)

    ST 戸当帽子掛 フック無

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    用途トイレブース等材質(本体)SUS304+ゴム
  • ドアガード(外開き用) APLUS(クマモト)

    ドアガード(外開き用)

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • 不等辺アングル ステンレス TRUSCO

    不等辺アングル ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • MIWA DA-E.カバー MIWA

    MIWA DA-E.カバー

    MIWA
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
  • 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    3M バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚(221個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
    用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    欠品中
    【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
  • 神具セット 小 神棚の里

    神具セット 小

    神棚の里(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    陶磁器製、無地の神具セットです。それぞれ小さめタイプの神具なので、簡単な御札立てやモダン神棚に合うサイズとなっています。瓶子(へいじ・へいし)には御神酒、水玉(みずたま・すいき)には水を入れます。瓶子・水玉の蓋は上げる直前まで閉めておきますが、神前に上げたら開けて下げるときには閉めます。皿は向かって右に塩、向かって左に米を入れます。
  • クローゼット押し入れフリーラック伸縮タイプ2台 伸晃

    クローゼット押し入れフリーラック伸縮タイプ2台

    伸晃(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2台)
    11日以内出荷
    押入れのスペースをもっと有効活用
    材質棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)高さ(mm)350・400質量(g)1700(1台あたり)耐荷重(kg)30(1台あたり)縦(mm)370横(mm)765~920
  • 伸縮棚 アイリスオーヤマ

    伸縮棚

    アイリスオーヤマ
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    翌日出荷
    高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
    材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ色ホワイト
  • 下ガイド用レール アトムリビンテック

    下ガイド用レール

    アトムリビンテック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ押し出し材色シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
  • ステンレス座付パイプ取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス座付パイプ取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ取手仕上ヘアーライン
  • 細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    翌々日出荷
    マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
  • U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    翌々日出荷
    最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
  • 軒天換気孔(山水) 真田化鋼(S・ROSE)

    軒天換気孔(山水)

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
    用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ
  • アルミステーL 八幡ねじ

    アルミステーL

    八幡ねじ
    ¥629~税込¥692~
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)3
  • モリギン ストップ付き差込みダボ ACE(エース)

    モリギン ストップ付き差込みダボ

    ACE(エース)
    ¥169~税込¥186~
    1パック(2個)
    当日出荷
    ストップ付き差込みダボの後部交換用として。
    用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。材質スチール、プラスチック規格M型仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギン ハシゴカケ ACE(エース)

    モリギン ハシゴカケ

    ACE(エース)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    掛金具として使える接合金具です。
    用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。材質鉄耐荷重(kg)30板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ
  • アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド

    アームハング棚柱SS 棚柱

    南海プライウッド
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(2本)ほか
    4日以内出荷
    可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
    材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
  • PF2用花粉フィルター シルファー

    PF2用花粉フィルター

    シルファー
    ¥389~税込¥428~
    1枚
    当日出荷
    PF2用の花粉フィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルター花粉
  • 棒型戸当り 131-105 末広金具(SUEHIRO)

    棒型戸当り 131-105

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    付属品オールアンカー M10×60 1本材質SUS304寸法(mm)105色ゴム:黒仕上ヘアライン
  • 手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途水平設置用のブラケットです。種別壁付け用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • フック(アルミ) TRUSCO

    フック(アルミ)

    TRUSCO
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    多用途に使えるアルミ製のフックです。
    用途各種施設、店舗、事務所。材質/仕上アルミ、焼付塗装取付穴数2
  • I型フック(真鍮) TRUSCO

    I型フック(真鍮)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
    用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
  • グレーチング用金具GCH型専用ハンドル 水本機械製作所

    グレーチング用金具GCH型専用ハンドル

    水本機械製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります
    用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。トラスコ品番202-3717アズワン品番64-8394-95
  • ニューカットツマミ WAKI(和気産業)

    ニューカットツマミ

    WAKI(和気産業)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    インテリアに合わせてお使い下さい。 家具等の扉に使用します。
    用途屋内の家具や建具のつまみに付属品ネジ:ISOトラスM4×35材質亜鉛合金
  • 真鍮あおり止め GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮あおり止め

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮色金色仕上真鍮磨き仕上げ
  • 鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋

    カネソウ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    鋳鉄製集水桝用
    材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた寸法D(mm)14適合荷重歩行用
  • はがせるフック ミニ 徳用 ニトムズ

    はがせるフック ミニ 徳用

    ニトムズ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(15個)
    当日出荷
    小物やカレンダーに最適。スペアテープ付。取りつけられる所。・凹凸のないなめらかな面柱、板壁、化粧合板、木質新建材、タイル、ガラス、モルタル、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面。使用できない所。・落下や取りつけ面破損のおそれがありますので、以下の場所でのご使用は避けてください。・凹凸、ザラザラ、表面がはがれやすい面、センイ壁(布面)、壁紙、砂壁、土壁、コンクリート、はがれやすい塗装面。・フッ素コート(防汚加工)などの表面処理された面。・曲面、球面。・屋外、浴室などの水がかかる所。・直射日光のあたるガラス。・火気付近、40度以上の高温になる所
    材質本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム色白外形寸法(cm)約1×0.31×1.8
  • 枠側丁番 TOSTEM(LIXIL)

    枠側丁番

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    色ブロンズ
  • パーティションフック 福井金属工芸

    パーティションフック

    福井金属工芸
    ¥799~税込¥879~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    パーテーションに取り付けて使用できます
    材質黄銅安全荷重(kg)5
  • ノックダウン金具 福井金属工芸

    ノックダウン金具

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    額吊金物。壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んで使用します
    材質鉄色ユニクロメッキ安全荷重(kg)5
  • B.S額受 壁用 福井金属工芸

    B.S額受 壁用

    福井金属工芸
    ¥669~税込¥736~
    1パック(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    額受金物。
    用途壁面用材質鉄安全荷重(kg)5
  • KYハウスハッチ用取手のみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KYハウスハッチ用取手のみ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    KYハウスハッチ用の取手部品です
    材質ダイカスト寸法(mm)(切欠き)23×91
  • ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業)

    ステンフラッシュ丁番

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
  • メッシュパネル用 Wネットフック 光

    メッシュパネル用 Wネットフック

    光(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(2枚)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • マグネットシート TANNER

    マグネットシート

    TANNER(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
    材質マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • トップラッチ 内倒し用 中西産業

    トップラッチ 内倒し用

    中西産業(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストタイプ内倒し用仕上サチライトクロム
  • 開窓 カムラッチハンドル 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル

    中西産業(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト色シルバー仕上サチライトクロム
  • メールボックス ホワイトグレー 中西産業

    メールボックス ホワイトグレー

    中西産業(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    材質鉄仕上塗装(ホワイトグレー)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物