48ページ目: 建築金物

38,979件中 1,881~1,920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器

    軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)

    日東工器(12件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
    用途一般家庭の屋内木製建具専用仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20
  • ハイスWC錠 GIKEN(川口技研)

    ハイスWC錠

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    バックセット:53mm
    用途トイレ用(片ノブ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ適合場所トイレ仕上ステンレスヘアライン機能表示錠(1型)対応戸厚(mm)30~45取手握り玉
  • ゴム付き戸当り ダイケン

    ゴム付き戸当り

    ダイケン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    クッションゴム付の戸当り。
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番282-7212材質スチール製質量(g)250適合号数3号
  • ガイドローラ ダイケン

    ガイドローラ

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。材質スチール製
  • D40用ジョイント 岡田装飾金物

    D40用ジョイント

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    ¥87税込¥96
    1本
    当日出荷
    レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
    用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンガーフック

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類その他仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上耐荷重(N)14.7
  • ST スプリングフック APLUS(クマモト)

    ST スプリングフック

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    錆びに強いSUS316製(本体)
    用途チェーンの連結等材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットドアストッパー 自動式面付 APLUS(クマモト)

    マグネットドアストッパー 自動式面付

    APLUS(クマモト)(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
    用途ドア用ストッパー材質(受)PA6/ZDC材質(本体)PA6/POM
  • 硬鋼線 TRUSCO

    硬鋼線

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷
    用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用材質鉄
  • はがせるフック カ-テンふさかけ ニトムズ

    はがせるフック カ-テンふさかけ

    ニトムズ
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    しっかり貼ってきれいにはがせる、カーテンのふさかけ用フックです。シンプルカラーでお部屋のイメージをこわしません。
    用途フック ふさかけ用フック カーテン用 はがせる粘着材質ABS樹脂、合成ゴム系粘着剤幅(mm)22色白サイズM高さ(mm)75奥行(mm)20
  • 鼓胴型しめ縄2尺 神棚の里

    鼓胴型しめ縄2尺

    神棚の里
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    神域を示す神棚用しめ縄 鼓胴型2尺 紙垂付き
    用途しめ縄は神域を表し、神さまが宿る神聖な場所に重要な神具とされています。両端が細くなっているため取り付けがしやすく、垂れ、紙垂もついています。材質青稲他外寸(cm)外寸:長さ60×太さ4~5
  • ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」 WAKI(和気産業)

    ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」

    WAKI(和気産業)
    ¥299税込¥329
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
    用途棚受、金折、コート掛けなど適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス寸法(mm)【ピン】1×20取付【ピース】8×H5.9(mm)耐荷重(kg)2適合板厚(mm)~3キャップ9×H6(mm)入数4
  • 会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ

    会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ

    イズミ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
    材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ
  • カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト

    カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)

    ホームテイスト
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    5日以内出荷
    ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
  • カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト

    カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮)

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    5日以内出荷
    シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン質量(kg)約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×5.7×4、最大:200×5.7×4入数1本
  • アルミ鴨居上レール 浜国

    アルミ鴨居上レール

    浜国
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    翌日出荷
    面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
    用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です材質アルミ
  • ウォールハンガー ドウシシャ

    ウォールハンガー

    ドウシシャ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷
    取付穴が目立たないピン止めとしっかり止めるネジ止めを選んで取付可能
    材質本体:ラバーウッド・フック:アルミ合金
  • ピクチャーレールセット レール10 ベルク

    ピクチャーレールセット レール10

    ベルク
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
    材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
  • アルミパイプハンドル 角座 アイワ金属

    アルミパイプハンドル 角座

    アイワ金属
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
    材質本体:アルミ、座:ABS樹脂色シルバー使用ビス(mm)付属:トラス4×25
  • カラー針金 ホワイト 10m巻 フジテック・ジャパン

    カラー針金 ホワイト 10m巻

    フジテック・ジャパン
    ¥219~税込¥241~
    1巻
    当日出荷
    材質鉄/ビニール被覆長さ(m)10
  • 角L型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    角L型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 角L型 ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのヨコ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
    タイプヨコ型適合寸法(mm)Φ50~90
  • 壁美人 石膏ボード用 若林製作所

    壁美人 石膏ボード用

    若林製作所
    ¥749~税込¥824~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • ナンバーシール F30BK ACE(エース)

    ナンバーシール F30BK

    ACE(エース)
    ¥339~税込¥373~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。 書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
    材質ビニールフィルム寸法(mm)H30文字色黒
  • 縦型ドアー用ガラリ 真田化鋼(S・ROSE)

    縦型ドアー用ガラリ

    真田化鋼(S・ROSE)
    ¥2,198税込¥2,418
    1組(2枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
    用途ドア用ガラリ種類ドア用ガラリ寸法B(mm)149×595寸法C(mm)13外径A(Φmm)166×614
  • 穴あきボード用 デスククランプ WAKI(和気産業)

    穴あきボード用 デスククランプ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    穴あきボードをデスクに取り付ける専用の金具となります。 クランプをデスクの板に挟み込み、ビスで穴あきボードが設置できます。 穴あきボード設置にて整理ができる収納スペースができます。
    用途穴あきボードを取り付ける事で、デスク廻りの整理整頓がおこなえます。付属品板取り付けネジ、デスク取り付けネジ材質鉄寸法(mm)235×40色黒板厚(mm)デスク:約40まで穴ピッチ(mm)穴あきボード:約25
  • 屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
  • 大和神棚板 神棚の里

    大和神棚板

    神棚の里
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。 古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。 更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。 天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。 固定は同梱してあるビスなどで固定します。 取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。
    板厚(mm)15主材質国産ひのき
  • 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)

    真鍮製アングルハンドル SNB型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
    材質黄銅(真鍮)高さ(mm)18寸法L(mm)50寸法P(mm)30取手取手
  • モヘア (シルバー) TOSTEM(LIXIL)

    モヘア (シルバー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベース幅5mm 長さ6mm、9mmモヘアです。
  • マンホール用取手(2本組) カクダイ

    マンホール用取手(2本組)

    カクダイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(2本)
    当日出荷
    先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
    材質鋼全長(mm)319アズワン品番64-6502-17
  • ワンタッチスライド丁番 40mmカップ K9(駒谷)

    ワンタッチスライド丁番 40mmカップ

    K9(駒谷)
    ¥479~税込¥527~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物

    D40用ワンタッチランナーS

    岡田装飾金物
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z型ハンドル止金 末広金具(SUEHIRO)

    Z型ハンドル止金

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SPCC仕上クロメート
  • fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC

    fort(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    2×4材を交差させる部分に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK

    fort(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • フラット筋かいプレート タナカ

    フラット筋かいプレート

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1枚
    当日出荷
    30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
    付属品専用角ビットビスTBA-45(13本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材寸法(mm)155.5×150×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカー戸当 TRUSCO

    アンカー戸当

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    スタンダードな戸当です。
    用途玄関ドアに。トラスコ品番195-5980セット内容C10アンカーボルト幅(mm)45材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂色サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)170縦(mm)52アズワン品番64-8407-67座径F(Φmm)30
  • ステンレスハンガーユニット 四角型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスハンガーユニット 四角型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用棚受 固定機能付き LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受 固定機能付き

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
  • サッシ錠(クレセント)受け TOSTEM(LIXIL)

    サッシ錠(クレセント)受け

    TOSTEM(LIXIL)(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    取付ビスM 4 × 6

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物