カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- ACE(エース)(747)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- LAMP(スガツネ工業)(1,490)
- MIWA(744)
- TOSO(566)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- WAKI(和気産業)(1,110)
- アトムリビンテック(723)
- エスコ(1,677)
- シロクマ(1,144)
- スリーナイン島野(983)
- ダイケン(560)
- ハイロジック(1,229)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- 八幡ねじ(493)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- 水本機械製作所(503)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
50ページ目: 建築金物

コルトアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から6日以内出荷M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
ワンタッチドアホルダー
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
プラスチック空気孔 打込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト色ホワイト
広角度開きスライド丁番 170
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー色ブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
ジョイント金具43型Lステンレス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。トラスコ品番283-1775材質ステンレス(SUS304)質量(g)140板厚(mm)3穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
不等辺アングル クローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
オールステンレスO型両面ドアハンドル
NewHikari¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から3日以内出荷・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
SUS L型アンカーボルト
池田金属工業¥536~税込¥590~1パック(1本)5日以内出荷材質:SUS用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付
YAMAZEN(山善)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から5日以内出荷簡単組立の大容量3段タイプの宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。大容量:(2段目)約17L、(3段目)約71L。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。高級な風合いの大理石調デザイン。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属用途郵便受け、置き配BOXとして。置き配ボックス 印鑑ホルダー付 組立簡単 簡単設置 一戸建て アパート マンション おしゃれ付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)※粉体塗装質量(kg)21.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×106組立時間約10-20分
MJKマグネット点検口 9.5mm
カイダーベースボード工業¥2,698~税込¥2,968~1セット3日以内出荷一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。仕様壁付用材質ABS樹脂+マグネット厚さ(mm)9.5
モダン神棚 Lotus One
神棚の里(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷通常配られる頒布大麻お祀りすることができ、一社タイプなので場所を取らずにお祀りできます。置き型としても壁掛けとしてもご利用いただけます。※壁掛け金具付属。素材はラバーウッドとなっており、ナチュラルな木目が違和感を感じさせません。御神札が増えてきたときの副社としてもや、御朱印帳立てとしてもオススメです。外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×5.8×11.7
省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)
ホームテイスト¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂質量(kg)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
PSサムターン非常装置H
GOAL(ゴール)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット色緑材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
710型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。扉厚:扉厚:18~41mm 。裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ
SPG(サヌキ)¥3,198~税込¥3,518~1セット(2個)当日出荷【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5
金具用石こうピンLONG
八幡ねじ¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
ステンレスパンチングカゴ SPB
イズミ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から13日以内出荷ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷から4日以内出荷L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)
イイファス¥38,980~税込¥42,878~1箱(100セット)当日出荷から3日以内出荷仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)9.8適合板厚(mm)0.8~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
床下収納庫(600×600用)浅型タイプ
城東テクノ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。材質PP寸法(mm)564×564×280色アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C3-BK
fort(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm