絞り込み
内径(Φmm)
- 8.2(6)
- 11.5(6)
- 12.3(7)
- 15.3(7)
- 15.8(5)
- 16.6(6)
- 19.6(7)
- 20.8(5)
- 23.8(6)
- 26(7)
- 26.4(5)
- 29.3(5)
- 33.5(7)
- 35(6)
- 37.1(5)
- 40(6)
- 43.3(5)
- 49.1(5)
- 51.3(6)
- 56.2(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 1(2)
- 6(13)
- 10(33)
- 15(18)
- 20(22)
- 25(4)
- 30(28)
- 50(14)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 12(6)
- 15.2(5)
- 16(6)
- 17.7(7)
- 20(7)
- 21.1(10)
- 25(7)
- 26.4(11)
- 32(7)
- 33.2(12)
- 40(7)
- 42(11)
- 47.7(13)
- 50(8)
- 59.7(12)
- 63(7)
- 72.5(10)
- 88.4(9)
- 101.1(6)
- 113.8(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
色
グレー(10)
ブラック(26)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブランド
- 三桂製作所
- ネオフレックス(360)
- 日本シーム工業(42)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 日動工業(2)
- イチネンTASCO(2)
- 大和電業(2)
- JAPPY(1)
- エーアンドエーテック(1)
- 泰和電器(1)
- セルパック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.3(7)
15.3(7)
16.6(6)
19.6(7)
23.8(6)
26(7)
33.5(7)
35(6)
40(6)
51.3(6)
内径(Φmm)をもっと見る

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
防水プリカチューブ(10m)
三桂製作所¥8,698~税込¥9,568~1個(10m)翌々日出荷標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル( PVC)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応色調グレー特性耐候IP等級IP67
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか4日以内出荷から17日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
SUS貫通金物
三桂製作所¥7,998~税込¥8,798~1個11日以内出荷JIS F 8801(船用電線貫通金物)に準拠したステンレス(SUS 304)製のケーブルグランドです。温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
サンフレキROBO
三桂製作所¥41,980~税込¥46,178~1個(50m)ほか4日以内出荷Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1個(20m)ほか4日以内出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
ケイフレックス
三桂製作所¥17,980~税込¥19,778~1個(20m)ほか4日以内出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
プリカチューブ
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1個(50m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
CSAケイフレックス
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか4日以内出荷CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。色黒色規格CSA規格品温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ
三桂製作所¥26,980~税込¥29,678~1巻4日以内出荷仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO
三桂製作所¥34,980~税込¥38,478~1個(20m)ほか4日以内出荷Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。用途としては一般的な配管に最適です。File No.E167112(UL1696)。NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。ライトグレー色のマンセル値はN7 です。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。温度範囲(℃)【可動時】-5~65、【固定時】-40~115難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油IP等級IP67
耐熱防水SUSケイフレックス
三桂製作所¥109,800~税込¥120,780~1個(10m)ほか11日以内出荷ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~105配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
防水プリカ 環境配慮/高難燃
三桂製作所¥41,980~税込¥46,178~1個(25m)ほか4日以内出荷環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
汎用品ケイフレックス グレー
三桂製作所¥11,980税込¥13,1781個(30m)11日以内出荷Type KMS の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアの外周にジャケットとして耐油性の優れたビニルを被覆した小径のビニル被覆ケイフレックスです。医療機器、工作機械等の細いケーブルの保護管としてご使用下さい。管端のコネクタ等附属品は、後頁の小径型附属品の頁をご参照下さい。温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)30配管固定配管環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油IP等級IP67
CSAケイフレックス
三桂製作所¥72,980~税込¥80,278~1個(10m)ほか11日以内出荷ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管