絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(122)
- 日本シーム工業(42)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 日動工業(2)
- イチネンTASCO(2)
- 大和電業(2)
- JAPPY(1)
- エーアンドエーテック(1)
- 泰和電器(1)
- セルパック(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む

RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から46日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥7,998~税込¥8,798~1巻(30m)ほか3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター コンビネーションカップリング パイプコネクター
エースサービス¥399~税込¥439~1個4日以内出荷PlantTube(R) 防水材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか3日以内出荷から16日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1巻(30m)ほか3日以内出荷から20日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 45°コネクター
エースサービス¥729~税込¥802~1個4日以内出荷PlantTube(R) 防水用途PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ
エースサービス¥21,980~税込¥24,178~1巻(50m)ほか当日出荷から6日以内出荷PlantTube(R) 防水用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC使用温度範囲(℃)-30~70構造セミインターロック標準色黒
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
MAS-N45°アングルコネクター
ネオフレックス¥539~税込¥593~1個3日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥1,998~税込¥2,198~1巻(1m)ほか3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐油性/耐候性/防水
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥51,980~税込¥57,178~1巻(5m)ほか3日以内出荷から20日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
サンフレキROBO
三桂製作所¥41,980~税込¥46,178~1個(50m)ほか3日以内出荷Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管