絞り込み
ブランド
  • ニッセイ(83)
  • オリエンタルモーター(35)
  • 三菱電機(9)
  • SPG(9)
  • 住友重機械工業(7)
  • エスコ(5)
  • 椿本チエイン(2)
減速比
  • 7.5
  • 5(562)
  • 10(651)
  • 15(629)
  • 20(541)
  • 25(683)
  • 30(748)
  • 40(495)
  • 50(729)
  • 60(671)
  • 75(340)
  • 80(384)
  • 100(813)
  • 120(562)
  • 150(327)
  • 160(351)
  • 200(622)
  • 240(239)
  • 300(403)
  • 450(233)
  • 500(224)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

FA現場のお役立ち情報
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(11件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
5,800税込6,380
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーターギヤヘッド フランジ取付タイプオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーターギヤヘッド 5GEオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
仕様RoHS指令適合品付属品取付用ねじ種別GN-Kギヤヘッド種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切り寸法L1(mm)31モータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターK2用GVシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mmオリエンタルモーター
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SSYシリーズ三菱電機
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸
ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mmオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
インダクションモーターギヤヘッド 60W SPGインダクションモーターギヤヘッド 60WSPG
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90Wオリエンタルモーター
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60Wオリエンタルモーター
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から88日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20Nニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付住友重機械工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1台
当日出荷から16日以内出荷
出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40Wオリエンタルモーター
30,980税込34,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
12,200税込13,420特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
インダクションモーターギヤヘッド 6W SPGインダクションモーターギヤヘッド 6WSPG(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形三菱電機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター高出力インダクションモーター BHシリーズ 200Wオリエンタルモーター
32,980税込36,278
1台
当日出荷から64日以内出荷
種類インダクションモーター
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ オリエンタルモーターコンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプオリエンタルモーター
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤヘッド
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25Wオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20Nニッセイ
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Rニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)