絞り込み
減速比
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,340件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)80
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • 三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]

    三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
  • ラウンドモーターフィルター エスティジェイ

    ラウンドモーターフィルター

    エスティジェイ
    1,898税込2,088
    1セット(10枚)
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • AO-8055 ギヤードモーター用マウント TAMIYA(タミヤ)

    AO-8055 ギヤードモーター用マウント

    TAMIYA(タミヤ)(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    競技用ロボット等の動力ユニットに最適な「ギヤードモーター」を、ロボット本体に取り付けるためのパーツです。出力軸の位置を上下2箇所から選択でき、本体への固定用ビス穴も加工済み。ギヤードモーターを、より手軽に幅広くご活用頂けます。
    適合ギヤードモーター3633シリーズ K36、K75、K300、ギヤードモーター380シリーズ K10、K20、K36、K75、K150、K300、ギヤードモーター540シリーズ K75、K300
  • DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ

    ツカサ電工(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.6
  • 2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1台
    10日以内出荷から24日以内出荷
    耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークキラー三相用 岡谷電機産業

    スパークキラー三相用

    岡谷電機産業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ。三相用三角結線(3CRE)
    用途自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護定格電圧(V)250パルス幅70msec.max最大印加電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)±30%:50(1/2W)/1相重畳パルス電圧(V)700MAXパルス幅×周波数360Hz.max静電容量(μF)±20%:0.5/1相
  • バラ線圧接工具 Panasonic(パナソニック)

    バラ線圧接工具

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トランジスタ出力タイプ付属のコネクタ結線時に必要
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)90
  • ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーター

    ギヤヘッド フランジ取付タイプ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
    モータータイプギヤヘッド
  • DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    3,988税込4,387
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    モータベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)60
  • ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーター

    ギヤヘッド 5GE

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
  • 小型振動モーター GB[制御機器]

    小型振動モーター

    GB[制御機器]
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)、-40~+80(保存温度)電圧(V)始動/1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)3抵抗(Ω)端子/32回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/95定格電流(mA)75RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)4.1×11.8動作電圧(V)2.4~3.6
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター]
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
    用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
  • 回路 オリエンタルモーター

    回路

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様回路
  • 標準コントローラ C4-5B シンフォニアテクノロジー

    標準コントローラ C4-5B

    シンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
  • ACサーボ用 エンコーダ用 エンコーダケーブル 三菱電機

    ACサーボ用 エンコーダ用 エンコーダケーブル

    三菱電機
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    保護構造IP65ケーブル長(m)5ケーブル引出方向負荷側引出し
  • 絶対値エンコーダバックアップバッテリ omron(オムロン)

    絶対値エンコーダバックアップバッテリ

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2000
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモータ 富士変速機

    ギヤードモータ

    富士変速機(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • モーター取付金具 オリエンタルモーター

    モーター取付金具

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター

    規格対応ブレーキパック

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
    仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
  • パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター

    パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
    種類スピードコントロールモーターモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切シャフト時間定格連続
  • 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

    中間ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
    付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
  • DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ

    スリーピース
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
  • 回生オプション (200V/100V用) 三菱電機

    回生オプション (200V/100V用)

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 富士低圧三相モータ(屋外用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋外用)

    富士電機(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • 単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機

    単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)

    一宮電機(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GFVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    GFVシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ギヤヘッドの種類平行軸

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)