絞り込み
ブランド
減速比
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: モーター(原動機)

FA現場のお役立ち情報
3,333件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドエアーフィルター専用ホルダー 橋本クロス

    ワイドエアーフィルター専用ホルダー

    橋本クロス
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    ワイドエアーフィルターWAR6020用の専用ホルダーです。背面にマグネットが取り付けてあり、床置きエアコンなどのボディに固定できます。
    トラスコ品番598-0774適合機種WAR6020
  • マグネットバー 橋本クロス

    マグネットバー

    橋本クロス
    ¥779~税込¥857~
    1セット
    5日以内出荷
    ワイドエアーフィルターの固定用マグネットです。ホルダーから引き出したフィルターを固定します。取付個所のサイズに合わせて数量、サイズを組み合わせてご利用いただけます。
    用途フィルター材固定用マグネットに。材質ABS樹脂、マグネット
  • ハイトルクモジュトロールモータ:HM azbil(旧:山武)

    ハイトルクモジュトロールモータ:HM

    azbil(旧:山武)
    ¥989,800税込¥1,088,780
    1個
    21日以内出荷から47日以内出荷
    ● 産業機械向けの堅牢な駆動用モータで、連続運転に対応 ● アクチュエータ(弁・機構部)と組み合わせて使用する前提設計 ● 安定したトルク特性により位置決め・開度制御が可能 ● アズビル制御機器(調節計・ECM系)との親和性が高い
    用途● 調節弁・ダンパ・機構部の駆動 ● 工作機械・産業装置の開閉・位置制御 ● 燃焼設備・加熱設備の操作端(風量・燃料制御) ● 電動化更新案件(空圧 → 電動)
  • 単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]

    単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
    出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]

    単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ
    出力(kW)0.1電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]

    単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型

    日東電工[モーター]
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型
    出力(kW)0.55電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • 三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 タテ型 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上

    日東電工[モーター]
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    ¥649税込¥714
    1台
    10日以内出荷
    制御電源用 長さ0.3m
    適合AZシリーズ 多軸ドライバスリムタイプ種類制御電源用ケーブル長さ(m)0.3接続回路~電源RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類標準
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    ¥698税込¥768
    1台
    10日以内出荷
    制御電源用 長さ1m
    適合AZシリーズ 多軸ドライバスリムタイプ種類制御電源用ケーブル長さ(m)1接続回路~電源RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類標準
  • αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    ¥153,980税込¥169,378
    1台
    24日以内出荷
    電流(A)【電源入力】6電圧(V)【電源入力】DC24 /48保護等級IP20使用環境【温度】0~50℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜1000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと保存環境【温度】-25~+70℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜3000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと制御電源DC24 V±10 % 0.7 A ※電磁ブレーキ付の場合は、DC24 V±5%の電源をお使いください。同メーカーのケーブルでケーブルタイプのモーターとドライバ間を10m以上に延長したときは、DC24 V±3 %になります。軸数4軸 (スリムタイプ)電圧許容範囲【電源入力】±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモータ 日東工器

    DCモータ

    日東工器
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    4日以内出荷
    DCブラシモータを使用したコンプレッサ/真空ポンプ兼用タイプです。_x000D_。旧モデルDP0125よりコンパクトで、耐久性は2.5倍アップしました。_x000D_。ダイアフラム・バルブ・コンロッド・ガスケットを一体化したシンプル構造により、小型・コンパクト・軽量化を実現しました。_x000D_。断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして最適です。_x000D_。尚、駆動部が剥き出しになっておりますので、レイアウトにはご注意ください。
    用途消毒液スプレー_x000D_。介護歯ブラシ_x000D_。断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして。定格電圧(V)DC12最高圧力(MPa)0.03到達真空度(kPa)-33.3定格時間(分)連続吐出空気量(L/min)2.5ポンプ口径Φ3(吐出・吸入)最高圧力(kPa)30(0.3kgf/cm2)
  • 電磁ブレーキ付モーター オリエンタルモーター

    電磁ブレーキ付モーター

    オリエンタルモーター
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    タイプ端子箱付RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • ドライバカバー オリエンタルモーター

    ドライバカバー

    オリエンタルモーター
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    24日以内出荷
    適合CVD4ABR-KED材質回路カバー: ポリカーボネート質量(g)60保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ACスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    10日以内出荷
    質量(kg)モーター部:2.6、回路部:0.45電圧電圧 / 周波数 / 電流 / 消費電力:単相200 V / 50 Hz / 0.6 A / 100 W、単相200 V / 60 Hz / 0.6 A / 100 Wタイプシャフト/ギヤ:丸シャフト取付角寸法90 mmモータータイプインダクションモーター許容トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 270、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 180機能スピードコントロール最大出力40 W回転速度設定方法:回路フロント面のボリューム起動トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz: 110、単相200 V / 60 Hz: 110RoHS指令(10物質対応)対応距離最大延長:モーター~回路間: 4.75 m時間定格連続速度制御範囲50 Hz: 90-1400 r/min、60 Hz: 90-1700 r/min
  • コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    コンビ用ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、平行キー回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キータイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空軸フラットギヤ単体 オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤ単体

    オリエンタルモーター
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    回転速度はモーターの同期回転速度 (50 Hz: 1500 r/min、60 Hz: 1800 r/min) を基準に減速比で割って計算しています。実際の回転速度は負荷の大きさに応じて2~20%少ない値を示します。 過熱保護装置 (サーマルプロテクタ) は内蔵していません。
    回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水モーター FPWシリーズ オリエンタルモーター

    防塵・防水モーター FPWシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    15日以内出荷
    減速比5質量(kg)5.0 kg電圧電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.48 A、三相200 V / 60 Hz / 0.43 A、三相220 V / 60 Hz / 0.44 A、三相230 V / 60 Hz / 0.45 Aタイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸ギヤヘッド (ギヤードタイプ)、過熱保護装置:サーマルプロテクタ出力60 W取付角寸法91.5 mm起動トルク(モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min、ギヤヘッド出力軸:三相200 V / 50 Hz: 1.8 N・m、三相200 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相220 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相230 V / 60 Hz: 1.5 N・m回転速度ギヤヘッド取付時:三相200 V / 60 Hz: 360 r/min、三相220 V / 60 Hz: 360 r/min、三相230 V / 60 Hz: 360 r/min定格トルク(N・m)定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 60 Hz: 380 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相200 V / 50 Hz: 300 r/minRoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続許容慣性モーメント(kg・m2)27.5×10~4
  • インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

    オリエンタルモーター
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    15日以内出荷
    各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。 レバーシブルモーターと同様の簡易ブレーキは、内蔵していません。
    RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥13,898税込¥15,288
    1台
    15日以内出荷
    質量(kg)3.2電圧(電圧/周波数/電流)三相200 V / 50 Hz / 0.64 A、三相200 V / 60 Hz / 0.59 A、三相220 V / 60 Hz / 0.60 A、三相230 V / 60 Hz / 0.61 Aタイプリード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト出力90 W取付角寸法90 mm対応電磁ブレーキ:無し回転方向組み合わせるギヤヘッドによって異なります。起動トルク三相200 V / 50 Hz: 850 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 700 mN・m材質(シャフト)鉄過熱保護装置サーマルプロテクタRoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)三相200 V / 50 Hz: 680 / 1300 r/min、三相200 V / 60 Hz: 570 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min時間定格連続
  • リニアヘッド LJリニアヘッド オリエンタルモーター

    リニアヘッド LJリニアヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    15日以内出荷
    仕様リニアヘッドタイプリニアヘッド単体取付角寸法90 mm (ギヤヘッド部)速度最大入力:265.3 r/min最大入力トルク(N・m)39.3RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)最大:200最高速度(mm/s)500
  • αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    15日以内出荷
    質量(kg)回路部:0.24電圧(電源入力)DC24 V/48 V電流(A)(電源入力)7.0 A制御電源DC24 V±10% 1.5 A ※2軸数2軸電圧許容範囲(電源入力)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    15日以内出荷
    仕様5相質量(kg)回路部:0.067電圧電源入力:DC24 V電流(A)電源入力:0.6-3.0 A、モーター駆動:0.35~2.4/相駆動方式マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応ドライバタイプフルクローズド制御タイプ
  • ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥11,798~税込¥12,978~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    仕様5相RoHS指令(10物質対応)対応電磁ブレーキ無し
  • ユニバーサルジョイント[V2]3mm×4mm ロボテナ

    ユニバーサルジョイント[V2]3mm×4mm

    ロボテナ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    16日以内出荷
    角度のある動力伝達に使用してください。イモネジが付属します。
    内径d1(Φmm)3内径d2(Φmm)4
  • シンクロナスモータ Nidec

    シンクロナスモータ

    Nidec
    1セット(40個)
    欠品中
    電源を接続するだけで1分間に6回転します。回転方向は反時計回り(左回り)。リード線接続に極性はありません。
    電圧(V)100軸の形状Dカット取付寸法(mm)Φ43×22.5回転方向CCW(反時計)回転速度(min-1[r.p.m])6常用トルク(N・m)0.020(0.2)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数60Hz
  • サーボモータA410 日本ニューティーシー

    サーボモータA410

    日本ニューティーシー
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    各種ラジコンやロボット用として利用されているサーボモータです。 マイコンの学習用にも最適です。 パルス幅制御1.5m/sのアナログサーボモータです。
    質量(g)40制御方式パルス幅制御 1.5m/sec ニュートラル速度0.15sec(6.0V 時)配線方式オレンジ(PWM入力)、赤(5V)、茶(GND)無負荷電流(mA)180トルク値(kg/cm)4.3(6.0V 時)モータ種類アナログサーボモーター動作電圧(V)4.8~6.0
  • ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM) Seeed Studio

    ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM)

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    60rpmで動作するギア(減速)モーターです。初心者でも簡単に使用できます。
    その他【トルク】0.7~1.2kg.cm【失速トルク】3.0~4.0kg.cm電流(mA)【ストール】500~700無負荷回転速度(min-1[r.p.m])55~70動作電圧DC2.4~6.0V効率【最大速度】40~52rpm無負荷電流(mA)30~70最大電流(mA)【効率】350~450
  • バイポーラ型ステッピングモーター 24BYJ48 Seeed Studio

    バイポーラ型ステッピングモーター 24BYJ48

    Seeed Studio
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    小型で高トルク。主にエアコンのルーバー、小型の冷暖房ファン、自動カーテンなどに使用されます。
    その他【引き込みトルク】≧39.2mN/m【ディテントトルク(保持トルク)】≧20mN/m電圧DC 5V角度(°)【ステップ角】5.625°/32周波数【無負荷引き込み】≧500Hz【無負荷脱出】≧800Hz騒音値(dB)<40dB回転方向反時計回り(CCW)相数4抵抗25Ωクラス【絶縁クラス】A
  • 一体型遊星ギヤモータ(X8-90) MYACTUATOR

    一体型遊星ギヤモータ(X8-90)

    MYACTUATOR
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷
    遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、CANバスによる通信を行います。 減速するギア比は18:1で、トルクは25N・mです。
    仕様【極ペア数】21質量(g)850最大トルク(N・m)90定格電流(A)10最大電流(A)30入力電圧(V)48定格出力(W)500通信方式CAN:1Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.65効率0.8定格トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・cm2)26バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)2.8アキシアル荷重(kN)2.8ギア比0.750694444444444定格回転速度(r.p.m)130エンコーダ信号【入力】14ビット【出力】14ビット
  • 一体型遊星ギヤモータ(X6-8) MYACTUATOR

    一体型遊星ギヤモータ(X6-8)

    MYACTUATOR
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    遊星ギア方式のサーボモータです。遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。変速機における減速などに使用されています。microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。減速するギア比は8:1で、トルクは4.5N・mです。
    仕様【極ペア数】14質量(g)490最大トルク(N・m)8定格電流(A)3.6最大電流(A)7.2入力電圧(V)48定格出力(W)135通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.1効率0.78定格トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・cm2)6.8バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)1.04アキシアル荷重(kN)0.775ギア比0.334027777777778定格回転速度(r.p.m)310エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット
  • 一体型遊星ギヤモータ(X4-24) MYACTUATOR

    一体型遊星ギヤモータ(X4-24)

    MYACTUATOR
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、CANバスによる通信を行います。 減速するギア比は36:1で、トルクは9N・mです。
    仕様【極ペア数】14質量(g)380最大トルク(N・m)24定格電流(A)3.5最大電流(A)10入力電圧(V)48定格出力(W)150通信方式CAN:1Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.87効率0.75定格トルク(N・m)9慣性モーメント(kg・cm2)6.8バックラッシュ15arc-minラジアル荷重(kN)1.9アキシアル荷重(kN)1.9ギア比1.50069444444444定格回転速度(r.p.m)100エンコーダ信号【入力】14ビット【出力】14ビット
  • 一体型遊星ギヤモータ(X10-40) MYACTUATOR

    一体型遊星ギヤモータ(X10-40)

    MYACTUATOR
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    遊星ギア方式のサーボモータです。遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。変速機における減速などに使用されています。microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。減速するギア比は7:1で、トルクは15N・mです。
    仕様【極ペア数】21質量(g)1150最大トルク(N・m)40定格電流(A)6.5最大電流(A)15入力電圧(V)48定格出力(W)265通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.62効率0.82定格トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・cm2)39.7バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)2.25アキシアル荷重(kN)1.625ギア比0.292361111111111定格回転速度(r.p.m)165エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/10)

    GB[制御機器]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])830 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比10/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/36) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/36)

    GB[制御機器]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比36/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/5) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/5)

    GB[制御機器]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1660 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比5/1
  • DCギヤードモーター(75:1 221rpm) TAMIYA(タミヤ)

    DCギヤードモーター(75:1 221rpm)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)270電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])221最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】12(6.32A/185rpm)ギヤ比3.12569444444444

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)