絞り込み
電源
その他・三相・二相・交流・単相・直流
安全率
1.0・1.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ギヤードモーター

ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
1,160件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
DC ギヤドモータ   TG- 201 B-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 201 B-FU タイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ   TG- 05 L-AGD タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 05 L-AGD タイプツカサ電工
4,490税込4,939
1台
8日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)三菱電機
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント)三菱電機
89,980税込98,978
1台
80日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー取付方式フェースマウント周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)電源三相定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)使用環境屋内周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)5極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)三菱電機
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷から80日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形)三菱電機
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形) 三菱電機ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形)三菱電機
1台
欠品中
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー、棒状油面計ブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)35周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(脚取付形)三菱電機
1台
欠品中
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下始動方法入-△始動標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)三菱電機
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形)三菱電機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
NBブレーキモータ  脚取付 富士電機NBブレーキモータ 脚取付富士電機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
静かなブレーキ音。 200万回の長寿命。 ノンアスベスト材の使用。 便利な手動ゆるめ装置付。簡単なハンドル操作(ワンタッチ)でブレーキを解除できます。 保守が容易。ギャップ点検は分解せずに外部から簡単に確認できます。ギャップ調整は調整ワッシャにより簡単に行えます。 標準モータと取付寸法が同一。
タイプインバータ駆動用制動方式直流無励磁作動形(乾式)外被構造全閉外扇形
直交軸脚取付形減速機 TMHLB シグマー技研直交軸脚取付形減速機 TMHLBシグマー技研
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキブレーキ付
中空軸フランジ取付形減速機 TMHFB シグマー技研中空軸フランジ取付形減速機 TMHFBシグマー技研
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ブレーキブレーキ付軸配置中空軸
AO-8040 ギヤヘッド用 3633モーター TAMIYA(タミヤ)AO-8040 ギヤヘッド用 3633モーターTAMIYA(タミヤ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッドタイプ減速なし
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)住友重機械工業
36,980税込40,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)ブレーキ付住友重機械工業
78,980税込86,878
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付住友重機械工業
61,980税込68,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
平行軸両軸形0.75Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸両軸形0.75Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸両軸形0.4Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸両軸形0.4Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸両軸形0.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸両軸形0.2Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸両軸形0.1Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸両軸形0.1Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相3.7Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相3.7Kw脚取付形減速機シグマー技研
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ無し質量(kg)80.3種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相3.7Kwブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相3.7Kwブレーキ付脚取付形減速機シグマー技研
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ付質量(kg)89.5種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相3.7Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相3.7Kwブレーキ付フランジ取付形減速機シグマー技研
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ付
平行軸三相3.7Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相3.7Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し質量(kg)81.3種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相2.2Kwブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kwブレーキ付脚取付形減速機シグマー技研
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相2.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機シグマー技研
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.4Kwブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.4Kwブレーキ付脚取付形減速機シグマー技研
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.4Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.4Kwブレーキ付フランジ取付形減速機シグマー技研
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.4Kwクラッチブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.4Kwクラッチブレーキ付脚取付形減速機シグマー技研
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ブレーキクラッチブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.4Kwクラッチブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.4Kwクラッチブレーキ付フランジ取付形減速機シグマー技研
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ブレーキクラッチブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.2Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.2Kw脚取付形減速機シグマー技研
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.2Kwブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.2Kwブレーキ付脚取付形減速機シグマー技研
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機シグマー技研
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.2Kwクラッチブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.2Kwクラッチブレーキ付脚取付形減速機シグマー技研
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ブレーキクラッチブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.2Kwクラッチブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.2Kwクラッチブレーキ付フランジ取付形減速機シグマー技研
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
ブレーキクラッチブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.1Kwブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.1Kwブレーキ付脚取付形減速機シグマー技研
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.1Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.1Kwブレーキ付フランジ取付形減速機シグマー技研
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸マウントタイプ1.5Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸マウントタイプ1.5Kw脚取付形減速機シグマー技研
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類減速機
平行軸マウントタイプ1.5Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸マウントタイプ1.5Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類減速機
ギヤードモーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら