カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(107)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(80)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

試験管セット CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥279,800~税込¥307,780~1セット17日以内出荷・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。用途CP-1000用
ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化。パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能。ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。用途PMP-001型用アズワン品番64-3881-20
フィルターエレメント VFE-015 5個入
SIBATA(柴田科学)¥4,098税込¥4,5081セット(5個)3日以内出荷パーソナルミニポンプPMP-001型の吸引口内にあるフィルターです。用途PMP-001用アズワン品番64-3881-17
ソフトケース MT-05用
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷※マスクフィッティングテスター MT-05型の専用ケースです。用途MT-05用材質PVCナイロン質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×275
カーボンビーズパッシブガスチューブ 低ブランク型 10本入
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781袋(10本)3日以内出荷石油系球状活性炭を充填した無指向性パッシブタイプのガス捕集剤です質量(g)約2.5寸法(Φ×mm)7×55有効期限製造後1年間充填剤球状活性炭 (約20~40メッシュ)300mg
アダプター AS-100型カウル用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・カウル付アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・メーカーのアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。用途AS-100カウル用アズワン品番64-3880-67
アスベストサンプラー用流量校正セット AS-100型カウル用
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷・アスベストサンプラーAS-100型用の基準流量計セットです。 ・フィルター装着状態で吸引流量校正が可能です。用途AS-100カウル用
スルーパイプ
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。用途HV-700R/1000F/RW用アズワン品番64-3880-65
グリス HV型用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。用途HV型用質量(g)100
ACアダプター SPU16B-105型
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。アズワン品番64-3880-51
ミニインラインガスフィルター
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
PTFEバブラー
コクゴ¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので、溶出による汚染の心配がありません。耐熱性:最大使用温度100℃以下。気泡の均一性:多孔質部の気孔は長径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので、均一に気泡を発生します。【使用例】。IC製造工程中のウェハーの洗浄、エッチングの効率アップ。好気性発酵における培養液の通気撹拌。炭酸ガス、塩素ガス等の呼吸反応工程。メッキ液等の撹拌。その他腐食性液体や溶剤等の撹拌
PTFEバブラーボート丸型
コクゴ¥62,980~税込¥69,278~1個7日以内出荷全面フッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。最高圧力(MPa)0.2以下(常温)最高使用温度(℃)100以下
セル用アクセサリー
コクゴ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷オートクレーブ可(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。寸法(mm)210×70×38H
ディスポーザブルセル
コクゴ¥6,898~税込¥7,588~1箱(100個)7日以内出荷寸法(mm)12.5×12.5×45H測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
粘度計
コクゴ¥679,800~税込¥747,780~1台7日以内出荷ピボット保護用自動ロック装置を採用したコンパクトな粘度計です。粘度計の運転/停止に連動して働くピボット保護用自動ロック装置を内蔵しています。任意時間で測定値を保持したまま粘度値を4種類(%、mPa・s、Pa・s、kPa・s)の単位で任意に選択表示できます。マイクロステップ駆動パルスモーターによるダイレクトドライブ電子変速方式です。プリンタ取り込みソフトと組み合わせて使用できます。電源(V)100 AC 50/60Hz再現性(%)フルスケールの±0.2以内精度(%)フルスケールの±2以内消費電力(VA)50
PTFEバブラー 丸形
三商¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れています。直径5~100μm(平均40μm)の気孔がランダムに分布しているため、均一に気泡を発生させることができます。通常0.1kgf/cm2程度の圧力で気泡の発生が始まります。製造時から発泡剤などの添加物を含んでいないため、溶出による汚染の心配がありません。種別丸形耐熱温度(℃)100
マークチューブ
三商¥22,980~税込¥25,278~1セット(15個)ほか6日以内出荷たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。リンデンマンガラスは低融点(585℃)でX線透過率が高い。(ソーダガラスは融点708℃)材質リンデンマンガラス
マークチューブ
三商¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)ほか6日以内出荷たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。融点708℃。材質ソーダガラス
エレクトロポレーション用
三商¥29,980税込¥32,9781セット(50個)6日以内出荷高いトランスフェクション能力が実証されたキュベット。ギャップのサイズごとにキャップの色が異なり、識別が簡単。キャップは書き込みやすいフロスティ加工。コンタミネーションから守る個包装の上、個別にスポイトが付いています。ほとんどのエレクトロポレーション機器でお使いいただけます。
キャノンフェンスケ粘度計
三商¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ
TP技研¥85,980税込¥94,5781個33日以内出荷から63日以内出荷本器は、塗料・ワニス等の試料をカップに満たし、付属のガラス板で表面張力部をすりきり一定のオリフィスからの流下時間によって粘度を簡単迅速に測定します。容量(mL)108