カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(107)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(80)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストーマー粘度計
TP技研¥559,800税込¥615,7801個91日以内出荷500ml試料缶中の塗料等の粘度を正確に仕上げられた回転翼の抵抗値により100回転の秒数を測定します。回転翼が約30秒で100回転するようにオモリを決めて時間を測定し、KU値を算出する試験機です。寸法(mm)210×210×415アズワン品番61-9653-90
マイクロキュベット 石英 紫外領域 162シリーズ
PIKE Technologies¥75,999~税込¥83,599~1個30日以内出荷から33日以内出荷UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。
マイクロキュベット 光学ガラス 162シリーズ
PIKE Technologies¥48,980~税込¥53,878~1個30日以内出荷から63日以内出荷UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。
ポリスチレン標準参照試料 162シリーズ
PIKE Technologies(1件のレビュー)¥9,999税込¥10,9991個当日出荷中赤外及び近赤外波長範囲での透過、反射、ATR測定用の標準試料です。
ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ
Blookfield¥69,980税込¥76,9781個45日以内出荷から47日以内出荷ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。種別CAP用 粘度標準液
ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ
Blookfield¥71,999税込¥79,1991個45日以内出荷から62日以内出荷ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。種別CAP用 粘度標準液
羽根型スピンドル
Blookfield¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から62日以内出荷大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
特殊スピンドル
Blookfield¥159,800税込¥175,7801個62日以内出荷高濃度フィルムパテ用のスピンドルです。スピンドル測定部が短く、底の浅いビーカーで使用できます。種別高濃度フィルムパテ用スピンドルアズワン品番62-2942-28
特殊スピンドル
Blookfield¥97,980税込¥107,7781個62日以内出荷車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドルアズワン品番62-2942-27
DINアダプター用スピンドル ULA-DINシリーズ
Blookfield¥199,800~税込¥219,780~1個60日以内出荷DIN53019準拠の測定を行うためのUL低粘度アダプター用のスピンドルです。種別DINスピンドル
ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ
Blookfield¥319,800税込¥351,7801個60日以内出荷SUS316製の低粘度アダプター用のスピンドルです。種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-12
ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個60日以内出荷SUS304製の低粘度アダプター用のスピンドルです。種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-11
UL低粘度アダプターセット
Blookfield¥799,800税込¥879,7801個翌々日出荷低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。種別クローズ型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドルアズワン品番62-2942-10
UL低粘度アダプターセット
Blookfield1個欠品中低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。種別オープン型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドルアズワン品番62-2942-09
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-06
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2942-04
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-02
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-01
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2941-99
DINスピンドル SC4-DINシリーズ
Blookfield¥199,800税込¥219,7801個60日以内出荷から62日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のDINスピンドルです。仕様せん断速度(1/s):1.29N
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800~税込¥197,780~1個60日以内出荷から62日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。仕様せん断速度(1/s):0.22N高さ(mm)13.21アズワン品番62-2941-91直径(mm)4.78サンプル量(mL)16.1
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥529,800税込¥582,7801個60日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6RZです。仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-90直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。仕様せん断速度(1/s):0.29N高さ(mm)20.7アズワン品番62-2941-89直径(mm)6.99サンプル量(mL)4.2
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。仕様せん断速度(1/s):0.48N高さ(mm)17.12アズワン品番62-2941-88直径(mm)9.55サンプル量(mL)3.8
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
SSAセット
Blookfield¥969,800税込¥1,066,7801個60日以内出荷使い捨てチャンバーと使い捨てスピンドル用の少量サンプルアダプターです。少量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てスピンドル/チャンバー用構成ウォータージャケット、位置決め治具、使い捨てスピンドル、使い捨てチャンバーアズワン品番62-2941-86
SSAセット
Blookfield¥789,800税込¥868,7801個30日以内出荷使い捨てチャンバー用の少量サンプルアダプターです。2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドルの選定につきましてはご相談ください。種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てチャンバー用構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、使い捨てチャンバーアズワン品番62-2941-85
SSAセット
Blookfield¥899,800税込¥989,7801個21日以内出荷2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。温度センサーによってサンプル付近の温度測定が可能です。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。種別少量サンプルアダプターセット 温度センサー対応チャンバ-付き構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバー、RTD温度センサーケーブルアズワン品番62-2941-84
SSAセット
Blookfield¥639,800税込¥703,7801個40日以内出荷2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。種別少量サンプルアダプターセット構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバーアズワン品番62-2941-83
サーモセルサンプルチャンバー HT-2シリーズ
Blookfield¥97,980税込¥107,7781個62日以内出荷SUS302製のサーモセル用のチャンバーです。種別サーモセル用 SUS302製チャンバ-寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.5×77.77アズワン品番62-2941-76