カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(107)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(80)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セルマウント 2個入り 6220シリーズ
ジーエルサイエンス¥5,298税込¥5,8281セット(2個)6日以内出荷光路長が3mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。種別CM-3アズワン品番61-9067-14
セルマウント 2個入り 6220シリーズ
ジーエルサイエンス¥5,298税込¥5,8281セット(2個)5日以内出荷光路長が2mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。種別CM-2アズワン品番61-9067-13
セル保存ケース 6220-03500シリーズ
ジーエルサイエンス¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。仕様50mm標準セルが合計6個収納可能種別SHK-50-50アズワン品番61-9067-02
セル保存ケース 6220-03500シリーズ
ジーエルサイエンス¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能仕様30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能種別SHK-30-40アズワン品番61-9067-01
セル保存ケース 6220-03500シリーズ
ジーエルサイエンス¥15,980税込¥17,5781個22日以内出荷転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能仕様10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能種別SHK-10-20アズワン品番61-9066-99
セル保存ケース 6220-03500シリーズ
ジーエルサイエンス¥15,980税込¥17,5781個31日以内出荷転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。5種類の仕切り板から2枚を選択して組み合わせることができます。仕様10mm標準セルが16個収納可能種別SHK-10-10アズワン品番61-9066-98
スマートバッグ 2F 3008シリーズ
ジーエルサイエンス¥4,998~税込¥5,498~1枚3日以内出荷から31日以内出荷耐溶剤性、耐熱性に 優れています。材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ PA 3008シリーズ
ジーエルサイエンス¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から41日以内出荷耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
セルラック 10mm角標準セル専用
ジーエルサイエンス¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷10mm各の標準セル専用で、整理や店頭防止に便利です。仕様収納個数:12個寸法(mm)135(W)×63(D)×41(H)アズワン品番61-9067-11
簡易錠剤成形器
ジーエルサイエンス¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷固体サンプルを赤外分光光度計で測定する際に錠剤法としてKBr結晶と共に粉末状にしたものを簡易的に成形して測定します。アズワン品番61-9067-04
光学結晶 粒状結晶KBr 錠剤成形用 100g入り
ジーエルサイエンス¥37,799税込¥41,5791個10日以内出荷錠剤法に用いるためのKBrの結晶です。サイズ(mm)約5の立方体アズワン品番61-9067-03
粘度計用除振台
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥1,198,000税込¥1,317,8001個11日以内出荷パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。7インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数等を表示。。0.01~250回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も2600と細かい回転数を設定可能。。測定グラフを本体の画面上に表示、モデル式への近似計算、TI値、降伏値の自動計算が可能。。粘度計単体でプログラミングが可能。回転速度(min-1[r.p.m])0.01~0.99(0.01刻み)、1.0~250(0.1刻み)
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥1,698,000税込¥1,867,8001個11日以内出荷パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥899,800税込¥989,7801個11日以内出荷従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。測定精度±1%(フルスケール)再現性±0.2%(フルスケール)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥799,800税込¥879,7801個11日以内出荷連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥799,800税込¥879,7801個11日以内出荷連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド アナログ粘度計
三商¥549,800税込¥604,7801個11日以内出荷世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。電源100V,50/60Hz精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール
ブルックフィールド デジタル粘度計
三商¥849,800税込¥934,7801個11日以内出荷低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
回転振動式粘度計 ビスコメイト
三商¥549,800税込¥604,7801個6日以内出荷液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト電源ACアダプター(DC6~9V)方式振動式精度±5%表示LCD3桁表示(小数点含まず)再現性±2%校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9
JCSS標準石油密度計
三商¥83,980~税込¥92,378~1個6日以内出荷JIS「原油および石油製品の密度試験方法K2249」のうち、うきばかり法で、JCSS検査に合格したものです。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)。各号検査成績書付
ボイコース密度計
三商¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。規格器差表付最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
標準比重計 大型 19本組
三商¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷一般的に多数使用されている高精度の比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付目盛範囲0.700~1.850
標準比重計 大型 19本組
三商¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付最小目盛0.001![超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33385949-181226-02.jpg)
超音波卓上粘度計 FCVシリーズ
富士工業[超音波応用機器]¥419,800税込¥461,7801個31日以内出荷センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。材質接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC質量(kg)発信器/約300g、変換器/約1.3電源(V)AC100~240温度範囲(℃)10~40ケーブル長(m)1.5測定精度±1%FS(安定環境下)
圧力調整器 フィン式2段式
ヤマト産業¥89,980~税込¥98,978~1台38日以内出荷カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2)質量(kg)1.3対象ガスCO2
反射板 フレックスデリ (R) ECO
アズワン¥3,990税込¥4,3891袋(5個)8日以内出荷裏面の粘着テープを外して貼るだけで容易に施工ができます。支持体は設置面を選ばない柔軟なT字型取付構造のため、平面・曲面でも設置可能です。






























![超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33385949-181226-02.jpg)