カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(28)
- 0.2~0.4未満(25)
- 0.4~0.6未満(21)
- 1~2未満(40)
- 2~3未満(39)
- 3~4未満(18)
- 4~5未満(37)
- 5~6未満(95)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(8)
- 10~20未満(172)
- 20~30未満(185)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(23)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- アズワン(113)
- 瑞穂化成工業(82)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- エム・あい(31)
- 三商(30)
- ニッコー(27)
- サンプラテック(22)
- 小泉製麻(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- BOLL(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ

正角 20L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)265色グレー高さ(mm)385質量(g)1460奥行(mm)265容量(L)20口径(Φmm)50
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。トラスコ品番206-5165適合機種0207OD材質/仕上ポリエチレン(PE)色OD質量(g)60材質(パッキン)発泡ポリエチレンアズワン品番64-8710-11適合容器T0207OD
扁平缶 ボールコック付
瑞穂化成工業¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。用途液体の保管、排出等仕様正角 広口材質容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅寸法(mm)テトロンホース:10×16品番762容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×250×400(コック部含む)ホース長さ(m)テトロン:1内径A(Φmm)179アズワン品番63-1277-37
丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷一体成型のハンドル付。底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利。注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,798~税込¥5,278~1パック(12本)ほか当日出荷から6日以内出荷省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP色透明
ポリカーボ蓋付バケツ
丸山ステンレス¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ガラスのように透明なので中身が一目でわかります。材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/PP(ポリプロピレン)容量(L)13内寸法(mm)Φ270×2601目盛最小目盛2L、あとは1L毎フタ外径(Φmm)Φ310×19外寸法(mm)Φ294×268アズワン品番4-4015-01
廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズ
アズワン¥4,290~税込¥4,719~1個当日出荷から翌々日出荷UN規格に対応しています。材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135規格(UN) 3H1/Y1.8/200表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
安全廃液キャップ
SCAT¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。フィルター上部のインジケーターで交換時期(6ヶ月)が容易に確認できます。材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
洗浄ボトル JWSシリーズ
ニッコー¥1,398~税込¥1,538~1本ほか翌々日出荷クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE使用温度範囲0~75℃
静電気拡散性ボトル
DESCO¥3,198税込¥3,5181個12日以内出荷帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)240タイプワンタッチアズワン品番1-2829-33
安全キャップ GL45ボトル用
SCAT¥23,980~税込¥26,378~1セット翌々日出荷特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。材質本体/PPS・PTFE、シーリング/FKM、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、フィッティング/PFA
正角缶 正方形
ニッコー¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷正方形で並べやすい省スペースタイプです。仕様商品コード: 1046-01材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)寸法(mm)222×215×308使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10口内径(Φmm)42.5アズワン品番10-4601-55
純水貯蔵瓶(ウォータータンク)
ニッコー¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。使用温度範囲(℃)0~70
10Lポリタンク(ノズル・コック付)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷仕様コック付(取外し可)材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)348×174×319容量(L)10ノズル長(mm)245
角型容器 取手付
三商¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。材質本体・キャップ・中栓:PE容量(L)4口内径(Φmm)38外寸法(mm)179×121×H258中栓有パッキン無
BB缶 コック付
三商¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR容量(L)20全高(mm)400口内径(Φmm)175コック25A胴寸(mm)□260コック外径(Φmm)Φ22
ブックボトル コック付
三商¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から6日以内出荷実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム目盛有口内径(Φmm)43コック20Aコック外径(Φmm)Φ17
正角缶 ケミカルコック付
三商¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム高さ(mm)370容量(L)20口内径(Φmm)50コック20A胴寸(mm)260×260コック外径(Φmm)約17.5
ラボタン
アズワン¥1,400~税込¥1,540~1本3日以内出荷本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。コンパクトに折りたたむ事ができますので保管時にも場所をとりません。仕様ラベルエリアサイズ(mm):190×80材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)290×192×263容量(L)10口内径(Φmm)Φ33.5
低残量タンク用撹拌機
アズワン¥345,000税込¥379,5001個10日以内出荷から13日以内出荷回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)
低残量タンク
アズワン¥293,500~税込¥322,850~1個10日以内出荷から13日以内出荷底部が傾斜になっており、内部溶液排出時に残液がほとんどありません。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
正角 封印キャップ
瑞穂化成工業¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途液体の保存・保管等仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付材質ポリエチレン(PE)容量(L)20内径(Φmm)50寸法H(mm)385目盛なし寸法D(mm)265寸法W(mm)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×385耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)50
扁平缶 封印キャップ
瑞穂化成工業¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途液体の保存・保管等仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付材質ポリエチレン(PE)容量(L)5内径(Φmm)33寸法H(mm)280目盛なし寸法D(mm)200寸法W(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×200×280耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
正角缶
瑞穂化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)容量(L)10寸法H(mm)300寸法D(mm)215寸法W(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶ゲージ管付
瑞穂化成工業¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリエチレン容器ソケット付
瑞穂化成工業¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷から9日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。色白材質(本体)PEねじの呼び寸法10A目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合材質(取手)PP
20L ポリタンク(ノズル・コック付)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。仕様コック付(取外し可)、パッキン付エスコ品番EA508AS-220材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず)質量(g)990容量(L)20寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
扁平缶広口10L用パッキン
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷瑞穂化成工業の「0192.0194 扁平缶広口10L・20L」専用のパッキンです。用途パッキンの交換・紛失時等適合0192、0192GY、0194、0194GY材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外径×内径×厚さ(mm)約112×92×3
RC-20A 耐薬バイトン 丸型用
NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
テーパージャー・タンク
NIKKO(ニッコーハンセン)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70