絞り込み
内径(Φmm)
- 63.5
- 4.5(4)
- 6(7)
- 6.3(17)
- 7.5(4)
- 7.9(10)
- 9.5(20)
- 9.7(5)
- 12.7(34)
- 15(4)
- 15.9(19)
- 19(28)
- 25(7)
- 25.4(30)
- 31.8(19)
- 32(4)
- 38(6)
- 38.1(18)
- 50.8(19)
- 76.2(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(3)
- 油(2)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
- 77(1)
- 78(1)
- 79(1)
- 80.5(2)
- 81(1)
- 82(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
特性
- 耐圧(2)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 1(6)
- 2(6)
- 3(7)
- 4(3)
- 5(6)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(3)
ゴム
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- オーサカゴム(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- 十川ゴム(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
オーサカゴム・YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(17)
7.9(10)
9.5(20)
12.7(34)
15.9(19)
19(28)
25.4(30)
31.8(19)
38.1(18)
50.8(19)
内径(Φmm)をもっと見る

TACヘラン新耐熱
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本翌々日出荷から3日以内出荷熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
CRITERION ジャンボエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,998~税込¥9,898~1本翌日出荷から3日以内出荷内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
耐油ホース
オーサカゴム¥14,980~税込¥16,478~1巻(1m)ほか4日以内出荷軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーホース
オーサカゴム¥11,980~税込¥13,178~1巻(1m)ほか4日以内出荷内・外面ゴムは高強度の耐摩耗性ゴムをしていますので耐久性に優れています。高圧の空気に対しても十分な安全率で設計し補強層も特殊加工を施した強力な繊維を使用しております。用途圧縮空気用として建設機械・造船業など重工業用にご使用下さい。工場内の配管・削岩機用のエアー配管などにご使用下さい。流体エアー最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターホース
オーサカゴム¥6,998~税込¥7,698~1巻(1m)ほか4日以内出荷内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体水使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ローリーホース
十川ゴム¥34,980税込¥38,4781巻5日以内出荷用途にマッチした合理的なホース流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40外観ジャバラ(布目付)構造2CP×1W使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5