絞り込み
厚さ(mm)
- 0.6~1.2(1)
- 1.0~2.0(2)
- 1~2.5(1)
- 1.0~3.2(3)
- 1.2~1.6(6)
- 1.2~2.0(1)
- 1.2~2.4(45)
- 1.5~2.5(2)
- 1.6(2)
- 1.8~2.4(4)
- 2.3~4.0(12)
- 2.4~4.0(40)
- 3.2~4.0(6)
- 4.0~5.0(44)
- 5.5~6.4(43)
- 6.0~7.0(12)
- 7.0~8.5(12)
- 9.0~9.5(12)
- 10(1)
- 12.0~12.7(12)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
エコロジープロダクト

トリムシール (一体成型)TSFB
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷対応板厚(mm)1.8~2.4(TSF)色黒材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。適合板厚(mm)1.2~2.4色黒材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6
トリムシール 6375シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥24,980~税込¥27,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒材質PVC寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)翌々日出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に対応板厚(mm)1.2~1.6色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)翌々日出荷から4日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
スポンジゴム WRS型
LAMP(スガツネ工業)¥319~税込¥351~1枚当日出荷耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
後付ビードKデュオPG13ミリ用20m
TOSTEM(LIXIL)¥2,798税込¥3,0781巻6日以内出荷セット内容20メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用色シャイングレー対応商品アトモスⅡ
3100コーナーピース
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081袋(2個)翌々日出荷トリムシール(3100/4100/6100シリーズ)のチューブ部接続に便利なコーナーピース 継ぎ目をなくすことで防塵性、気密性を高めます 別売のカッティングガイドを使用することで、簡単に両端部を接続できます材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)質量(g)9外径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムHR-07S SUSタイプ
ホッティーポリマー¥4,198~税込¥4,618~1本(1m)ほか7日以内出荷シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
2.4mmx15m トリム(ファインサンド/黒)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個翌日出荷簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)2.0~3.0色黒全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XS-2.4材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷から8日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。適合板厚(mm)1.2~1.6色黒材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥26,980~税込¥29,678~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。色黒材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6375シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥24,980~税込¥27,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒材質PVC寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1袋(1本)翌々日出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1袋(1本)翌々日出荷から5日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質PVC
岩田製作所¥24,980~税込¥27,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE
岩田製作所¥59,980税込¥65,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に全長(m)50色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚6.4mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚4.8mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚4.0mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚3.2mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚2.4mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚1.6mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥26,980~税込¥29,678~1袋ほか翌日出荷光沢クローム調の装飾が付いたエッジトリムです。ヘルメットなどのふちを保護しつつ、装飾にもなります。RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ
ホッティーポリマー¥144,000税込¥158,4001巻(20m)16日以内出荷「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム。1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23)硬度60°±5°芯材SUS色調黒(青強)グリーン購入法適合
シーリングプロファイル フランジ付 ラウンドプロファイル
ハーフェレ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷湿気などを防ぐパッキン。溝を掘って取り付けします。このプロファイルは湿気が幕板の前面の縁から入ってくるのを防ぎます、用途湿気の侵入防止長さ(m)80取付側板に押し込み材質プラスチック(ソフトとハードの混合)仕様リブ形状のフランジ付き