絞り込み
サイズ
- 30×30(5)
- 60×60(1)
- その他(3)
長さ(mm)
- 600
- 15~4000(8)
- 100(5)
- 200(6)
- 300(10)
- 400(6)
- 450(6)
- 500(8)
- 700(6)
- 800(6)
- 900(9)
- 1000(8)
- 1100(6)
- 1200(8)
- 1300(6)
- 1400(6)
- 1500(9)
- 1600(6)
- 1700(6)
- 1800(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
形状
- 正方形(4)
- 長方形(2)
表面処理
- アルマイト(2)
- 焼付塗装(1)
フレーム幅(mm)
- 30(4)
溝数
- 1列溝×1列溝(2)
- 1列溝×2列溝(2)
1列溝×1列溝・1列溝×2列溝
種類
- 4面溝(4)
4面溝
ブランド
- TRUSCO(3)
- ACE(エース)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- ヤマト(機構部品)(2)
- 青木精密工業(1)
TRUSCO・ACE(エース)・SUS(エスユーエス)・ヤマト(機構部品)・青木精密工業
「サイズ」から絞り込む
30×30(5)
60×60(1)
その他(3)

アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。幅(mm)30T溝幅(mm)8サイズ(mm)30×30形状正方形
アルミフレーム3030タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷から6日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
アルミフレーム3060タイプ 定寸品
ACE(エース)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
アルミフレーム3060タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。高さ(mm)60ボルト寸法6mm形状長方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)708.4
アルミフレーム System30
青木精密工業¥859~税込¥945~1本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)60高さ(mm)60サイズ(mm)60×60T溝幅(mm)8