絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アズワン・ユニバーサル・ニチアス・八興・TGK(東京硝子器械)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・八興販売・潤工社・アイシス・エアロフレックス・テクノライン・淀川ヒューテック・コクゴ・十川産業・日本理化学器械(NRK)・三商・フロン工業・アラム・フロンケミカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
462件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • シリコンチューブ 8×11mm 0361003010シリーズ アズワン

    シリコンチューブ 8×11mm 0361003010シリーズ

    アズワン
    ¥5,920~税込¥6,512~
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
  • シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワン

    シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ

    アズワン
    ¥30,200税込¥33,220
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
    仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ6×Φ10mm●カット単位:50m●※販売は50m単位です。●表示価格は50mあたりの価格です。アズワン品番65-3662-94
  • シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワン

    シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ

    アズワン
    ¥6,590税込¥7,249
    1巻
    翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
    仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-90
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    ¥53税込¥58
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    ¥149税込¥164
    1本(1m)
    翌々日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    ¥228税込¥251
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    ¥109税込¥120
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    ¥327税込¥360
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    ¥549税込¥604
    1本(1m)
    当日出荷
  • PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色オレンジ内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79耐圧力性3000spi(207bar)内径(Φインチ)0.02外径(Φインチ)1/32
  • フレキシブルチューブFAシリーズ FKK(富士工業)

    フレキシブルチューブFAシリーズ

    FKK(富士工業)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    7日以内出荷から24日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
  • PFAコイルチューブ 新生技研

    PFAコイルチューブ

    新生技研
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    色乳白
  • スーパー柔軟ソフトチューブ 八興

    スーパー柔軟ソフトチューブ

    八興(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
  • 導電スーパー柔軟フッ素スプリング 八興

    導電スーパー柔軟フッ素スプリング

    八興
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
    用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維色シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
  • PTFE帯電防止チューブ コクゴ

    PTFE帯電防止チューブ

    コクゴ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻(10m)
    欠品中
    耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
    色黒使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
  • PFAフレキシブルチューブ 三商

    PFAフレキシブルチューブ

    三商
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
    色乳白長さ(m)1
  • USL低圧用ホース PFAコルゲーションチューブ 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL低圧用ホース PFAコルゲーションチューブ 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    10日以内出荷から23日以内出荷
    USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAコルゲーションホースタイプです。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • USL-PFA保護管 00I-097シリーズ ユニバーサル

    USL-PFA保護管 00I-097シリーズ

    ユニバーサル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(5本)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明
  • USL柔軟ナイロンチューブ インチサイズ 00I-051シリーズ ユニバーサル

    USL柔軟ナイロンチューブ インチサイズ 00I-051シリーズ

    ユニバーサル
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
    材質柔軟ナイロン
  • USLナイロンチューブ インチサイズ 高圧タイプ 00I-049シリーズ ユニバーサル

    USLナイロンチューブ インチサイズ 高圧タイプ 00I-049シリーズ

    ユニバーサル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
    材質ナイロン
  • USLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズ ユニバーサル

    USLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズ

    ユニバーサル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    8日以内出荷から17日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    材質PU(ポリウレタン)
  • USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ ユニバーサル

    USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ

    ユニバーサル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    7日以内出荷から17日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    材質PU(ポリウレタン)
  • USL-PTFE導電性チューブ 10m 00I-038シリーズ ユニバーサル

    USL-PTFE導電性チューブ 10m 00I-038シリーズ

    ユニバーサル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻
    6日以内出荷から63日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製の導電性チューブ(黒)です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色黒
  • USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ ユニバーサル

    USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ

    ユニバーサル
    ¥13,800~税込¥15,180~
    1巻
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。
    材質FEP(フッ素樹脂)色透明
  • USL1200mmカットPTFE導電チューブ ユニバーサル

    USL1200mmカットPTFE導電チューブ

    ユニバーサル
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    全長1200mmのフッ素樹脂導電性PTFEチューブ(黒)です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色黒
  • USL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズ

    ユニバーサル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のソロバン玉シールです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)色白
  • 抗菌カラーシリコンチューブ アズワン

    抗菌カラーシリコンチューブ

    アズワン
    ¥2,822~税込¥3,104~
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
    材質シリコン
  • PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ

    フロン工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    フレキ部分約30%の割合いで伸縮可能です。曲げても内径が変化しません。(曲げ半径は、内径の約1/4です。)真空(10-3 Torr)下で使用できます。PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印方向に使用します。
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明
  • 導電PTFEチューブ S1827シリーズ BOLA

    導電PTFEチューブ S1827シリーズ

    BOLA
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1巻
    翌々日出荷
    導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
    材質PTFE色黒定尺(m)10(最大長さ)抵抗値(Ω)導電抵抗値:1×10^6/m以下
  • ポアフロン(R)フィルターチューブ アズワン

    ポアフロン(R)フィルターチューブ

    アズワン
    ¥8,390税込¥9,229
    1本(1m)
    欠品中
    PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。
    仕様気孔率:60~80%材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(mm)1色白
  • ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    ¥13,266~税込¥14,593~
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • HPLC用配管用PEEKチューブ 仁礼工業

    HPLC用配管用PEEKチューブ

    仁礼工業
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
  • ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ ニチアス

    ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ

    ニチアス
    ¥20,149~税込¥22,164~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
    用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • フロンチューブ アズワン

    フロンチューブ

    アズワン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(1m)
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ダイエル(TFE-PR系ゴム)色透明(有色含む)長さ(m)1
  • マルチパーパスホース アズワン

    マルチパーパスホース

    アズワン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
    材質フッ素樹脂色半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
  • 導電PTFEチューブ BOLA

    導電PTFEチューブ

    BOLA
    ¥14,100~税込¥15,510~
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m
    仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下材質PTFE使用温度範囲(℃)-200~+250定尺(m)10±0.5
  • BTチューブ PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    BTチューブ PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(1m)
    8日以内出荷
    BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。
    材質PTFE耐用温度(℃)-40~260
  • PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色レッド内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.005外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1巻
    8日以内出荷から19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色ブラック内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.004外径(Φインチ)1/16
実験研究用フッ素チューブ/ホース