絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・TGK(東京硝子器械)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・アイシス・アズワン・アラム・エアロフレックス・コクゴ・テクノライン・ニチアス・フロンケミカル・フロン工業・ユニバーサル・三商・八興・八興販売・十川産業・日本理化学器械(NRK)・淀川ヒューテック・潤工社・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
462件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ

    八興
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    6日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • PFAチューブTA 潤工社

    PFAチューブTA

    潤工社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブTA インチ 潤工社

    PFAチューブTA インチ

    潤工社
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ アオイ

    多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ

    アオイ
    ¥36,700~税込¥40,370~
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
    材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管トラスコ品番273-0260材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー質量(kg)1.56色透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    色乳白長さ(m)10
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(10m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
    色黒ストライプ定尺(m)10
  • USL-PTFE-AWGチューブ 10m 00I-024シリーズ ユニバーサル

    USL-PTFE-AWGチューブ 10m 00I-024シリーズ

    ユニバーサル
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1巻
    6日以内出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色白
  • USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    5日以内出荷から11日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
  • ナフロン(R)PTFEチューブ クリーンパック アズワン

    ナフロン(R)PTFEチューブ クリーンパック

    アズワン
    ¥2,980~税込¥3,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPTFEチューブです。
    用途食品衛生法適合品材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
  • ポアフロンフィルターチューブ フロン工業

    ポアフロンフィルターチューブ

    フロン工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(1m)
    7日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)色白
  • ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    ¥6,395~税込¥7,035~
    1巻
    当日出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)色半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • FUチューブ アラム

    FUチューブ

    アラム
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻
    5日以内出荷
    極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥13,266~税込¥14,593~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入り) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入り)

    八興
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)20
  • ポアフロンフィルタチューブ TGK(東京硝子器械)

    ポアフロンフィルタチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
  • PTFEチューブ TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE長さ(m)1
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • スーパーPFAチューブ アラム

    スーパーPFAチューブ

    アラム
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた。 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)
    材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
  • 柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ 八興

    柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ

    八興
    ¥429~税込¥472~
    1個(1m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
    用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン長さ(m)カット:1
  • シリコーン ブレードホース TL-SB25シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SB25シリーズ

    テクノライン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
  • ユニチューブ#6 6×8.5 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#6 6×8.5

    日本理化学器械(NRK)
    ¥4,349~税込¥4,784~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#12 12×16 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#12 12×16

    日本理化学器械(NRK)
    ¥2,659~税込¥2,925~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:12×16mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 帯電防止 20M E-SJASTシリーズ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ 帯電防止 20M E-SJASTシリーズ

    八興
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(20m)
    10日以内出荷から16日以内出荷
    帯電防止機能:チューブ外層への帯電防止機能を付与。透明性:流体の目視が可能なため、チューブ内のエア噛みや流体・粉体の詰まり、帯電によるピンホール発生などを確認する事ができ、トラブル発生場所の早期特定が可能になります。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。可塑剤フリー:溶出物質の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。非塩ビ:非塩ビ材質を使用しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:RoHS2禁止10物質を使用していません。もしくは閾値未満です。
  • 耐熱ソフトチューブ100℃ 6×8 E-HRT-6x8シリーズ 八興

    耐熱ソフトチューブ100℃ 6×8 E-HRT-6x8シリーズ

    八興
    ¥789~税込¥868~
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
    仕様●内径×外径(mm):6×8●使用圧力の目安(at20℃):0~0.05(Mpa)●許容曲げ半径(mm):50●材質:スチレン径エラストマー
  • エアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mm エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mm

    エアロフレックス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
    長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-200~125最高使用温度(℃)125仕様●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム材質EPDM合成ゴム最低使用温度(℃)-200
  • PFAチューブ Φ8×Φ10mm 淀川ヒューテック 淀川ヒューテック

    PFAチューブ Φ8×Φ10mm 淀川ヒューテック

    淀川ヒューテック
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    6日以内出荷
    PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    7日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
    仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
  • 【カット品】柔軟フッ素ホース 25×33mm E-PDB-25シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素ホース 25×33mm E-PDB-25シリーズ

    八興
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ

    八興
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ

    八興
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    6日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ

    八興
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ

    八興
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
    仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸色クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 3×5mm E-SJ-3シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 3×5mm E-SJ-3シリーズ

    八興
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-SJ-2シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-SJ-2シリーズ

    八興
    ¥519~税込¥571~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

    潤工社
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス

    細径PEEKチューブ(カラーライン付き)

    アイシス
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻
    6日以内出荷
    チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
  • 半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ 潤工社

    半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ

    潤工社
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷
    。透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
    仕様●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2039アズワン品番67-2253-07
実験研究用フッ素チューブ/ホース