絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・TGK(東京硝子器械)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・アイシス・アズワン・アラム・エアロフレックス・コクゴ・テクノライン・ニチアス・フロンケミカル・フロン工業・ユニバーサル・三商・八興・八興販売・十川産業・日本理化学器械(NRK)・淀川ヒューテック・潤工社・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
462件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEK色ブルー内径(Φmm)0.254外径(Φmm)0.79耐圧力性5000spi(345bar)内径(Φインチ)0.01外径(Φインチ)1/32
  • C-Porous (シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ ePTFE フロンケミカル

    C-Porous (シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ ePTFE

    フロンケミカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    34日以内出荷
    PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。 多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。 柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。 耐薬品性・寸法安定性にも優れています。◎薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。
    長さ(mm)500肉厚(mm)3.5気孔率(%)80
  • C-Porous (シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ ePTFE フロンケミカル

    C-Porous (シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ ePTFE

    フロンケミカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    34日以内出荷
    PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です
    長さ(mm)500肉厚(mm)3.5気孔率(%)80
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟フッ素チューブ (PVDF) エスコ

    柔軟フッ素チューブ (PVDF)

    エスコ
    ¥27,000税込¥29,700
    1巻
    翌日出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。
    色透明長さ(m)20外径×内径(Φmm)12×8使用圧力(MPa)0~0.6(20℃時)使用温度(℃)-20~80許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂 (PVDF系)材質(外層)ウレタン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラ-柔軟フッ素チューブ アラム

    カラ-柔軟フッ素チューブ

    アラム
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(10m)ほか
    12日以内出荷
    食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
    仕様負圧/ー0.1MPa材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラム

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    アラム
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム
    ¥969~税込¥1,066~
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
    材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
  • 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興

    柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ

    八興
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
    用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
  • 伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 用カフス 91106シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 用カフス 91106シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    6日以内出荷
    TAC伸縮ダクト用のカフスです。
  • PFAチューブ mm BOLA

    PFAチューブ mm

    BOLA
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1袋ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFA使用温度範囲(℃)-200~+260
  • FEPチューブ FEP-Kシリーズ アズワン

    FEPチューブ FEP-Kシリーズ

    アズワン
    ¥3,960~税込¥4,356~
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたチューブです。
    材質FEP長さ(m)10連続使用温度(℃)200
  • シリコーン ブレードホース TL-SBW76シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SBW76シリーズ

    テクノライン
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1本
    47日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
  • シリコーン ブレードホース TL-SBW63シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SBW63シリーズ

    テクノライン
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    47日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
  • シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ

    テクノライン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
  • シリコーン ブレードホース TL-SBW38シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SBW38シリーズ

    テクノライン
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
  • シリコーン ブレードホース TL-SBW25シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SBW25シリーズ

    テクノライン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
  • シリコーン ブレードホース TL-SBW100シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SBW100シリーズ

    テクノライン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1本
    47日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
  • シリコーン ブレードホース TL-SB38シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SB38シリーズ

    テクノライン
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
  • シリコーン ブレードホース TL-SB20シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SB20シリーズ

    テクノライン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
  • シリコーン ブレードホース TL-SB16シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SB16シリーズ

    テクノライン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
  • ユニチューブ#9 9×13 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#9 9×13

    日本理化学器械(NRK)
    ¥1,759~税込¥1,935~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#8 8×11.5 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#8 8×11.5

    日本理化学器械(NRK)
    ¥1,329~税込¥1,462~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:8×11.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#7 7×10 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#7 7×10

    日本理化学器械(NRK)
    ¥1,269~税込¥1,396~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:7×10mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#4 4×5.8 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#4 4×5.8

    日本理化学器械(NRK)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:4×5.8mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#15 15×20 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#15 15×20

    日本理化学器械(NRK)
    ¥15,999~税込¥17,599~
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:15×20mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#10 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#10

    日本理化学器械(NRK)
    ¥2,029~税込¥2,232~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:10×14.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ピュアフーズホース 内径50mm PFH-50シリーズ 十川産業

    ピュアフーズホース 内径50mm PFH-50シリーズ

    十川産業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    食品飲料水搬送用のホースです。JHP規格に適合しており、有害物質を含まず安心です。
  • ピュアフーズホース 内径38mm PFH-38シリーズ 十川産業

    ピュアフーズホース 内径38mm PFH-38シリーズ

    十川産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    食品飲料水搬送用のホースです。JHP規格に適合しており、有害物質を含まず安心です。
  • ピュアフーズホース 内径32mm PFH-32シリーズ 十川産業

    ピュアフーズホース 内径32mm PFH-32シリーズ

    十川産業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    食品飲料水搬送用のホースです。JHP規格に適合しており、有害物質を含まず安心です。
  • スーパートムフッソeasyホース 内径9mm 十川産業

    スーパートムフッソeasyホース 内径9mm

    十川産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
  • スーパートムフッソeasyホース 内径25mm 十川産業

    スーパートムフッソeasyホース 内径25mm

    十川産業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
  • スーパートムフッソeasyホース 内径19mm 十川産業

    スーパートムフッソeasyホース 内径19mm

    十川産業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
  • スーパートムフッソeasyホース 内径15mm 十川産業

    スーパートムフッソeasyホース 内径15mm

    十川産業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
  • スーパートムフッソeasyホース 内径12mm 十川産業

    スーパートムフッソeasyホース 内径12mm

    十川産業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
  • PFAチューブ TA120シリーズ 潤工社

    PFAチューブ TA120シリーズ

    潤工社
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    8日以内出荷
    耐熱、耐寒性にすぐれています。無負担連続使用温度はPFA<65~+260℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    仕様●内径:10Φ●外径:12Φ●長さ:1m●破壊圧力:2.9MPa●最高使用圧力:<0.68MPa●最小曲げ半径:120mm
  • 発泡シール材 エプトシーラー 粘着付き EE-1010シリーズ アズワン

    発泡シール材 エプトシーラー 粘着付き EE-1010シリーズ

    アズワン
    ¥829~税込¥912~
    1枚
    当日出荷
    発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
    仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材材質EPDMゴム半連泡
  • スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ

    八興
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(20m)ほか
    13日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、液体の液残りが少なく洗浄性に優れます。可塑剤フリー:溶出物資の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物資が極めて少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加物を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:2019年7月22日に改正RoHS指令(RoHS2.0) 10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。
  • スーパー柔軟フッ素スプリング ウルトラソフト 20M E-SJSPUSシリーズ 八興

    スーパー柔軟フッ素スプリング ウルトラソフト 20M E-SJSPUSシリーズ

    八興
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1巻(20m)
    13日以内出荷
    柔軟性:従来品「E-SJSP」に比べ、柔軟性が2.2倍にUP。作業性が向上します。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。曲げ保形性:錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。バキューム対応:ポンプの吸い込み(負圧)でも圧送でも使用できます。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れにくく、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。(すべりも良い)、耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料・化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。楽々カット:1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単です。透明性:ホース内面の洗浄度合が見やすい透明色、グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。専用継手:専用継手との組み合わせでホース・継手の選定ミスによる事故が予防できます。食品衛生法:食品衛生法/食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
  • オレフィンバリアチューブ 100M E-BTOシリーズ 八興

    オレフィンバリアチューブ 100M E-BTOシリーズ

    八興
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    臭気バリア:チューブ外部からの流体の臭気移行や、流体から生じる臭気の外部への透過を抑制します。酸素バリア:市販フッ素チューブの約2倍のバリア性能を持ち、チューブへの酸素の混入やチューブ内の気泡の発生を抑制します。可塑剤フリー:溶出物質の原因である可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。低溶出:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品。飲料用途に適しています。耐薬品性:内層はポリエチレンを採用しており優れた耐薬品性を有します。グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。食品衛生性:食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
実験研究用フッ素チューブ/ホース