絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイフロン高圧ミニ接続ジョイントT型 コクゴ

    ダイフロン高圧ミニ接続ジョイントT型

    コクゴ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
  • ダイフロン高圧ミニ接続ジョイントL型 コクゴ

    ダイフロン高圧ミニ接続ジョイントL型

    コクゴ
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
  • ダイフロン高圧ミニ接続ジョイントI型 コクゴ

    ダイフロン高圧ミニ接続ジョイントI型

    コクゴ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
  • ダイフロンミニ接続ジョイントL型 コクゴ

    ダイフロンミニ接続ジョイントL型

    コクゴ
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
  • ダイフロンミニ接続ジョイントI型 コクゴ

    ダイフロンミニ接続ジョイントI型

    コクゴ
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
  • PTFE三方バルブ コクゴ

    PTFE三方バルブ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
    オリフィス径(Φmm)1.2
  • PTFE二方バルブ コクゴ

    PTFE二方バルブ

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
    オリフィス径(Φmm)1.2
  • PFA袋ナット コクゴ

    PFA袋ナット

    コクゴ
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    バルブ、ジョイント用のナットです。
  • PTFEダイヤフラムバルブメスPT型 コクゴ

    PTFEダイヤフラムバルブメスPT型

    コクゴ
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    ダイヤフラムバルブメスPT型はダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。なお、パネル取付け穴は、1mm位大きくあけてください。
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    メス四方バルブは、四方共メスPTネジになっています。NPTねじも製作いたします。
    使用圧力(MPa)0.2以下
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    メス三方バルブは、三方共メスネジでコック(芯棒)は圧入してあるため。オリフィス径も大きくなっています。NPTねじも製作いたします。
    使用圧力(MPa)0.3以下
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    メスニ方バルブは、左右の接続ねじがメスPTネジになっています。左右のメスネジにオスPTネジ、ジョイント、器具、タンクに接続します。NPTねじも製作致します。
    使用圧力(MPa)0.3以下
  • PTFE二方バルブ装置用 コクゴ

    PTFE二方バルブ装置用

    コクゴ
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
  • PTFE二方バルブ装置用 コクゴ

    PTFE二方バルブ装置用

    コクゴ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
  • PTFE 三方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 三方ボールバルブ

    コクゴ
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
  • PTFE 二方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 二方ボールバルブ

    コクゴ
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
    接続ねじRP1/4オリフィス径(Φmm)6
  • PTFE 二方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 二方ボールバルブ

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    PTFEボールバルブは、接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計で、ワンタッチ操作で開閉します。
    耐圧(MPa)0.4
  • オールPTFE 三方バルブ コクゴ

    オールPTFE 三方バルブ

    コクゴ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    三方バルブはチューブ、ステンレス、ガラス管等の接続ができます。
    オリフィス径(Φmm)2.8
  • オールPTFE 二方バルブ コクゴ

    オールPTFE 二方バルブ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ニ方バルブ接続用はチューブ、ステンレス、ガラス管の接続ができます。
    オリフィス径(Φmm)3
  • オールPTFE 二方バルブ コクゴ

    オールPTFE 二方バルブ

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    オールPTFE(PTFE)を使っております。本体を角型成型した製品でPTFEチューブを圧入してご使用ください。枝管外径6Φの場合は、PTFEチューブ8Φ×6Φを差し込んで使用します。
    オリフィス径(Φmm)3
  • PFA三方バルブ コクゴ

    PFA三方バルブ

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドを掛けてご使用ください。
  • PFA二方バルブ コクゴ

    PFA二方バルブ

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ニ方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいPTFE(PTFE)を使用しているためリークがなく安心して使用できます。
  • PTFE高圧ニードルバルブL型 コクゴ

    PTFE高圧ニードルバルブL型

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで使用できます。但し、接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式で接続します。
  • PTFEニードルバルブI型 コクゴ

    PTFEニードルバルブI型

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
    オリフィス径(Φmm)5
  • PTFEニードルバルブL型 コクゴ

    PTFEニードルバルブL型

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ニードルバルブL型は、ハンドルの調整で0.2mLまでの微量調節ができます。
  • PFAメイル・エルボー コクゴ

    PFAメイル・エルボー

    コクゴ
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
  • PFAメイル・コネクター コクゴ

    PFAメイル・コネクター

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • 遠沈管用アダプタ NUNC(ヌンク)

    遠沈管用アダプタ

    NUNC(ヌンク)
    6,098税込6,708
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    遠沈管(12-0101、0102)用のアダプタです。
  • GL18ジョイントコネクターボディ 三商

    GL18ジョイントコネクターボディ

    三商
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
    材質PTFEボア径(Φmm)10.5
  • PVDFハーフエルボ 三商

    PVDFハーフエルボ

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    耐薬品性、耐磨耗性、耐衝撃性に優れています。食品衛生法、REACH規格にも適合しています。
  • 柔軟フッ素ホース専用継手 三商

    柔軟フッ素ホース専用継手

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS316L
  • ブッシング 三商

    ブッシング

    三商
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。内部が空洞なので断熱効果があります。
    材質EPDM適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
  • ブッシング 三商

    ブッシング

    三商
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。
    材質EPDM適合ケーブル(Φmm)4~6.35適合穴径(Φmm)隔壁:13適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
  • 黒ゴムロートアダプター 三商

    黒ゴムロートアダプター

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    種別6個組(No.1~6)材質合成ゴム上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
  • FUコネクター ストレート 三商

    FUコネクター ストレート

    三商
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    アラメック®;FUチューブを確実に接続する専用コネクターです。
    材質PP使用圧力(MPa)0.3(推奨)
  • PTFEフレキシブル多連ホルダー 三商

    PTFEフレキシブル多連ホルダー

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    それぞれの配管方向・角度が自由に設定できる分配型継手です。ソロバン型シール(内部シールはバイトン)です。
    種別四連式
  • PFA 三方バルブ 三商

    PFA 三方バルブ

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。
    寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
  • PFA 二方バルブ 三商

    PFA 二方バルブ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。ボディにPFAを使い、プラグはPTFEを使用しているため、リークがなく安心して使用できます。
    寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
  • オールPTFE 四方バルブ 三商

    オールPTFE 四方バルブ

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
    寸法A(mm)34寸法B(mm)33寸法C(mm)28
  • オールPTFE 三方バルブ 三商

    オールPTFE 三方バルブ

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
    オリフィス径(Φmm)2.8
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック