絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(289)
- 0~0.2(180)
- 0~0.25(240)
- 0~0.3(177)
- 0~0.4(332)
- 0~0.5(225)
- 0~0.6(359)
- 0~1(417)
- 0~1.6(313)
- 0~2(283)
- 0~2.5(301)
- 0~3.5(178)
- 0~4(177)
- 0~5(171)
- 0~6(184)
- 0~10(251)
- 0~16(184)
- 0~25(202)
- -0.1~0(270)
- -0.1~0.1(164)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- 1/4(54)
- 3/8(121)
- 1/2(79)
- G1/4(10)
- G3/8(15)
- G(PF) 1/4(202)
- G(PF) 3/8(527)
- G(PF) 1/2(130)
- NPT 1/8(10)
- R1/4(10)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(22)
- R(PT) 1/4(135)
- R(PT) 3/8(106)
- R(PT) 1/2(81)
- T3/8(9)
- U1/4(8)
- U3/8(24)
- U1/2(23)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
- 0(51)
- 0.0001(1)
- 0.0005(1)
- 0.001(11)
- 0.002(165)
- 0.005(142)
- 0.01(142)
- 0.02(164)
- 0.05(135)
- 0.1(194)
- 0.2(89)
- 0.5(73)
- 1(45)
- 2(9)
- 5(4)
- -0.04(4)
- -0.05(4)
- -0.06(4)
- -0.07(4)
- その他(1)
0・0.0001・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
精度
±0.02%・±0.05%・±0.15%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.0%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
ブランド
- モノタロウ(14)
- 長野計器(1,144)
- 旭計器工業(318)
- 高島計器(314)
- エスコ(189)
- 右下精器製造(188)
- 第一計器(175)
- TOKO(東洋計器興業)(104)
- NKS(73)
- 岡野製作所(38)
- ULVAC(アルバック)(23)
- WIKA(23)
- Bourdon(17)
- 山本計器(14)
- クローネ(14)
- 富士フイルム(11)
- PressVac(プレスバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- ユニバーサル(9)
- Druck(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・長野計器・旭計器工業・高島計器・エスコ・右下精器製造・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・NKS・岡野製作所・ULVAC(アルバック)・WIKA・Bourdon・山本計器・クローネ・富士フイルム・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・ユニバーサル・Druck・ブランドをもっと見る
商品豆知識

普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-121シリーズ
長野計器¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4273-14
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-183シリーズ
長野計器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-34
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-133シリーズ
長野計器¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4299-15
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-131シリーズ
長野計器¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-96
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ
長野計器¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-79
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AC15-131シリーズ
長野計器¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4273-78
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ
長野計器¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-76
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-25~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-06
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ
長野計器¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-83
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ
長野計器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-72
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ
長野計器¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4280-50
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ
長野計器¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4284-02
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-97
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ
長野計器¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4283-95
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-20
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 耐振用 AC20-231シリーズ
長野計器¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-16
ジョイント FJ11シリーズ
長野計器¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。仕様●接続ねじ(d1×d2):Rc1/4×Rc3/8●材質:SUSアズワン品番65-4310-24![みるみるくん3 空圧試験器 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62495057-240319-02.jpg)
みるみるくん3 空圧試験器
REX[科学研究・開発用品]¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の気圧試験に対応する空圧専用器です。用途センサーによる自動計測試験に。空圧試験に。トラスコ品番387-0338幅(mm)96測定範囲0~500kPa高さ(mm)150タイプ空圧試験奥行(mm)85電源(V)単4アルカリ乾電池×3本電源単4アルカリ乾電池×3本![みるみるくん3 満水試験器 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62495048-240319-02.jpg)
みるみるくん3 満水試験器
REX[科学研究・開発用品]¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します。用途センサーによる自動計測試験に。満水試験に。トラスコ品番387-0333幅(mm)135測定範囲管端面より30mm以内の水位高さ(mm)205タイプ満水試験奥行(mm)85電源単4アルカリ乾電池×3本測定対象圧力(水圧・空圧)、水位、周囲温度
密閉形連成計 D形 蒸気用 315-D891シリーズ
旭計器工業¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。仕様●外部形状:埋込形(D型)●ねじの種類:R●接続部:S1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.3●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3524-66
密閉形連成計 D形 蒸気用 315-D490シリーズ
旭計器工業¥24,980税込¥27,4781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。仕様●外部形状:埋込形(D型)●ねじの種類:G●接続部:S1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~2●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3523-83
密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ
旭計器工業¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。仕様●外部形状:丸縁形(B型)●ねじの種類:G●接続部:U1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.1●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3523-18
密閉形連成計 A形 蒸気用 325-A751シリーズ
旭計器工業¥16,980税込¥18,6781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形連成計 A形 蒸気用 325-A351シリーズ
旭計器工業¥16,980~税込¥18,678~1個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A751シリーズ
旭計器工業¥15,980~税込¥17,578~1個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A451シリーズ
旭計器工業¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/2●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.1●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3485-68
密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A350シリーズ
旭計器工業¥18,980税込¥20,8781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U3/8●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.2●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3482-76
密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A230シリーズ
旭計器工業¥19,980税込¥21,9781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/4●面形(Φmm):60●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.1●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3458-53
密閉形真空計 D形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1~0 315-Dシリーズ
旭計器工業¥26,980税込¥29,6781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。仕様●外部形状:埋込形(D型)●ねじの種類:R●接続部:S1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3524-05
密閉形真空計 B形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1~0 315-Bシリーズ
旭計器工業¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。仕様●外部形状:丸縁形(B型)●ねじの種類:G●接続部:U1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3523-17
























![みるみるくん3 空圧試験器 REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62495057-240319-02.jpg)
![みるみるくん3 満水試験器 REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62495048-240319-02.jpg)