絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(289)
- 0~0.2(180)
- 0~0.25(240)
- 0~0.3(177)
- 0~0.4(332)
- 0~0.5(225)
- 0~0.6(359)
- 0~1(417)
- 0~1.6(313)
- 0~2(283)
- 0~2.5(301)
- 0~3.5(178)
- 0~4(177)
- 0~5(171)
- 0~6(184)
- 0~10(251)
- 0~16(184)
- 0~25(202)
- -0.1~0(270)
- -0.1~0.1(164)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- 1/4(54)
- 3/8(121)
- 1/2(79)
- G1/4(10)
- G3/8(15)
- G(PF) 1/4(202)
- G(PF) 3/8(527)
- G(PF) 1/2(130)
- NPT 1/8(10)
- R1/4(10)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(22)
- R(PT) 1/4(135)
- R(PT) 3/8(106)
- R(PT) 1/2(81)
- T3/8(9)
- U1/4(8)
- U3/8(24)
- U1/2(23)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
- 0(51)
- 0.0001(1)
- 0.0005(1)
- 0.001(11)
- 0.002(165)
- 0.005(142)
- 0.01(142)
- 0.02(164)
- 0.05(135)
- 0.1(194)
- 0.2(89)
- 0.5(73)
- 1(45)
- 2(9)
- 5(4)
- -0.04(4)
- -0.05(4)
- -0.06(4)
- -0.07(4)
- その他(1)
0・0.0001・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
精度
±0.02%・±0.05%・±0.15%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.0%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
ブランド
- モノタロウ(14)
- 長野計器(1,144)
- 旭計器工業(318)
- 高島計器(314)
- エスコ(189)
- 右下精器製造(188)
- 第一計器(175)
- TOKO(東洋計器興業)(104)
- NKS(73)
- 岡野製作所(38)
- ULVAC(アルバック)(23)
- WIKA(23)
- Bourdon(17)
- 山本計器(14)
- クローネ(14)
- 富士フイルム(11)
- PressVac(プレスバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- ユニバーサル(9)
- Druck(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・長野計器・旭計器工業・高島計器・エスコ・右下精器製造・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・NKS・岡野製作所・ULVAC(アルバック)・WIKA・Bourdon・山本計器・クローネ・富士フイルム・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・ユニバーサル・Druck・ブランドをもっと見る
商品豆知識

密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A751シリーズ
旭計器工業¥21,980税込¥24,1781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A351シリーズ
旭計器工業¥20,980~税込¥23,078~1個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A751シリーズ
旭計器工業¥16,980~税込¥18,678~1個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A451シリーズ
旭計器工業¥20,980~税込¥23,078~1個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A351シリーズ
旭計器工業¥16,980~税込¥18,678~1個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A231シリーズ
旭計器工業¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A230シリーズ
旭計器工業¥19,980税込¥21,9781個33日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/4●面形(Φmm):60●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~100●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3458-51
密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC12シリーズ
長野計器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-41
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 耐振用 BC10-131シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 蒸気用 BC10-131シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ
長野計器¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-171シリーズ
長野計器¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-131シリーズ
長野計器¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ
長野計器¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4294-11
密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付穴) BC15-231シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付金具) BC15-131シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付金具) BC15-121シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-45
密閉型圧力計(75Φ)1MPa 埋込形D枠(取付金具) BC15-181シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-52
密閉型圧力計(150Φ)0.3MPa 立形A枠 耐振用 BG10-131シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4305-41
密閉型圧力計(100Φ)立形B枠 BE10-281シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-131シリーズ
長野計器¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4298-21
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-181シリーズ
長野計器¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-183シリーズ
長野計器¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付金具) BE15-131シリーズ
長野計器¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)1MPa 埋込形D枠(取付穴) BE17-231シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4305-24
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ
長野計器¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-181シリーズ
長野計器¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ
長野計器¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。