絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(289)
- 0~0.2(180)
- 0~0.25(240)
- 0~0.3(177)
- 0~0.4(332)
- 0~0.5(225)
- 0~0.6(359)
- 0~1(417)
- 0~1.6(313)
- 0~2(283)
- 0~2.5(301)
- 0~3.5(178)
- 0~4(177)
- 0~5(171)
- 0~6(184)
- 0~10(251)
- 0~16(184)
- 0~25(202)
- -0.1~0(270)
- -0.1~0.1(164)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- 1/4(54)
- 3/8(121)
- 1/2(79)
- G1/4(10)
- G3/8(15)
- G(PF) 1/4(202)
- G(PF) 3/8(527)
- G(PF) 1/2(130)
- NPT 1/8(10)
- R1/4(10)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(22)
- R(PT) 1/4(135)
- R(PT) 3/8(106)
- R(PT) 1/2(81)
- T3/8(9)
- U1/4(8)
- U3/8(24)
- U1/2(23)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
- 0(51)
- 0.0001(1)
- 0.0005(1)
- 0.001(11)
- 0.002(165)
- 0.005(142)
- 0.01(142)
- 0.02(164)
- 0.05(135)
- 0.1(194)
- 0.2(89)
- 0.5(73)
- 1(45)
- 2(9)
- 5(4)
- -0.04(4)
- -0.05(4)
- -0.06(4)
- -0.07(4)
- その他(1)
0・0.0001・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
精度
±0.02%・±0.05%・±0.15%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.0%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
ブランド
- モノタロウ(14)
- 長野計器(1,144)
- 旭計器工業(318)
- 高島計器(314)
- エスコ(189)
- 右下精器製造(188)
- 第一計器(175)
- TOKO(東洋計器興業)(104)
- NKS(73)
- 岡野製作所(38)
- ULVAC(アルバック)(23)
- WIKA(23)
- Bourdon(17)
- 山本計器(14)
- クローネ(14)
- 富士フイルム(11)
- PressVac(プレスバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- ユニバーサル(9)
- Druck(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・長野計器・旭計器工業・高島計器・エスコ・右下精器製造・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・NKS・岡野製作所・ULVAC(アルバック)・WIKA・Bourdon・山本計器・クローネ・富士フイルム・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・ユニバーサル・Druck・ブランドをもっと見る
商品豆知識

スター 設置針付 Pケース Φ75
右下精器製造(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。 置針式圧力計は使用中の圧力が最大いくらまで上昇したかを残す為の圧力計で、破壊試験などに使用されております。質量(g)210種類設置針付圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38
長野計器¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)SUS316外装SUS304生地
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン形状RF型式PK-5ケース形状A型規格取付フランジ:JIS10k精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式GRK種類連成使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用)
ULVAC(アルバック)¥83,980税込¥92,3781個当日出荷大気圧から高真空領域の測定が可能です。付属品電源コネクタ:PHOENIX社製:MSTB2、5/3-STF-5、08 1個DINパネル止め具:固定金具 2本取扱説明書:普通紙 1部仕様●接続測定ユニット台数:1台●測定ユニット:”Model:G-TRAN”ピラニ真空計SW100、ピラニ真空計SP1、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)ST200、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)SH200、冷陰極電離型真空計SC1、キャパシタンスマノメータCCMT-D●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置質量(g)250種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)DIN48×70×96(W×D×H)オプションとしてJISラックサイズ×50mm×70mm×100mmも用意しています。電圧(V)DC24±1出力測定値出力:DC0V~10V疑似LOG出力、LOG、リニア出力 注:各ユニット毎に出力が異なります更新時間:70ms分機能:1mV精度:圧力表示の電圧換算値に対して、±10mV適合規格CE表示仮数部2桁:指数部1桁のデジタル表示□.□×10□圧力範囲:各測定ユニットの圧力範囲更新時間:200ms精度:測定ユニットからの圧力値に対して、±2%±1 digit (”Model:CCM”:フルスケールの1/10以下±4 digit)電源電圧(V)DC24±1リップル、ノイズ 1%以下入力信号制御:オープンコレクタ入力で動作、負論理フィラメントなどの点灯信号、大気圧など調整信号などセットポイント1、2、3通信方式シリアル通信:RS-485サンプリング70ms表示LEDERROR:SET-1DEG:SET-2ZERO:SET-3出力信号制御:オープンコレクタ出力、負論理[定格30VMAX、50mAMAX、70mW]エラーなどの信号、フィラメントなどの点灯信号などセットポイント1、2、3コネクタ(入出力)センサコネクタ:D-sub15ソケット(M2.6ネジ)電源コネクタ:PHOENIX社製MSTB 2、5/3-STF、08アズワン品番3-6054-11設定圧力単位Pa消費電流2W(ディスプレイユニット単体)注:その他接続ユニットの消費電力が加算されます。I/OコネクタD-sub15ピン(M2.6ネジ)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)70(5回の移動平均処理)
微圧計 Φ100
右下精器製造¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B質量(g)550大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)100寸法D(Φmm)102材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
汎用圧力計(A形立型・Φ75)
右下精器製造(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,698~税込¥5,168~1台ほか当日出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状Tメーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA
密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA
山本計器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。仕様●大きさ:75Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%FS●圧力レンジ:0~1.0Mpa●外装:ケース及びカバーSPC(黒塗装)●メーカー型番:S-31●コード番号:119-0164404アズワン品番67-4835-75
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
連成計
右下精器製造¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅接続部のサイズG3/8B精度±1.6%FS
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ
クローネ¥55,980~税込¥61,578~1個ほか当日出荷から9日以内出荷表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)形状A枠外径(Φmm)80アナログ出力4-20mA枠の色ブルー測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷から13日以内出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
一般真空計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
右下精器製造¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷接続部のサイズG1/4種類真空計外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002校正証明書一般校正
ステンレス圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。仕様成績付質量(g)200種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
一般圧力計 Φ75
右下精器製造¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。質量(g)395種類一般圧力計ツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。精度±1.6%F.S種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
IPT一般圧力計
第一計器¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
KOT小型圧力計
第一計器¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から14日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
ゼラストフィルム 鉄用
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要です。 使用後の脱脂クリーニングだけで袋に入れれば防錆完了です。日々の作業負担を軽減します。 袋から徐々に発生する成分により錆の発生を防ぎます。 水蒸気中に溶け込むというぜラスト成分の特性により、結露しやすい環境でも威力を発揮します。用途ゲージ、工具、部品など鉄製品の保管用に仕様ゼラストフィルム鉄用材質(本体)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行2RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)
長野計器¥7,998~税込¥8,798~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
デジタル圧力計
SK11¥6,298税込¥6,9281個当日出荷一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
エスコ¥4,200税込¥4,6201個当日出荷エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~2
簡易防滴型圧力計Φ75
右下精器製造(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から6日以内出荷ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。質量(g)200種類汎用圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
A級品真空計埋め込み形Φ100
TOKO(東洋計器興業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)最小目盛(MPa)0.002
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から13日以内出荷30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)92寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)65接続ねじG1/4B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)40保護等級IP56相当大きさΦ60寸法h(mm)59.5測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U
KOT小型圧力計
第一計器¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から13日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
圧力計 立形 Gネジ Φ50
¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4
圧力計 立形 Rネジ Φ50
¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズR1/4
N式微圧計
草場計器製作所¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から13日以内出荷チャンバー方式の低圧測定用の微圧計です。標準で過圧防止装置が付いています。用途接液部:真鍮精度1.6級形状A形直径(Φmm)75大きさ(Φ)75mm接続ねじG3/8機能過圧防止装置
一般耐震用圧力計
右下精器製造¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G3/8B
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
デジタル微差圧計 KS3200
クローネ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から11日以内出荷KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして表示精度±1digit仕様●比較設定出力:Hi・Lo・Go 3 点出力●ウォーミングアップ:5 分質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと)規格CE、UL、RoHS電源DC24V(±10%)測定方式半導体差圧方式表示フル4桁 LCD 表示、圧力表示:4 桁 LCD(単位:Pa)、比較表示:Hi・Lo・Go 3 点 LCD 表示、Lo カット:5%F.S. 以下の値で任意設定、強制ゼロ:プッシュ式強制ゼロ機能有り ※定期的に実施のこと(推奨)アナログ出力4-20mA設定方式プッシュ式 デジタル設定電源電圧(V)DC24(±10%)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)53(出力20、バックライト点灯時)※比較出力は含まず使用湿度範囲35~85(結露しないこと)測定流体空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと)接続ケーブル有り設定範囲0-100%F.S.最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V) ※抵抗負荷保存温度範囲(℃)-20~70最大印加電圧(V)24±10%コネクタB8B-XH-A(日圧社)取付姿勢パネル取付け(カット寸法:45W×22.2H)圧力ポート外径:入口Φ2.2mm、最大Φ3mmの円錐型使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4~20mA出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力圧力表示4桁LCD(単位:Pa)電気的接続8pinコネクタ
USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から10日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316