リング状のハンダが入った収縮チューブ。
線の継目にダブルリングのハンダが溶け込み収縮することで確実&楽に結線可能。
透明なので作業しやすい。
チューブ内の色付の溶着材が加熱時に配線に密着することで、施工後の抜け防止
・防水に役立ちます。
溶解温度(℃)ハンダ:約138
収縮開始温度(℃)約80
収縮完了温度(℃)約125
比率(収縮)約2:1
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
タンデムシートにGIVIタンクロックシリーズが装着できるアタッチメントです。
タンクロッククイックカップリングシステムを搭載し、バッグを簡単に脱着する
ことができます。
GIVIのアルミ製ベースプレート(M9A、M9B)にも取り付けることができます。
仕様【装着可能バッグ】97515(ST605)、97570(UT809)、93800(XS319)、94560(ST602B)、94562(MT505)、99200(EA123)、93803(XS307)、97572(EA117)
最大積載量(kg)5
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
Rebel1100/DCTの純正ハンドルに、ハイサイダーのバーエンドミラーを
装着するための専用バーエンドミラーアダプター。
アルミ削り出しのオーソドックスなデザインで「HIGHSIDER」のロゴが
印字されています。
左右セット
車幅は+20mm以内のため車検時の構造変更不要。
適合車種Rebel1100/DCT('21)<SC83E>
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ極限まで軽量化。板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
セット内容アルミナンバープレート×1/リフレクター×1/フランジスペーサー×2/フランジボルト(M6×15mm)×2/フランジナット(M6)×2/ウレタンスポンジ×4
従来から市場に存在する吊り下げタイプのスタンドですが、重整備好きのメカニックの方はともかく、一般の整備マニアにおいても価格面でなかなか購入に踏み切れませんでした。そこで、スタンドそのものの構成部品の中で中心を担っている「二本の柱」「渡し棒」をあえて付属せずにお客様自身で取り揃えていただき、当該製品と組み合わせて使用していただくという画期的な製品構成としました。
「外径48.6mm単管」を1.5m(推奨長)計3本をご用意いただき、当製品と組み合わせてご使用下さい。
1セット
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
RSの正式排気量「948cc」をモチーフに、遊び心を越えダイキャストアルミの質感にまで拘った逸品ながら
工具要らずでカスタムアップ出来るイージーフィット。
左右共通1枚単位でのデリバリー。
車種Z900RS
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
MADMAXオリジナル!
ついに入荷致しました!!
取り付けネジ径 6mm
汎用品になりますので、サイズにてご判断お願い致します。
ボルト一つで簡単に取り付けできます。
カウルを固定させ、ガタツキをなくし、安全な走行ができます。
付属品ゴムワッシャー ×4金属ワッシャー(大) ×2ネジ(小) ×2ネジ(大) ×2、ナット ×2、段差ありワッシャー ×2、太いワッシャー ×6、細いワッシャー ×2
1セット
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
バンド部分にステンレスを使用しておりますので耐蝕性.耐久性に優れております。
材質ステンレス
寸法(mm)7~15
適合車種汎用
材質(ボルト)スチール
1セット(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
配線コードを挟むだけで簡単に取り付けが出来る配線処理に大変便利!
配線を分岐する際に使用します。
エレクトロタップを使用することで、コードの切断や被覆をむくことなく簡単に電線を分岐することができます。
適合車種汎用
全長(mm)23
色シルバー
ピッチ(mm)1.5
ボルト径M12
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デザイン性と実用性、品質を兼ね備えたナックルバイザー!
手の甲に直接当たる風を低減
ミラーとの共締めによる取付となります。
左右セット
共締め位置からのステー長さ:45mm
汎用品となります。
材質強化プラスチック
厚さ(mm)5
色ライトスモーク
1セット
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
スーパーディオZX AF28 リアスポイラー 純正タイプの社外品です。
適合車種スーパーディオ AF27 全車種、スーパーディオ AF28 全車種
シンプルデザインのグリップでさり気無くカスタム。
貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用。
長さ(mm)120
適合車種汎用
全長(mm)120
内径(Φmm)22.2(左)/24(右)
車両転倒時に大事な愛車をしっかりガードしてくれます!
アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。
7色の豊富なカラーバリエーション
ハンドルバー内径18~20mmまで対応
全長(mm)36
横幅(mm)28/32
適合車種汎用
汎用ビキニカウル、取り付けボルト、デザインスクリーンボルトセット。
愛車のイメージがガラリと変わります!
適合車種汎用
汎用ビキニカウル、取り付けボルト、デザインスクリーンボルトセット。
愛車のイメージがガラリと変わります!
適合車種汎用
キャブレターオーバーホール、補修、修理時の必需品。
適合車種純正品番:16019-025
キャブレターオーバーホール、補修、修理時の必需品。
適合車種純正品番:16019-025、16019-018
1枚
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
シンプルなデザインの定番グリップ
色ブラック
適合車種汎用 7/8インチハンドル用
1セット
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ビンテージスタイルの定番グリップ
旧車やチョッパーに相性抜群!
●
適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
Z2タイプグリップ
旧車・ビンテージ車に是非!
全長(mm)132
色ブラック
適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
幅(mm)28
全長(mm)76.5(内フィルター部本体23)
仕上クロームメッキ
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ウインドシールドRS/HC/SSシリーズの補修品。
適合車種CT125(20)〈2BJ-JA55〉、SWISH(18)〈DV12B〉
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
純正リアフェンダーと交換することで、テール周りをすっきり&コンパクトに一新できるフェンダーレスキット。取り付けに必要なパーツが全て入った、保安基準適合のボルトオンキットです。
付属品LEDライセンスランプ付き
適合■ジクサー250/SF250('20)〈2BK-ED22B〉■ジクサー150('20)〈2BK-ED13N〉
ブラケットスチール製、電着黒塗装仕上げ
適合車種ジクサー250/SF250(20)〈2BK-ED22B〉、ジクサー150(20)〈2BK-ED13N〉
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
外装系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。