絞り込み
充電時間
- 2~3時間未満(2)
- 4~5時間未満(1)
ブランド
- TAKENOW
- マキタ(33)
- ミルウォーキーツール(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- EARTH MAN(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- パトライト(PATLITE)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- DEWALT(5)
- ELPA(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- ZEFULS(1)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

LEDハンドランプ
TAKENOW¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スタンドが180度回転します。強力なマグネットベースです。収納可能な吊りフックとポケットクリップがあります。付属品0.5m Type-C充電ケーブル仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 COB LED質量(g)135使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:緑点滅中-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.8×26×120バッテリー高品質3.7V 1500mAh リチウムポリマー防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約2.5電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅明るさ(Lm)スポット/150、フラッド/100, 400電球の種類LED点灯時間(時間)スポット/2.5、フラッド/6, 2.5
LEDヘッドライト (モーションセンサー付)
TAKENOW¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷耐久性のあるPCハウジングと柔軟なCOBデザインです。滑り止めグリップ付き強力ベルトです。スマートモーションセンサーリモコンで電源オン/オフに変更できます。付属品0.5m Type-C充電ケーブル仕様メインライト:10W 広角 COB LED, 6500K、スポットライト:3W SMD LED, 6000K質量(g)148使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:赤-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×235×48バッテリー高品質3.7V 2600mAh リチウムイオン防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅明るさ(Lm)スポット/200、ハイブリッド/(Hi)700-(Low)200、フラッド/(Hi)500-(Low)150電球の種類LED点灯時間(時間)スポット/フラッドハイブリッドモード:High約2.0/Low約4.0、スポットライト:約4.0、フラッドライト:High約2.0/Low約5.0
充電式 LED SOSビーコンライト&ワークライト
TAKENOW¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷強化マグネット×4個採用寸法(mm)Φ70.6×52等級CE、RoHS、IP65、IK07スイッチ(1) → (2) → OFFバッテリー3.7V750mAh リチウムイオン充電池点灯方式(1)2000K/黄色/点滅、(2)6500K/白色/点灯ケーブル充電ケーブル:Type-C充電時間(時間)約2.5明るさ(1)220Lm/85cd、(2)200Lm点灯時間(1)220Lm/85cd/約15.5時間、(2)200Lm/約2.5時間