2ページ目: ワークライト

106件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • コードレススポットライト HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレススポットライト

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)0.8※蓄電池除くバッテリー電圧(V)14.4/18蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く適合蛍光灯白色LED(10W)照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
  • フラッシュライト マキタ

    フラッシュライト

    マキタ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    欠品中
    LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
    質量(kg)0.4(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×66×93(BL1040B取付け時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)10.8光束(Lm)190
  • 工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースセット) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースセット)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)約900(40cm前方)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
  • 充電LEDマルチ投光器 赤 Panasonic(パナソニック)

    充電LEDマルチ投光器 赤

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。 用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。 吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。 お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
    質量(g)610電源パナソニックプロ用電池パック(別売)14.4V/18V/21.6V機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)照度(Lx)約3000(40cm前方)バッテリー電圧(V)【パナソニックプロ用電池パック(別売)】14.4/18/21.6点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)光束(Lm)約1500照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
  • コードレスヘッドライト HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスヘッドライト

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(g)60本体寸法(mm)77×49×35入力電圧(V)DC5(USB端子)照度(Lx)100(強モード)LED色バッテリー電圧(V)14.4/18点灯方式3段階アズワン品番65-0294-36適合バッテリーBSL36A18,BSL1460
  • 充電式小型マグネットLEDライト EARTH MAN

    充電式小型マグネットLEDライト

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    挟むだけで装着!マグネットタイプ 。リュックなどに 。胸ポケットに 。ベルトなどに 。全光束最大約150ルーメン(HIGH)
    用途夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。付属品3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約44使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約150(HIGH)/最大約40(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5使用電球白色LED※交換不可電池リチウムポリマー電池 ※交換不可本体サイズ(mm)約高さ45×幅52×厚さ25連続点灯時間(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW)充電時間(時間)(目安)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋外・屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)300
  • REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト

    ミルウォーキーツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な 445ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 マグネット機能付きクリップ 耐衝撃性・耐環境性レンズ 同サイズのパーソナルライトを圧倒する最大光束445ルーメンの高モードと、長時間の作業を可能にする連続使用時間12.5 hの弱モード 高モード(445ルーメン、連続使用時間2.5 h)、弱モード(100ルーメン、連続使用時間12.5 h) 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 充電時間:50% / 0.5 h、80% / 1 h、100% / 2 h 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
    質量(kg)0.11(本体のみ)、0.17(バッテリー装着時)定格電力(W)4.5入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:2.5、低照度時:12.5モード高/低明るさ(Lm)高照度時:445、低照度時:100USBタイプ【充電】USBMicro-B(充電器は付属せず)
  • REDLITHIUM USB 充電式ロープロファイルヘッドライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式ロープロファイルヘッドライト

    ミルウォーキーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> 600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 防水・防塵性能:IP54 耐落下・衝撃性能
    質量(kg)0.14(本体のみ)、0.19(バッテリー装着時)定格電力(W)5.7入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:7.5、低照度時:13、エコモード時:28防塵防水性能IP54モード高/中/低/エコモード明るさ(Lm)高照度時:600、中照度時:350、低照度時:125、エコモード時:25USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
  • M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール

    M12 LEDエリアライト

    ミルウォーキーツール
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 250W のハロゲンライトに代わる5つの高性能 LEDs を搭載(1000 lm) 異なる表面に複数の取り付けオプション搭載(統合されたマグネット、クランプ機構、ネジ/釘用のキーホール) 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 最大2.7mの落下に耐える耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ搭載 防水・防塵性能(IP54)
    仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイアーハンガー質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)12連続使用時間(時間)高照度時:3.5、中照度時:7.5、低照度時:15防塵防水性能IP54モード高/中/低アズワン品番65-0279-68適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1000、中照度時:400、低照度時:200
  • 工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ) 大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート 遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節 足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時) 周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah) 明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
    付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109本体質量(g)880全光束(Lm)約2000照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)
  • フラッシュライト マキタ

    フラッシュライト

    マキタ
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
    10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。 マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。 コンパクトなアルミ製ライトヘッド 12段階首振り機構 フック付ストラップ マグネット取付ナット 握りやすいソフトグリップ
    質量(kg)0.32(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時)光源LED 4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)5500バッテリー電圧(V)10.8光束(Lm)190
  • 充電式スタンドライト マキタ

    充電式スタンドライト

    マキタ
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
  • 充電式タワーライト マキタ

    充電式タワーライト

    マキタ
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    充電式タワーライトML014G。・ 40Vmax/18V。最大光束15,000lmで最大高さ2.4mから照らすタワー型 。最大光束15,000lm。最大高さ2.4m & 多彩に角度可変できる3個のライトユニットで、あらゆる場面に対応可能。さまざまな現場の仮設照明に。・災害時の仮設照明に。・停電時の照明に。・電源確保が難しい現場の照明に。2台使用すれば、最大光束30,000lm。で、さらに広い範囲を明るく照らせます。・最大高さ2.4m。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。・用途に応じてヘッド部を調整。360°照射にすれば、全体を照らせるため、複数作業を同時に行う場面にも対応できます。・素早くセッティング。・高い設置安定性。【低位置にバッテリボックスを配置】。【安定性の高い形状 & 素材を採用】。【ペグの打込みやすさ向上】。・40Vmax/18Vバッテリを各1本装着可能。バッテリ2本装着時、使用中のバッテリ残容量が無くなると、自動的にもう一方に切り替わります。【1充電あたりの最大連続点灯時間。】。最小光束1,100lm:約48時間。(40VmaxバッテリBL4080F 約28時間+18VバッテリBL18120 約20時間)。最大光束15,000lm:約3時間36分。(40VmaxバッテリBL4080F 約2時間+18VバッテリBL18120 約1時間36分)。・直感的に操作できる操作パネル。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。1。2。その他特長。レンズ保護カバー付。防滴・防じん「アプト」。ソフトスタート(スロー点灯)。昼白色(色温度:5,000K)。バッテリ盗難防止用南京錠ホール付
    付属品ショルダベルト、レンズ保護カバー寸法(mm)【本機】(展開時)780×680×2430 / (収納時)290×265×1035質量(kg)9.5(バッテリ除く)電圧(V)直流36(40max)/直流18光源LED照度(Lux)400~5000光束(Lm)1100~15000
  • 充電式 ミニ伸縮式スタンドライト EARTH MAN

    充電式 ミニ伸縮式スタンドライト

    EARTH MAN
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    高さ調節可能な伸縮式(最低280mm~最高990mmまで伸縮可能) 。ワンタッチで脚が広がるスタンド式 。ライト部角度が調節可能(約180°)
    用途アウトドアの常夜灯や夜間作業時等の照明に使うことができます。付属品7.2V充電式ミニ伸縮式スタンドライト ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)約0.74使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約1000(HIGH)/最大約500 (MID)/最大約230(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池 ※交換不可本体サイズ(mm)約長さ62×幅62×高さ280~990連続点灯時間(満充電時)約5時間(HIGH)/約9時間(MID)/約18時間(LOW)防塵防水性能日常生活防水充電時間(時間)(目安)最大約3 (空→フル充電)設置場所屋外・屋内入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)1800バッテリー容量(Wh)12.96
  • 薄型LEDワークライト EARTH MAN

    薄型LEDワークライト

    EARTH MAN
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます
    用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)約0.3 ※ACアダプター除く、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ26×幅129×高さ246設置場所屋内ACアダプター
  • 充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN

    充電式LEDヘッドライト センサータイプ

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    点灯モード切替機能 。クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能。角度調節可能 。ズレにくい滑り止めバンド 。手をかざすだけで点灯!モーションセンサー機能搭載
    用途夜間や暗い場所での作業時の照明に付属品充電式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約65使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約250(HIGH)/最大約180(MID)/最大約90(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED本体サイズ(mm)約長さ40×幅67×高さ33※ポリシリコンバンド除く連続点灯時間(満充電時)約4.5時間(HIGH)/約7.5時間(MID)/約8.5時間(LOW)約50時間(赤点灯)/約50時間(赤点滅)充電時間(時間)(目安)最大約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)1000
  • 充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ  スポット&ワイド2Way照射  本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる ELPA

    充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる

    ELPA
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射。 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる。コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる
    用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる仕様使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh 5.55Wh ※充電池の交換はできません。充電必要時間:約2時間30分連続点灯時間:全灯 約5時間 /スポット 約8時間30分 /ワイド 約8時間30分 ※満充電時光源:白色LEDUSB入力:DC5V/1A明るさ:全灯 約500lm /スポット 約280lm /ワイド 約280lm ※満充電時外径寸法(約):幅89x高さ84x奥行37(mm)(最大値)質量:約136g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)付属品:USBケーブル1m(Type-A to Type-C)
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    防塵・防水・耐油構造を備え、工作機械の内部照明に最適なLEDワークライト。IP66G/67G適合、またメーカー独自の耐油試験に合格し、切削くずやクーラントがかかる悪環境下でも抜群の明るさで照射します。【優れた配光特性】2種類のレンズ(標準レンズ、スポットレンズ)を採用。機械内部を広範囲に照射する標準レンズモデル、対象物を細部まで照射するスポットレンズモデルをお選びいただけます。演色性Ra80の自然な光で周囲、対象物を明るく照らします。【防水・防塵・耐油型 LED照明】IP66/67等級に油に対する保護等級という補助的な特性が設けられています。保護等級Gは、いかなる方向からの油滴・油まつも内部に侵入しないことを意味します。【工作機械のためのスポットライト】スポットレンズ、パンチルトブラケットを備えたスポットライトモデルを用意。照射対象物の細部までを明るく照らします。【使用事例】マシニングセンタ:視認性向上で加工状況の監視が容易に、放電加工機:クーラントや切削くずが飛散する悪環境に、切削加工機:細部まで明るく照らし作業性向上
    定格電圧(V)DC24発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    CLA-02専用の背面取付ブラケット(ネジ)です。
  • ドッキングワークライト FUSION ZEFULS

    ドッキングワークライト FUSION

    ZEFULS
    8,898税込9,788
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせてドッキング。パワフルに広がる明るさワークライトの新たな形
    用途作業用 ワークライト 作業灯質量(g)360(1灯使用時)、720(2灯連結時)保護等級IP20相当バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約4.5(1灯充電時)、約7(2灯連結時)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C定格入力5V/1A点灯時間(時間)約2(High)、約4(Low)
  • PACKOUT  エリアライト ミルウォーキーツール

    PACKOUT エリアライト

    ミルウォーキーツール
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    1,400 ルーメンの高輝度出力。3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御。高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)。全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)。取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)。水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能。携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)。持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現。野外使用に適した耐衝撃性の設計。防塵・防水性能
    仕様●バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION●充電ポート:2(USB-A:DC:0.1-2.1A/USB-C:DC 0.1-3A)質量(kg)2.7(バッテリー含む)電圧(V)12連続使用時間高:5h、中:9h、低:14光束(Lm)高:1400、中700、低350防水性IP54照射角度(°)(調整)水平方向:300、垂直方向180
  • 18V充電式ワークライト本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式ワークライト本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    AC電源でも電池パックでも作業場所を選ばず使える 縦方向に360度回転するので、照らす角度を調整できる 明るさは「強」「弱」の2段階 眩しさを抑える防眩フィルム付属 市販の投光器スタンドに取付け可能
    付属品ACアダプター、防眩フィルム質量(kg)1.4(ACアダプター、電池パックは除く)電源ACアダプター/18Vリチウムイオン電池本体寸法(mm)173×240×295連続使用時間電池パック使用時:(強)約9、(弱)約25AC電源アダプタ(V)入力:AC100、50/60Hz、出力:DC22、1.0A照度(Lx)(強)650/1m、(弱)250/1m電池18Vリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18LED18W(0.5W×36灯)光束(Lm)(強)1500、(弱)500上下角度調節縦方向360°
  • 工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
    セット内容本体のみ質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)出力(W)LED:約6全光束(Lm)600色温度昼白色照度(Lx)1200長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)LED使用数(個)10照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転
  • REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式ワークライト

    ミルウォーキーツール
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    <1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な拡散モードで400ルーメン、スポットモードで500ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場の現場にも対応 110°回転可能なヘッドで作業エリアをスポット照射 耐衝撃性・耐環境性レンズ 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
    質量(kg)0.18(本体のみ)、0.235(バッテリー装着時)定格電力(W)7.6入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)拡散モード(高照度時):3.5、拡散モード(低照度時):11.75、スポットモード:3.5モード拡散モード/スポットモード明るさ(Lm)拡散モード(高照度時):400、拡散モード(低照度時):100、スポットモード:500照射距離(m)155USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
  • M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール

    M18 バケット作業ライト

    ミルウォーキーツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 450m照射可能 (2,500 lm) 縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド設計 計3種類の出力モード搭載(スポット、フラッド、スポット/フラッド) すべてのバケットサイズに対応する特許取得済みのバネ式バケットクランプ搭載 現場の極端な天候や高電圧に耐える高耐久性を実現(IP56) スポットモード:M18ハイデマンド9.0電池で6時間使用可能 スポット/フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載
    仕様ハンズフリー:バネ式クリップ質量(kg)3.6(本体のみ)、4.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)35連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:6、スポット/フラッドモード:4角度調整範囲180°(垂直・水平方向ともに)防塵防水性能IP54モードフラッドモード/スポットモード/スポット・フラッドモードアズワン品番65-0279-85適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)フラッドモード:2500、スポットモード:800、スポット/フラッドモード:2200
  • M18 ワークライト ミルウォーキーツール

    M18 ワークライト

    ミルウォーキーツール
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載 2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載 耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載 2200 lmのエリアライト搭載 1000 lmのタスクライト搭載 壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き 最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載 ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm
    質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)23.4連続使用時間(時間)[エリアモード時]高照度時:4、中照度時:8、低照度時:16、[フラッドモード時]高照度時:6、中照度時:12、低照度時:24モード高/中/低アズワン品番65-0279-82適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)[エリアモード時]高照度時:2200、中照度時:1100、低照度時:550、[フラッドモード時]高照度時:1000、中照度時:500、低照度時:250
  • M12 アンダーフードライト ミルウォーキーツール

    M12 アンダーフードライト

    ミルウォーキーツール
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm) 車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き 最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面 柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用) 2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間 幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き ステンレス製のフック付きライトバー搭載 頑丈な航空機用アルミフレームを使用 耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載
    仕様ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック質量(kg)0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)10.8連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:8防塵防水性能IP54モード高/低アズワン品番65-0279-66適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1350、低照度時:600
  • コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト シーンに合わせて選べる照射モード 照射角度を自由に調整可能 明るさ3段切替 ストラップ取り付け可能(別売)
    質量(kg)0.3(蓄電池除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×66×205明るさ(Lx)ワークライト部(強):110、トーチライト部:6000バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番65-0294-34明るさ(Lm)ワークライト部:(強)230、トーチライト部:85
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
    用途屋内、屋外照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69保護等級IP64光束(Lm)弱950/強2200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
  • 工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチ投光器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
    トラスコ品番835-6931質量(g)610(本体のみ)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温バッテリーリチウムイオン照度(Lx)約3000(40cm前方)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約1500適合バッテリーEZ9L54照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
  • ハグハグライト(充電式懐中電灯) マキタ

    ハグハグライト(充電式懐中電灯)

    マキタ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    LEDで長寿命&小型、軽量!。フレキシブルレッグで設置、固定が自在!
    長さ(mm)119幅(mm)52質量(kg)0.15(バッテリ除く)高さ(mm)55能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)50適合バッテリーA-48692
  • 工事用充電LEDマルチライト Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    照度(Lx)約900(40cm前方)モード点灯:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>弱<約10%>)光束(Lm)約450RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)開閉角度0~90(15刻みの7ポジション)、回転角度0~270(刻みなしの自由回転)
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    最大3000ルーメンの明るさです。1つのボタンでライトのON・OFF、照射モードが変更可能です。明るさを3段階調整できます。
    用途屋内、屋外照明質量(kg)1.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×271×187防塵防水性能IP64光束(Lm)照度弱1000/照度中2000/照度強3000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(分)約135/Ah
  • LED防雨ワークライト ELPA

    LED防雨ワークライト

    ELPA
    19,980税込21,978
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載。雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)。突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き。パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
    ブラック×グリーン質量(g)約171(電池除く)光源パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)連続点灯時間パネル 約6.5時間/トーチ 約90時間明るさパネル 270lm(照度 約90lx)/トーチ 20lm(照度 約45lx)防水性IPX4(防沫形)
  • コードレスタワーライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスタワーライト

    BOSCH(ボッシュ)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    最大高さ2.2mの高さから照射します。最大5,000ルーメンで抜群の明るさです。3段階の明るさ調整ができます。ヘッドは垂直方向に243°回転、水平方向に117.5°旋回、サイドライト120°
    用途作業場の照明として質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×2200×727、300×993×245(折り畳み時)寸法(m)高さ調整範囲:~2.2光源LED光束(Lm)1000(レベル1)、2500(レベル2)、5000(レベル3)保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)25/Ah(レベル3)
  • コード式薄型LEDワークライト用自在マグネット EARTH MAN

    コード式薄型LEDワークライト用自在マグネット

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    マグネット面を金属部に吸着!
    用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用質量(kg)約0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×66×63
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    CLA-02専用の背面取付ブラケット(マグネット)です。
    材質PC対応機種CLA-02
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    CLA-02専用の取付ブラケット(サイド取付)です。
    材質PC対応機種CLA-02
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    CLK-02専用の取付ブラケットです。
    材質SUS対応機種CLK□-02□N-□
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    CLK-02専用の角度調整ブラケットです。
    材質SUS
ワークライト