絞り込み
ステープル長さ(mm)
ブランド
MAX(マックス)[事務用品・工具]・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・エドマ(EDMA)・EARTH MAN・エスコ・BLACK&DECKER
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

充電式タッカ
マキタ¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)13~251充電当たりの作業量約6000本![鉄筋結束機 リバータイア RB-519A MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419095-230106-02.jpg)
鉄筋結束機 リバータイア RB-519A
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥209,800税込¥230,7801台当日出荷鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて) 5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束! 残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載! ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ質量(kg)2.3(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-22寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時)結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周)1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)![鉄筋結束機 リバータイア RB-219 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419086-230106-02.jpg)
鉄筋結束機 リバータイア RB-219
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて) 充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。 リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ) 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース質量(kg)2.0(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)0.90以下バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)![鉄筋結束機 ウォーカーモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419077-230106-02.jpg)
鉄筋結束機 ウォーカーモデル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。 腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。 人間工学に基づいた快適な操作性を実現! 両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。 ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。 ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。用途鉄筋結束作業付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS質量(kg)4.6(付属電池装着時)結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)アズワン品番65-1697-23寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)![充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935758-210216-02.jpg)
充電式タッカ(10Jステープル)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥67,980~税込¥74,778~1セットほか翌々日出荷から3日以内出荷ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10![充電式10Jタッカ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935749-210216-02.jpg)
充電式10Jタッカ 本体のみ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。トラスコ品番195-0083セット内容本体のみ、保護メガネ・キャリングケース幅(mm)80全長(mm)233質量(kg)1.8高さ(mm)221アズワン品番64-8724-48適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62648855-210423-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷T4ステープル用リチウムイオン充電式タッカです用途防湿・防水シート留め。見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留めトラスコ品番116-5158![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474824-210319-02.jpg)
充電式ピンネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。トラスコ品番160-6470幅(mm)80全長(mm)264質量(kg)2.1高さ(mm)226ネイル装填本数100適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35![充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474806-210319-02.jpg)
充電式4Jタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥54,980~税込¥60,478~1台ほか当日出荷から3日以内出荷ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)4![鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55286377-200807-02.jpg)
鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり![鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73464869-211026-02.jpg)
鉄筋結束機 RB-610T
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
エドマタイヤー専用結束ワイヤ
エドマ(EDMA)¥7,398税込¥8,1381箱(20巻)3日以内出荷適合機種エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL材質亜鉛メッキ鉄線直径(Φmm)0.8質量(g)390長さ(m)100
14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー
エドマ(EDMA)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)2結束秒数(秒)0.8質量(kg)1.45(バッテリー含む)充電時間(時間)2付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応![充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40306605-191205-02.jpg)
充電ピンネイラセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。電圧(V)(電池)18/14.4仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5
36Vコードレス仕上釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめバッテリー電圧(V)18/14.4使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
充電式鉄筋結束機 本体のみ
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]付属品ケース、六角棒スパナ質量(kg)2.6(バッテリ含む)電源(V)直流14.4/18線径(Φmm)0.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318巻数2・3周バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能)作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回





![鉄筋結束機 リバータイア RB-519A MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419095-230106-02.jpg)
![鉄筋結束機 リバータイア RB-219 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419086-230106-02.jpg)
![鉄筋結束機 ウォーカーモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419077-230106-02.jpg)
![充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935758-210216-02.jpg)
![充電式10Jタッカ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935749-210216-02.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62648855-210423-02.jpg)
![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474824-210319-02.jpg)
![充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474806-210319-02.jpg)
![ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55286386-200807-02.jpg)
![鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55286377-200807-02.jpg)
![鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73464869-211026-02.jpg)


![充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40306605-191205-02.jpg)

![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)