20ページ目: 空調配管工具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,696件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製真空ポンプケース イチネンTASCO

    アルミ製真空ポンプケース

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • 突刺しセンサー イチネンTASCO

    突刺しセンサー

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-100~500コード長さ(m)4Φ×1
  • R410A/R32 モニターゲージキット イチネンTASCO

    R410A/R32 モニターゲージキット

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    冷媒R410A、R32取付ネジ径1/4フレア(TA147Xシリーズをご利用ください)
  • R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ)  検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用ゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
  • R410A セーフティファスター イチネンTASCO

    R410A セーフティファスター

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。5/16フレアオス×5/16フレアメス。R410A/R32用
  • ウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCO

    ウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャー

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    13日以内出荷
    小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
    仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1質量(kg)約3使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60載台寸法(mm)228(L)×228(W)分解能度(g)2
  • ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCO

    ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 真空引きの真空度のチェックに 逆圧防止用ボールバルブ付
    用途TA150SB、TA150SR用付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.7外径(Φmm)68(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
  • フロートケーブルアダプター エスコ

    フロートケーブルアダプター

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
    全長(mm)240
  • HC冷媒用ゲージマニホールドキット68Φ イチネンTASCO

    HC冷媒用ゲージマニホールドキット68Φ

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース… 各1
    ホース長さ(cm)チャージ:150(赤・青・黄)低圧連成計(MPa)-0.1~1.0(TA141HC)高圧連成計(MPa)-0.1~1.5(TA140HC)圧力計68Φ
  • TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯) イチネンTASCO

    TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    TA110ZA用オプション品
    仕様3芯
  • TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯) イチネンTASCO

    TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    TA110ZA用オプション品
    仕様4芯
  • R23 TA165H用パッキン TASCO(タスコ) イチネンTASCO

    R23 TA165H用パッキン TASCO(タスコ)

    イチネンTASCO
    959税込1,055
    1パック(6個)
    当日出荷
    TA165H用パッキン
  • アクセスコントロールバルブ用パッキン(10ヶ入、1/4"・5/16"共通) アサダ

    アクセスコントロールバルブ用パッキン(10ヶ入、1/4"・5/16"共通)

    アサダ
    619税込681
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • ACアダプター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ACアダプター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • アセチレン用プロラインチップエンド ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用プロラインチップエンド

    ロビネア(ROBINAIR)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
  • 異径ブラケット 日東工器

    異径ブラケット

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
  • チーズ 日東工器

    チーズ

    日東工器
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • エキスパンダヘッド 1/4” A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エキスパンダヘッド 1/4”

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • R410A/R32 TA165AF用パッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 TA165AF用パッキン

    イチネンTASCO
    299税込329
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165AF用
  • R134a TA166D用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R134a TA166D用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    209税込230
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166D用
  • R407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166C-3用
  • 真空ポンプ(シングルステージ) AITCOOL

    真空ポンプ(シングルステージ)

    AITCOOL
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    カーエアコン~家庭用まで対応 持ち運びも便利な軽量小型モデル
    用途密閉された空間から空気やガスを吸い出すときに
  • エアーホース テクノフレックス(金具付き) プラス・テク

    エアーホース テクノフレックス(金具付き)

    プラス・テク
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    工作機械、木工、建築用途のエアー専用ホースです。柔軟、軽量で操作性に優れています。金具 ソケット:DSC6.5(スタンダードタイプ) プラグ:DPC6.5(スタンダードタイプ)
    用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等)トラスコ品番678-0167材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り肉厚(mm)1.75外径(mm)10内径(mm)6.5
  • ECOバルブ(1/4仕様) BBKテクノロジーズ

    ECOバルブ(1/4仕様)

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    従来品のコントロールバルブからの追加機能。ローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけで締め付けが可能です。ホースが絡まらないスイベル機能付きです。高耐圧、耐圧試験ができます。
    用途サービスポートが1/4フレアの空調機、冷凍機に於けるガスチャージ、真空引き時のムシ押し用として。トラスコ品番713-9095常用圧力(MPa)5.5
  • Bluetooth搭載 デジタルマニホールドセット BBKテクノロジーズ

    Bluetooth搭載 デジタルマニホールドセット

    BBKテクノロジーズ
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Bluetooth機能搭載で専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空引きモード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。付属チャージホースは先端金具にスイベル機構を採用、ホース接続部が供回りする事は無く、接続部が緩みません。マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。
    用途エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。付属品ロータリーホースセット(RH-S)、ケース(BSC350)仕様付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付トラスコ品番714-2171接続口径5/16フレアケース寸法(mm)幅355×奥行340×高さ115対応冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)連続使用可能時間100低圧連成計(MPa)-0.1~5.5高圧連成計(MPa)-0.1~5.5
  • Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ

    Bluetooth搭載 デジタルマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    Bluetooth機能搭載により、専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空モード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。
    用途エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。仕様付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付トラスコ品番714-2170寸法(mm)110×75×135接続口径5/16フレア対応冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)連続使用可能時間100低圧連成計(MPa)-0.1~5.5高圧連成計(MPa)-0.1~5.5
  • 高性能LEDリーク検知ライト デンゲン

    高性能LEDリーク検知ライト

    デンゲン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    照射角を調整可能です。拡大⇔縮小で検出の幅が広がります。付属のゴーグルで明るい日中でも蛍光剤を確認できます。
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BL18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BL18

    アサダ
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • 2ローター式 真空ポンプ デンゲン

    2ローター式 真空ポンプ

    デンゲン
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
    用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
  • 保護パッド イチネンTASCO

    保護パッド

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ボンベを守る。伸縮自在でボンベにフィット!
    材質生地:ポリエステル、充填物:綿100%寸法(mm)高さ360×Φ200 ~Φ400 (最大円周約1250mmまで対応)加工キルティング加工、伸縮ストレッチ加工色(生地)ネイビー
  • 冷媒回収用ボンベ イチネンTASCO

    冷媒回収用ボンベ

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    回収冷媒の液面が回収容器の約80%に達したことを検知する液面検知方式です。
    付属品銘板シール寸法(mm)H368×Φ220質量(kg)約7.0規格FC3内容積(L)4.8(4kg)耐圧試験圧力(MPa)5
  • 小型冷媒回収装置 ケース付き イチネンTASCO

    小型冷媒回収装置 ケース付き

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。キャリングケース付(TA110SC-6)
    付属品1/4 フレアバルブ付チャージホース150cm×2 、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1 、肩ベルト質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)245(H)×310(W)×240(D)回収能力(g/min)JIS B 8629:190、R410A(気体):235回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー700W(0.9HP)ツインオイルレス到達真空度(MPa)連続運転時…約-0.09(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03(ゲージ圧)
  • 省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ本体

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。
    付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体のみ電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
  • ACDC真空ポンプ 本体+ケース(TA150CS-21) イチネンTASCO

    ACDC真空ポンプ 本体+ケース(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    AC100V電源と。リチウムイオン電池18Vが兼用給電可能!。マキタ製18Vバッテリー。省電力設計で電池を使用した場合でも長時間運転を実現!
    付属品専用ACアダプタ、専用ポンプオイル、5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)セット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.9電源(V)100(50/60Hz) or 18(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電運転時間:約120(5.0Ah新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット

    イチネンTASCO
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    エアコン2027年問題!。これからの需要に備えてまとめて一式、今が揃えどき!。<セット内容>。ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1。デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GD。スイベル式チャージホース90cm 黄 / TB132ES-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。スマートチューブカッター / TA560BG。クランクリーマー / TB520CT。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。タスコツールバック / TA873TS。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
  • 省電力型充電式真空ポンプ本体+ケースセット イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ本体+ケースセット

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。アルミケースセット。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。
    付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体+ケース(TA150CS-21)電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
  • 1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き) イチネンTASCO

    1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)

    イチネンTASCO
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…1/4”フレア(UNF7/16-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54
    精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
空調配管工具