カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(11)
- R12(117)
- R22(148)
- R32(145)
- R124(11)
- R134a(148)
- R404A(161)
- R407C(154)
- R407H(11)
- R410A(196)
- R422D(12)
- R448A(18)
- R449A(17)
- R463A(12)
- R500(29)
- R502(99)
- R507A(94)
- R1234yf(28)
- R1234ze(11)
- その他(81)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- イチネンTASCO(705)
- アサダ(230)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- エスコ(201)
- BBKテクノロジーズ(120)
- ロビネア(ROBINAIR)(47)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- プロステップ(18)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(5)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アンモニア用高圧連成計 Φ68mm
アサダ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番852-1184取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.8アズワン品番64-6755-07ゲージ径(Φmm)68
R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ
アサダ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。適合小型機器ねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造長さ(cm)152ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
プロセスチューブフィッテング
イチネンTASCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。仕様特殊Oリング締付型
銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×130
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。長さ(mm)130寸法(inch)1/4耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
銅ストレーナー3/8”
イチネンTASCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。仕様フレアタイプ寸法(mm)9.53最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)3/8フレア
銅ストレーナー1/4”
イチネンTASCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。仕様フレアタイプ寸法(mm)6.35最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)1/4フレア
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/8
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷冷媒回路のゴミ除去を目的とします。寸法(mm)9.53全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)3/8
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷冷媒回路のゴミ除去を目的とします。寸法(mm)25.4全長(mm)180メッシュ100寸法(inch)1
ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FL
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)272温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/2
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)137温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8”
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)167温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/2”
イチネンTASCO¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)136温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)5/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス7g
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。仕様モリキューラ7g入全長(mm)130寸法1/4×Φ2.1耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
R134a用アクセスコネクター
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷サービスポートの無いR134aの機器にサービスポートを付けることができます。仕様1/4"銅管付、M10P1.5フレア(ムシ付)適合R134a用全長(mm)235対応冷媒種別R134a用
R410A/R32用クイックバルブ
イチネンTASCO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~1.5
R134a・R404A ハイブリッド型冷暖兼用タイプ連成計 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。用途R134a、R404A用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン
イチネンTASCO¥199税込¥2191パック(2個)4日以内出荷用途TA166C、TA166C-2用
R22・R12・R502 ゲージホース
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側色黄使用圧力(MPa)~3.0対応冷媒種別R22、R12、R502用
R600a・R290 HC冷媒用サービスキット
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801セット(5組)3日以内出荷高精度ゲージ付用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールドボディ
イチネンTASCO¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 68Φゲージ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502専用ゲージ径(Φmm)68
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から6日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R410A/R32 マニホールドパッキン
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881パック(2個)4日以内出荷高圧耐用ニードルパッキン HFC耐用ダブルOリング+PTFE画パッキンで3重のもれ対策を施しています。用途TA122D、TA122E、TA122M、TA122T共通
回収システムワゴン
イチネンTASCO¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷ストッパー付キャスター仕様組立式(お客様でセットしてください)高さ(mm)790寸法(長さL×幅W)(mm)(ベース)750×410/(載台)510×410