カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(11)
- R12(116)
- R22(147)
- R32(145)
- R124(11)
- R134a(148)
- R404A(163)
- R407C(156)
- R407H(11)
- R410A(196)
- R422D(12)
- R448A(18)
- R449A(17)
- R463A(12)
- R500(29)
- R502(98)
- R507A(94)
- R1234yf(28)
- R1234ze(11)
- その他(80)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- イチネンTASCO(705)
- アサダ(230)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- エスコ(202)
- BBKテクノロジーズ(120)
- ロビネア(ROBINAIR)(46)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- プロステップ(18)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(5)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: 空調配管工具
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

デジタルマニホールドMS-810
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
温度クランプIPT-01S
アサダ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷システムメンテナンス、サービス時の配管温度測定に。クランプタイプの温度計。読み取り角度の調整が容易な180°回転式スクリーン。Bluetooth通信によりアプリやデジタルマニホールド連携によりログをとることが可能。空調・冷凍設備の温度データをリアルタイムで取得・管理可能。ディスプレイ表示があり単体測定も可能。付属品USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ質量(g)142電源フル充電で約60時間精度±0.5℃センサーT型熱電対センサー分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-40~150適合管径(Φmm)6~38動作温度-10~50℃保管温度(℃)-20~60℃
1/4”メスクイックジョイント30°
アサダ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷デジタルバキュームゲージ VGW-mini用オプション品。水平以上の角度を保持できない場合や、システムのムシ付ポートへ接続する場合に。
ECOバルブローターリーホース
BBKテクノロジーズ¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
チャージングホースセット ローターリーホースセット(スタンダードタイプ)
BBKテクノロジーズ¥13,980~税込¥15,378~1セット(3本)当日出荷先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません用途エアコン取付工事用色青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410
プロステップ¥44,980税込¥49,4781台(1台)4日以内出荷新開発の高感度半導体センサーを搭載したフロンガス用リークディテクターです。R32・R410A・R1234yf などの新冷媒から、R22 をはじめとする旧冷媒まで幅広く対応。感度は3段階切替が可能で、微小な冷媒漏れから実用レベルまで確実に検知できます。空調機器、冷凍・冷蔵設備、カーエアコンなどの点検・保守作業に最適です。用途・新開発 半導体ガスセンサー 採用 ・新旧冷媒に幅広く対応 ・感度3段階切替(Low / Mid / High) ・ブザーと 三色LED による分かりやすい警報表示 ・フレキシブルスネークチューブで狭所の検知が容易 ・オートパワーオフ機能付きで電池消耗を軽減仕様●感度切替:(Low / Mid / High)●候補なし:-02(空調関連)寸法(mm)221(L)×74(W)×47(H)質量(g)421電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約12時間(アルカリ電池使用時)高度(m)2000以下ウォームアップ時間約45秒使用環境温度(℃)0~40警報方式ブザー、三色LEDインジケーターオートパワーオフ約10分検知方式半導体ガスセンサーチューブ長さ(mm)スネーク:400
ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A)
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌々日出荷サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。接続ポート径UNF1/2-20 (5/16”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~3.8 / 圧力計:-0.1~5.3
ボールバルブ式ゲージマニホールド (R404A・R407C)
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌々日出荷サイトグラス付き。ゼロ調整ねじ付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。接続ポート径UNF7/16-20 (1/4”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~2.5 / 圧力計:-0.1~3.5
ボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22)
エスコ¥20,800税込¥22,8801個翌々日出荷サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。ゼロ調整ねじ付き。仕様マニホールドのみ圧力計(MPa)-0.1~3.0連成計(MPa)-0.1~1.0接続ポート径UNF7/16-20 (1/4”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68
リキッドラインフィルタードライヤー (ロウ付き)
エスコ¥4,490税込¥4,9391個4日以内出荷ロウ付タイプ。矢印の方向に取り付けて下さい。アスベストは使用されていません。リキッドライン(液側・高圧側)。25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)。粉体塗装。サイズ3/8”×3/8”温度範囲(℃)-40~71対応冷媒種別R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A適正使用圧力(MPa)4.2
フロートケーブルアダプター
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌々日出荷回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。その他【ボンベ側】ブラッドハリソン社 (3ピン)【装置側】アンプ社全長(mm)240
ヒートポンプドライヤー (ロウ付き)
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌々日出荷両方向でご使用になれます。R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A用。ヒートポンプエアコン用。ロウ付タイプ。内部構造は冷媒の逆流に適応。UL listed。アスベストは使用されていません。全長(mm)134適合サイズ【銅管】3/8”×3/8”適正使用圧力(MPa)4.8
ゲージアダプター
エスコ¥2,670税込¥2,9371個翌日出荷圧力計・真空計などを接続して、容易に計測できます。ムシ押し付なので、サービスポートへ接続。全長(mm)44接続径1/4”フレアー×1/8”NPT
ガスリークディテクター (充電式)
エスコ¥99,800税込¥109,7801台翌々日出荷自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
チャージングホースセット
エスコ¥11,600~税込¥12,760~1組翌日出荷適合R12・R22・R502用色赤・青・黄使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
4サイズバルブキーレンチ
エスコ¥995税込¥1,0951本翌日出荷材質スチール全長(mm)175サイズ【スクエア】3/16”×1/4”【六角】1/2”×9/16”質量(g)105送り角度(°)5ギア数72刃
デジタル真空ゲージ
A-Gas Japan¥25,980税込¥28,5781台欠品中デジタルの真空ゲージです。用途真空引き時の真空到達度チェックに。付属品フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)接続口径1/4"Fメス質量(g)218電源単三電池×3精度(2~1000Pa)±20%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93×133×48測定範囲(Pa)0~10000サンプリング2回/秒表示単位Pa, mBar, mmHg, Micron
フロンガス検知器 eL-520
プロステップ¥38,980税込¥42,8781台(1台)3日以内出荷主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!。放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本その他【暖気時間】2秒以下質量(g)約190電源単三アルカリ乾電池2本反応時間即時外寸(mm)190×57×38感度3g/年以下適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A寿命【センサー】30時間リセット【リセット時間】即時プローブ長(mm)300作動温度(℃)0~50
超小型2ステージ真空ポンプ
プロステップ¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型。排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260モーター出力(W)150排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz)吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き)到達真空度(Pa)2/15ミクロン
R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット
プロステップ¥84,980税込¥93,4781セット5日以内出荷業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット
プロステップ¥79,980税込¥87,9781セット5日以内出荷業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
ボンベアダプタW20-16 3/8フレア
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷パッキン、シールキャップ付 。モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。ホース接続径3/8"フレア接続径ボンベ:W20-16
CO2用サイトグラス 5/8"
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 3/4"
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/2"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。収納ケース付き。取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA)連成計(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16″ フレア
R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781セット翌々日出荷1/4"フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA134AA)低圧連成計(MPa)ー0.1~1.8(TA141YF)高圧連成計(MPa)-0.1~3.8(TA140YF)接続ポートホース:1/4″フレア(TA124YG)
サービスキットHC
アサダ¥87,980税込¥96,7781組3日以内出荷R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと充填キット、秤がすべてセットに付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、調整バルブHC、チャージングサポートHC、1/4"ホールバルブ(オス×メス)×2個、1/4"ボンベアダプタHC、1/4"チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、コンパクトデジタルスケール、キャリングケースマキシムR対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
マニホールドキットHC
アサダ¥39,980税込¥43,9781組3日以内出荷R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
回収バッグ(大)
アサダ¥9,998税込¥10,9981組3日以内出荷質量(g)最大充填:170(R290) / 200(R600a)容量(L)最大充填:約70圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290、R600a大きさW600×L1350mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
回収バッグ(小)
アサダ¥7,898税込¥8,6881組3日以内出荷質量(g)最大充填:110(R290) / 130(R600a)容量(L)最大充填:約45圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290 / R600a大きさW650×L750mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
チャージバルブキットHC
アサダ¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷付属品標準:チャージングサポートHC、調整バルブHC、 1/4"ボールバルブ(オス×メス)、1/4"ボンベアダプタHC、キャリングケース対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C
プロステップ¥299,800税込¥329,7801台(1台)17日以内出荷高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き)本体質量(kg)約1.3常用圧力(MPa)10使用ガス液化炭酸ガス(R744)口径(mm)3対応冷媒種別R744圧力範囲(MPa)0~25(圧力計)、-0.1~9.9(連成計)圧力(MPa)~15.68(安全弁作動)設計温度(℃)-45~40
炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389
プロステップ¥88,980税込¥97,8781台(1台)4日以内出荷R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。仕様使用可能高度:2000m以下寸法254×71×54mm、質量:416g寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満ウォームアップ時間45秒警報方式ブザー+三色LEDインジケーターオートパワーオフ10分保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 EL720
プロステップ¥119,800税込¥131,7801台(1台)4日以内出荷環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。サイズ57W×63D×203H(mm)電源単3アルカリ乾電池4本長さ(cm)プローブ:30感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気)時間リセット:1秒寿命センサ:2年予熱時間10秒作動温度(℃)0~50バッテリー寿命20時間