絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
ブランド
品川電線・カワイ電線・エスコ・富士電線工業・フジマック・三ツ星・エスネット・ELPA・Panasonic(パナソニック)・タツタ電線・JAPPY・長岡特殊電線・倉茂電工・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: VCT

69件中 41~69件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(14)
1.25(19)
2(16)
2.0(3)
3.5(16)
5.5(13)
8(5)
14(3)
22(2)
38(2)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る
  • SF VCTF 1.25X6C 品川電線

    SF VCTF 1.25X6C

    品川電線
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCT 5.5X3C 品川電線

    SF VCT 5.5X3C

    品川電線
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)5.5仕上外径(Φmm)15定格電圧(V)600許容電流(A)36色黒種類産業機械用ケーブル規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)370シース厚(mm)2導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37
  • SF VCT 2X4C 品川電線

    SF VCT 2X4C

    品川電線
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)12定格電圧(V)600許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • SF VCT 2X3C 品川電線

    SF VCT 2X3C

    品川電線
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)600許容電流(A)19色黒規格JIS芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • SF VCT 2X2C 品川電線

    SF VCT 2X2C

    品川電線
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCT 1.25X6C 品川電線

    SF VCT 1.25X6C

    品川電線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCT 1.25X2C 品川電線

    SF VCT 1.25X2C

    品川電線
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)9.6定格電圧(V)600許容電流(A)16色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッド フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッド

    フジマック(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3078色レッド種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ホワイト フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ホワイト

    フジマック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3079色ホワイト種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ

    フジマック(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3077色オレンジ種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

    富士電線工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(100m)
    当日出荷から62日以内出荷
  • 移動用・機器用電線 600V ビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル 矢崎エナジーシステム

    移動用・機器用電線 600V ビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付) 富士電線工業

    VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)

    富士電線工業
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。シールドすずメッキ軟銅線シース色外被:黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(編組)すずメッキ軟銅線
  • 2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2m Panasonic(パナソニック)

    2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    用途上段と下段で回路を分けたい場合に使用します。長さ(mm)193幅(mm)130質量(kg)0.06高さ(mm)74キャブタイヤケーブル(m)2.2
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

    カワイ電線
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
    用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)100試験電圧3000シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。長さ(m)100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥21,500~税込¥23,650~
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥15,200~税込¥16,720~
    1本
    翌日出荷
    2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥17,400税込¥19,140
    1本
    翌日出荷
    3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥10,200~税込¥11,220~
    1本
    翌日出荷
    2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • SF VCTF 1.25X2C 品川電線

    SF VCTF 1.25X2C

    品川電線
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)7.4定格電圧(V)300許容電流(A)12色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)80シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCT 5.5X2C 品川電線

    SF VCT 5.5X2C

    品川電線
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • SF VCT 3.5X4C 品川電線

    SF VCT 3.5X4C

    品川電線
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)14定格電圧(V)600許容電流(A)32色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)320シース厚(mm)2導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
  • SF VCT 3.5X2C 品川電線

    SF VCT 3.5X2C

    品川電線
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • ソフトビニルキャブタイヤケーブル エスネット

    ソフトビニルキャブタイヤケーブル

    エスネット
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
    用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル
  • 抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線

    抗菌ビニルキャブタイヤケーブル

    長岡特殊電線
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
    定格電圧(V)300以下長さ(m)100適合規格電気用品安全法シース色クリアグレー(薄灰)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCT