カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 宮谷製作所(184)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(110)
- カネミツ[コテ](96)
- BIGMAN(ビッグマン)(78)
- 東京西勘(59)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(29)
- カネ三(22)
- トップマン[工具・金物](20)
- 嘉彦(13)
- エスコ(12)
- ナルセ(11)
- 石井超硬工具製作所(10)
- iHelp(9)
- Kubala(9)
- 山ウ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 鏝(コテ)
商品豆知識

ステンクシ目鏝 7mm目 (角目)
宮谷製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:7
ステンクシ目鏝 3mm目 (角目)
宮谷製作所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:3
ニューモルタル鏝プロ 先丸
緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。 塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。材質本体:プラスチック 柄:木
中塗鏝180
iHelp¥319税込¥3511丁当日出荷中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。用途モルタルやコンクリートの中塗りや下地作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼寸法(mm)65×180×81質量(g)138材質(柄部)天然木
パワーモルタル土間こて
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】400幅(mm)【鏝】105寸法(mm)400×105×75質量(g)340タイプ土間型
内丸面引鏝150mm
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥549税込¥6041丁当日出荷モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。材質鏝首・鏝板:炭素鋼材質(柄部)天然木
ステンクシ目鏝 20mm目 (角目)
宮谷製作所¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から6日以内出荷タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:20
ステン仕上鏝 0.3mm
アローライン工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。材質ステンレス板厚(mm)0.3
タイル用ヘラ コンビ120mm
VITREX(ビトレックス)(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用しますサイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
アスファルト タンパー
浅香工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷縁石の際などの作業に最適なタンパー用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1230質量(kg)5タイプ角型頭部寸法(mm)150×150
本焼極薄先丸鏝 0.3mm
アローライン工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
本焼土間鏝 0.7mm
アローライン工業(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.7材質(柄部)中首
スキルマンステン仕上
カネシカ¥689~税込¥758~1丁当日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。用途壁の仕上塗り用。材質ステンレス板厚(mm)0.3柄木
ステンクシ目鏝 25mm目 (角目)
宮谷製作所¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から6日以内出荷タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:25
ステンクシ目鏝 5mm目 (角目)
宮谷製作所¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:5
タイル用ゴム鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個当日出荷目地材の塗込みに材質柄部:木材、本体:ゴムスポンジ長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】75寸法(mm)240×75×70色【鏝】イエロー質量(g)257適合品番【替ゴム】20208柄長さ(mm)123
ニューモルタル鏝 木柄
カネシカ(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。仕様2本首材質プラスチックタイプ剣先型
ステンクシ目鏝 15mm目 (角目)
宮谷製作所¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から6日以内出荷タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:15
本焼牛乳ビン型内丸面引き鏝
宮谷製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!材質鉄、木柄寸法(mm)R54全長(mm)150質量(g)290
日曜左官ホームセット
赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双






![ステン03仕上面引鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60361227-170428-02.jpg)









![平目地鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60362417-201207-02.jpg)



















![角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358822-170428-02.jpg)