5ページ目: 鏝(コテ)

930件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネシウム鏝R カネミツ

    マグネシウム鏝R

    カネミツ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途土間作業等に幅(mm)約90全長(mm)約370種類先丸型
  • 安来鋼本焼仕上鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    安来鋼本焼仕上鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。本焼き仕様なので硬度があります。
    用途仕上げ塗り用。仕様本焼材質コテ板:焼入鋼、柄:木
  • 仕上鏝 iHelp

    仕上鏝

    iHelp
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な仕上げ鏝の形状で、鏝幅が狭い形状ををしております。 鏝幅が狭い分、適度なしなりを得られより繊細な仕上げ作業が実現します。
    用途モルタル塗り仕上げ作業に。材質刃部、首部:炭素鋼、柄部:天然木厚さ(mm)鏝:1
  • 本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首) 宮谷製作所

    本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首)

    宮谷製作所
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
  • ニューモルタル仕上鏝 木柄 カネシカ

    ニューモルタル仕上鏝 木柄

    カネシカ
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。■ハードタイプ(スリット有り):。背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。■ソフトタイプ(スリット無し):。壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。
    用途塗面仕上げに。ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。材質プラスチック板厚(mm)2
  • 本焼鶴首鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    本焼鶴首鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)【鏝】60幅(mm)【鏝】32寸法(mm)240×120×32質量(g)76タイプ鶴首鏝柄長さ(mm)115
  • モッコン鏝 カネミツ[コテ]

    モッコン鏝

    カネミツ[コテ]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様本焼材質
  • ハイボンド先丸鏝 カネミツ[コテ]

    ハイボンド先丸鏝

    カネミツ[コテ]
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ウッディライト カネミツ[コテ]

    ウッディライト

    カネミツ[コテ]
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • マンボ ステン仕上鏝 五百蔵製作所

    マンボ ステン仕上鏝

    五百蔵製作所
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
    板厚(mm)0.3
  • 本焼 背金付き 角鏝 宮谷製作所

    本焼 背金付き 角鏝

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 新型モルタルガン SPG(サヌキ)

    新型モルタルガン

    SPG(サヌキ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
    用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム寸法・規格(mm)508.5
  • ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ 緑長(ミドリカネチョウ)

    ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ

    緑長(ミドリカネチョウ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
    用途建物の基礎上部の仕上作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3寸法・規格(mm)148
  • ステン仕上鏝 0.2mm アローライン工業

    ステン仕上鏝 0.2mm

    アローライン工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.2材質(柄部)中首
  • 丸棒目地鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    丸棒目地鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 特上ゴムコテ ナルセ

    特上ゴムコテ

    ナルセ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
    用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。
  • 油焼仕上コテ ナルセ

    油焼仕上コテ

    ナルセ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
    用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
  • レンガ鏝 SK11

    レンガ鏝

    SK11
    799税込879
    1本
    当日出荷
    レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。
    用途レンガ積用や材料のすくい作業。材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
  • スキルマンステン角鏝 カネシカ

    スキルマンステン角鏝

    カネシカ
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。下地壁を薄く塗りつける場合、または仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
    用途壁の仕上塗り用。材質ステンレス板厚(mm)0.3
  • イシイブルー330MM 石井超硬工具製作所

    イシイブルー330MM

    石井超硬工具製作所
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
    用途モルタル・コンクリート塗用。形状先丸全長(mm)330
  • タフヌリ君270mm 石井超硬工具製作所

    タフヌリ君270mm

    石井超硬工具製作所
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
    用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状剣先寸法(mm)270
  • タフヌリ君450mm 石井超硬工具製作所

    タフヌリ君450mm

    石井超硬工具製作所
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
    用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状先丸寸法(mm)450
  • ゴム鏝 剣先 緑長(ミドリカネチョウ)

    ゴム鏝 剣先

    緑長(ミドリカネチョウ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
    用途タイル目地塗り作業。仕様剣先タイプ材質柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
  • SSレンガ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    SSレンガ鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
    用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
  • プラスチック先丸鏝 広巾 赤長(アカカネチョウ)

    プラスチック先丸鏝 広巾

    赤長(アカカネチョウ)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
    用途壁材の塗りつけ。材質コテ板:プラスチック、柄:木タイプ広幅サイズ(mm)240
  • 油焼 土間用仕上げ鏝 (カシメ) 1本首 宮谷製作所

    油焼 土間用仕上げ鏝 (カシメ) 1本首

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっており、広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適です!本焼・ステンに比べて鏝にねばりがあります。1本首仕様の土間コテです。
    用途土間鏝作業や塗り作業に材質木製/鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
  • Wプレーンステン鏝 0.4mm厚 宮谷製作所

    Wプレーンステン鏝 0.4mm厚

    宮谷製作所
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から28日以内出荷
    貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!ステンレス板で錆びにくく手入れが簡単。
    用途錆びやすい材料やモルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/ステン/鋼
  • ブロックコテ 嘉彦

    ブロックコテ

    嘉彦
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい等に最適なブロックこて
    用途ブロック積み施工に。全長(mm)362質量(g)235
  • 新型モルタルスクイ 東京西勘

    新型モルタルスクイ

    東京西勘(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    グリップ付きで使いやすい。
    用途モルタルすくい用全長(mm)245質量(g)500
  • リシンカキ落とし 東京西勘

    リシンカキ落とし

    東京西勘
    699税込769
    1個
    10日以内出荷
    一度塗った壁に使用します。
    用途掻き落とし(かきおとし)仕上げの模様付けに全長(mm)94質量(g)110
  • エンバル鏝 東京西勘

    エンバル鏝

    東京西勘
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    水道工事等、円を張る作業に適しています。曲面仕上げに最適。
    用途円を張る作業に材質
  • ステンレスコテ Kubala

    ステンレスコテ

    Kubala
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
    用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
  • プラスチック鏝 角鏝 赤長(アカカネチョウ)

    プラスチック鏝 角鏝

    赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。 下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。 広い面積の壁の塗り付けに便利です。 プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
    用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。材質コテ板:プラスチック、柄:木タイプ角鏝板厚(mm)1
  • ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレス中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
    用途素材を下地に塗り付ける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)寸法(mm)270
  • 出隅押さえ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    出隅押さえ鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。 部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。
    用途出隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)
  • マンボ笹刃鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    マンボ笹刃鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    狭い部分の塗り付け・仕上げに
    材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】105幅(mm)【鏝】30寸法(mm)220×60×30質量(g)64タイプ笹刃鏝板厚(mm)0.3柄長さ(mm)120
  • 水平器付左官コテ BIGMAN(ビッグマン)

    水平器付左官コテ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    モルタル・コンクリ・化粧壁・レンガ・ブロックなど塗りながら二方向の水平を測れます。
    材質ポリカーポネイト長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】85寸法(mm)240×85×55グリーン質量(g)115精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°柄長さ(mm)135
  • 本焼エンバル鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    本焼エンバル鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプエンバル鏝
  • 巾広エンバル鏝 カネミツ[コテ]

    巾広エンバル鏝

    カネミツ[コテ]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    種別本焼材質
  • プラスチック波消仕上鏝 (白) カネミツ[コテ]

    プラスチック波消仕上鏝 (白)

    カネミツ[コテ]
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質プラスチック
鏝(コテ)