9ページ目: 電装

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,922件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用ヘッド球 B35 12V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 B35 12V(ダブル球)M&H(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12VM&H(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 調整付き 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 調整付き 12V専用 オレンジMAD MAX(マッドマックス)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。幅広いバルブに対応します。バッテリーレス車両には適合致しません。端子部にB、L、と表記してあります。B:12Vバッテリー側へ接続(プラス)L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
用途バイク用電圧(V)12専用容量(W)150適合車種汎用サイズ(mm)約36×35×約35(端子部は除く)
ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット バイクパーツセンターウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セットバイクパーツセンター
369税込406
1個
6日以内出荷
カスタム用にもおススメ!補修・予備用に最適!!ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット
ワット数10W
ディスプレイバッテリーチャージャー 91875 DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャー 91875DAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:91875本体仕様・対応バッテリー二輪:2.3Ah~28Ah四輪:27Ah~80Ah・出力/入力 入力:AC100V 50Hz/60Hz出力:DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A・本体サイズ幅:73mm 高さ:53mm長さ:167mm 本体重量:355g
出力電圧(V)DC12
ヒューズ 平型 20A 304-7105 KIJIMA(キジマ)ヒューズ 平型 20A 304-7105KIJIMA(キジマ)
279税込307
1個
当日出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7105平型 20A 5コSET
電流(A)20
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)補修用LEDバルブ T10 6000K 1本SPHERELIGHT(スフィアライト)
429税込472
1セット
当日出荷
明るさ : 80ルーメン消費電力 : 0.8W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)製品寿命 : 20000時間極性 : 無極性対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
KS258A USB充電ソケット LEAD(リード工業)KS258A USB充電ソケットLEAD(リード工業)
1,798税込1,978
1個
欠品中
高出力ハイパワーUSB2ポート(1A+2.1A)充電ソケット 夜間でも見やすいブルーLEDを搭載。雨やホコリから、USBポートを守る防滴キャップ付。※DC12V車専用
バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A DAYTONA(デイトナ)バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4ADAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
モトレッド イージーデンソーキット用電子ホーン DRC(ダートフリーク)モトレッド イージーデンソーキット用電子ホーンDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
厚さ(mm)約325外径(Φmm)約430
ICウインカーリレー マイクロ DC12V用 KIJIMA(キジマ)ICウインカーリレー マイクロ DC12V用KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!
仕様30Wまで、2極式寸法(mm)14×8×7配線長100mm
S2イエローマックス80’s M&HS2イエローマックス80’sM&H(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ! 旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!
色温度(K)2300
レジスタープラグ DENSO(デンソー)レジスタープラグDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から3日以内出荷
インジケーター左右兼用車ハーネス M&Hインジケーター左右兼用車ハーネスM&H(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
コネクター(MT防水) K-CON(キタコ)コネクター(MT防水)K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷から翌々日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別MT防水(カプラー)白適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
Z1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメット PMCZ1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメットPMC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメット。
MXS7.0JP用バンパー CTEKMXS7.0JP用バンパーCTEK
6,598税込7,258
1個
当日出荷
CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS7.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。
用途MXS7.0JP用適合CTEK MXS7.0JP用材質シリコンゴム
ウインカーステー ナンバートモジメタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)ウインカーステー ナンバートモジメタイプ ブラックKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ナンバーと一緒に固定するウインカーステー。
取付穴径(Φmm)(ウィンカー)10
CB750F/CB1100F ウインカー フロント/リア左右セット MAD MAX(マッドマックス)CB750F/CB1100F ウインカー フロント/リア左右セットMAD MAX(マッドマックス)
8,498税込9,348
1セット(4個)
5日以内出荷から14日以内出荷
CB1100Fタイプウインカーフロント用/ダブル球、リア用/シングル球純正形状を再現した高品質ウインカーです。
適合車種CB750F/CB900F/CB1100F など(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)※取り付け先の形状を画像からご確認の上ご検討下さい。
純正色ハーネス (チャ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (チャ)DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
純正色ハーネス (ソライロ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (ソライロ)DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ギボシタンシセット CA/CB103タイプ DAYTONA(デイトナ)ギボシタンシセット CA/CB103タイプDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
カワサキ車用変換カプラー S球用 POSH Faithカワサキ車用変換カプラー S球用POSH Faith(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
カワサキウインカー変換カプラー(シングル球用/2本セット) フロント:(’04~)W650・(’06~)W400・ESTRELLA リア:(’01~)ZEPHYR1100/750/400X・(’01~)ZRX1200R/400/400Ⅱ
クリアーウインカーレンズSET KITACOクリアーウインカーレンズSETKITACO(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
リフレクター W97 ハリケーンリフレクター W97ハリケーン
919税込1,011
1個
当日出荷
仕様強力両面テープで固定寸法(mm)19×97主な適合車種汎用
PH7バルブ用ソケット ハリケーンPH7バルブ用ソケットハリケーン(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ハリケーン製4.5インチベーツタイプ、4.5インチスリットライトに適合致します。
2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア口金S7/8
テールレンズ カブ C70/90  純正タイプ MAD MAX(マッドマックス)テールレンズ カブ C70/90 純正タイプMAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×45×85適合車種スーパーカブ70/90(スタンダード/デラックス)、CD125T、CD50/90ベンリィ、シャリィ、MD50/90、CB750Kなど
ウインカーレンズ スズキ 丸型  オレンジ MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ スズキ 丸型 オレンジMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途バーディー50(FR50)/K50用オレンジサイズ直径約70mm×厚み約30mm×ネジピッチ(芯-芯)約62mm
12V二輪車用バッテリー充電器 古河電池12V二輪車用バッテリー充電器古河電池
17,980税込19,778
1台
当日出荷
シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)質量(kg)約1.3出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1Aコード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付)入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)冷却方式自然冷却動作温湿度範囲0~40℃、30~85%保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)充電方式2段階定電流-定電圧充電整流方式単相全波整流
ミニ平型ヒューズ KIJIMA(キジマ)ミニ平型ヒューズKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
269税込296
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
従来の平型ヒューズより小さなタイプです。 ホンダ車輌でも使用され始めています。
タイプミニ平型
ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ) DAYTONA(デイトナ)ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ)DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプフラットフェイスタイプ ユニバーサル長さ(mm)800(ハーネス)使用可能電力100W電流(A)8
ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー) KIJIMA(キジマ)ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー)KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正交換タイプのウインカーレンズ
アンバー
カラータイラップ KIJIMA(キジマ)カラータイラップKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
229税込252
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
通常のタイアップより発色が良くカスタムワンポイントに。
ルーカステールランプ DAYTONA(デイトナ)ルーカステールランプDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
仕様12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。レンズ幅(mm)約109×高さ49主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合
ウィンカー取り付けバンド DAYTONA(デイトナ)ウィンカー取り付けバンドDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
サイズΦ30~39
汎用LEDミニテールランプ TAKEGAWA(武川)汎用LEDミニテールランプTAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。
電圧(V)12消費電力(13V時)(尾灯)約53mA/0.7W(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W取付ボルトM5×10外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)31×100×36
ウインカーランプ NTBウインカーランプNTB(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合カワサキタイプフロント付属バルブ12V 23/8W適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)純正品番23040-1147(1115)
レンズ NTBレンズNTB(6件のレビュー)
699税込769
1個
19日以内出荷
適合ホンダ適合車種スーパーカブ カスタム C50.70.90 前後左右共通純正品番33402-GB0-931
電装