絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(127)
  • MOTUL(53)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • MOTOREX(モトレックス)(36)
  • Kawasaki(22)
  • ホンダ(21)
  • speedHeart(19)
  • スズキ(17)
  • MAXIMA(16)
  • KIJIMA(キジマ)(14)
  • A.S.H(14)
  • カストロール(13)
  • PERMATEX(13)
  • K-CON(キタコ)(13)
  • LAVEN(ラベン)(12)
  • elf MOTO(11)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(11)
  • Verity(ベリティ)(10)
  • BEL-RAY(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク用品のオイル・ケミカル・補修のカテゴリーには、エンジンオイルをはじめ各種ケミカル類、補修用品を取り揃えております。添加剤やグリース、接着剤・補修剤など充実の品揃えで、防錆・潤滑剤やパンク補修関連商品、塗装・塗料関連も幅広く取り揃えているのが特徴です。ラジエター補充液やクーラント、ブレーキ鳴止めなど、あらゆる製品をご用意。メンテナンスをしっかりすることで安全で快適な走行を実現し、バイクの寿命も延ばすことができます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから

商品豆知識

716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格モノタロウ(804件のレビュー)
749税込824
1本(1L)
当日出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) TIPTOPビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)TIPTOP(77件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(1kg)ほか
当日出荷
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両成分グリコール
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプモノタロウ(59件のレビュー)
998税込1,098
1個(1kg)ほか
当日出荷
Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格モノタロウ(348件のレビュー)
749税込824
1本(1L)
当日出荷
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJENEOS(旧:JXTGエネルギー)(537件のレビュー)
769税込846
1缶(1L)
当日出荷
高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイルYAMAHA(ヤマハ)(391件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット K-CON(キタコ)液状ガスケットK-CON(キタコ)(173件のレビュー)
289税込318
1本(5g)
当日出荷から翌々日出荷
5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
ビードワックス Kシリーズ TECHビードワックス KシリーズTECH(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1kg)ほか
当日出荷
タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ますチューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)タイプ固め
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイルYAMAHA(ヤマハ)(366件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイル スズキフロントフォークオイルスズキ(195件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(45件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
UTC スターティングフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTC スターティングフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)(42件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(260mL)
当日出荷
キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。
用途冬期のエンジンスタート用スプレー成分ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.26L
ウルトラ2スーパー ホンダウルトラ2スーパーホンダ(118件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)
当日出荷
Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(250件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
メタルラバー シーシーアイ(CCI)メタルラバーシーシーアイ(CCI)(153件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
DIDチェーンルーブ DIDDIDチェーンルーブDID(99件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。 防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。 有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。 環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプモノタロウ(23件のレビュー)
518税込570
1個(50g)
予約販売
Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
シリコーングリス K-CON(キタコ)シリコーングリスK-CON(キタコ)(37件のレビュー)
359税込395
1本(5g)
当日出荷
シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
ビードクリーム(グリースタイプ) Gシリーズ TECHビードクリーム(グリースタイプ) GシリーズTECH(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1kg)ほか
当日出荷
二輪車・乗用車・大型車全てのタイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。 トラック・バス用タイヤ向きになります。
用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。タイプグリース(固形)、ATシリーズより固い容量(kg)1
オイルトレイ バイク用 モノタロウオイルトレイ バイク用モノタロウ(116件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。
用途バイク用材質ポリエチレン質量(kg)0.38容量(L)2.68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×220×410
メタルポリッシュ ホワイトダイヤモンド(White Diamond)メタルポリッシュホワイトダイヤモンド(White Diamond)(52件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(355mL)
予約販売
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
ブレーキパッドグリス K-CON(キタコ)ブレーキパッドグリスK-CON(キタコ)(153件のレビュー)
399税込439
1本(5g)
当日出荷
ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色仕様2輪用危険物の類別非危険物
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ブルーSCYAMAHA(ヤマハ)(52件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(195件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレー オキツモワンタッチスプレーオキツモ(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(300mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(64件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(200mL)ほか
当日出荷
スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ガソリンサブタンク メンテナンス用 モノタロウガソリンサブタンク メンテナンス用モノタロウ(87件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2取扱説明書(1.9MB)
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)4サイクル スーパーゾイルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(169件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(100mL)ほか
当日出荷
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(83件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
耐熱ペイント SOFT99耐熱ペイントSOFT99(72件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL)300耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
専用ビードクリーム(マウンティングペースト) TIPTOP専用ビードクリーム(マウンティングペースト)TIPTOP(12件のレビュー)
5,198税込5,718
1個(5kg)ほか
当日出荷
TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。 やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
カーボングリス K-CON(キタコ)カーボングリスK-CON(キタコ)(43件のレビュー)
359税込395
1本(5g)
当日出荷
導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色危険物の類別非危険物
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)YAMAHA(ヤマハ)(194件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
パーマキュアリペアキット TECHパーマキュアリペアキットTECH(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
適合チューブレスタイヤ(乗用車・自動二輪)、空気圧300kpa未満、針穴4mm未満セット内容インサートツール、リーマ、パーマキュア220×4本、加硫セメント767(10mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)2サイクル スーパーゾイルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(161件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100mL)ほか
当日出荷
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
...

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修