海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
長さ(m)1
色黒色
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用
適合ホイールアルミ
適合WOタイヤ
色ブラック
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用
適合26型、27型
材質ポリエステル
寸法(mm)1900×1020
色シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。
材質スチール
下部寸法(mm)265×190
色黒
付属品取付ねじ(材質:スチール)
高さ(mm)前260・後225
質量(g)722
上部寸法(mm)340×250
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品ジョイント
ピッチ12.7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に
空気圧(kPa[psi])300[43]
タイプW/O
バルブ形式英式
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色レッド
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。
色黒/銀
1セット(2組)
¥399
税込¥439
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用
ハンドル径(Φmm)22.2
材質アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)51.6
質量(g)52
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)600
高さ(mm)590
質量(g)566
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
色黒色
1セット
¥93
税込¥102
当日出荷
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに
キー方式ディンプルキー
長さ(mm)700
タイプワイヤー錠
キー数2
太さ(mm)12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ゴム・鉄・アルミ
寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
色黒
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)
材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)220(本体のみ)
定格6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1600
ライト種類LED
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)
キー方式シリンダー式
タイプリング錠
取付寸法(mm)(幅)73.5
取付径(Φmm)(バンド)13
自転車のチューブのパンク修理に最適です。
補強層と接着層が完全に一体となっています。
硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。
周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用)
仕様チューブ用
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。
ピッチ12.7
付属品ジョイント
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。
バルブ形式英式
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大きなバッグに対応した大型バスケットです。
材質スチール
付属品取付ねじ(材質:スチール)
色黒
高さ(mm)前255、後200
質量(g)約1407
耐荷重(kg)約5
表面処理粉体塗装
下部寸法(mm)420×240
上部寸法(mm)460×300
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。