絞り込み
ブランド
  • プロテック(147)
  • DAYTONA(デイトナ)(102)
  • TAKEGAWA(武川)(75)
  • PMC(44)
  • KITACO(43)
  • ハリケーン(16)
  • POSH Faith(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • モートーン(9)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • OPPAMA(7)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • 油漢(2)
  • ゼロデザイン(2)
  • ホンダ(1)
  • NTB(1)
  • 追浜工業(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
  • Eazi-Grip(イージーグリップ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メーターとは、電圧や温度、外気温などを測定するためのメーター、またそれらを取り付けるための周辺機器などです。それぞれのメーターにはデジタルとアナログがあります。インジェクション車両には欠かせないのが電圧管理。電圧計できちんと管理することができます。車体を長く使用するためには湯温や外気温なども重要です。測定値ごとに表示計が異なるもののほかに、一つの表示計で電圧、油温、外気温など複数の温度が測定できるものもあります。デジタル表示でもLEDを使用しているものは屋外でも見やすいです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

    オイルテンプ用センサーフィッティング

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
    仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
  • 汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)(33件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
  • AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
    仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。長さ(mm)(電源ハーネス)1500サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
  • デジタル水温計アタッチメント KITACO

    デジタル水温計アタッチメント

    KITACO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_ ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
    仕上シルバーアルマイト
  • コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

    コンパクトテンプメーター

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
    セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5質量(g)約30(本体のみ)表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み計測単位摂氏℃表示のみ使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
  • Z/KZマイルメーター用km/hステッカー PMC

    Z/KZマイルメーター用km/hステッカー

    PMC(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    北米やイギリス仕様のマイル表示スピードメーターのレンズに張るだけで、簡単にキロ表示メーターに変身します。もちろん車検にも適合します。
  • パルスエンジンアワーメータ PET-3200R 追浜工業

    パルスエンジンアワーメータ PET-3200R

    追浜工業(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
    用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
  • デジタルメーター取付ステー DAYTONA(デイトナ)

    デジタルメーター取付ステー

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
    仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ寸法(mm)(メーター取付部)80×40
  • スピードメーターケーブル PMC

    スピードメーターケーブル

    PMC(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • メーター用補修バルブ・コードSET KIJIMA(キジマ)

    メーター用補修バルブ・コードSET

    KIJIMA(キジマ)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    KIJIMA製スピードメーター等の補修用SETです。
  • Z/KZメーターマウントダンパーセット PMC

    Z/KZメーターマウントダンパーセット

    PMC(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    精密機器であるメーター類の保護、延命には、車体から発生する振動をダンパーラバーによって吸収させなくてはなりません。1台分のダンパーラバー、カラー、ワッシャー、ナットをセットにしたオールインワンでのデリバリー。
  • NANO2スピードメーター DAYTONA(デイトナ)

    NANO2スピードメーター

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
    厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
  • スピードメーターシール ハリケーン

    スピードメーターシール

    ハリケーン(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
    仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
  • 温度センサー900mm延長コード TAKEGAWA(武川)

    温度センサー900mm延長コード

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    温度センサーの取り付け場所や配線の取り回しの都合上でLCDメーター付属の温度センサージョイントコードでは長さが足りない場合に使用する延長コード(900mm)です。 本製品を連結することで、合計約1800mmに延長されます。 メーター付属ジョイントコードと同品ですので補修用としてもご使用いただけます。
    コード長さ(mm)900主な適合車種汎用
  • ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
  • エンジンアワーメーター KITACO

    エンジンアワーメーター

    KITACO(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
    付属品アンテナリード線・マジックテープ電池寿命(時間)約20000計測方式パルス感知方式
  • AQUAPROVAコンパクトオイルテンプメータ 96583 DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVAコンパクトオイルテンプメータ 96583

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96583
  • 防振メーターステー(VELONAΦ80/60用) DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー(VELONAΦ80/60用)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装。・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ。・変換ワッシャー:アルミ。構成部品。・本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
    用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き。メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト。別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップブラック
  • 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー(VELONAΦ48用)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。 デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。 2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。 メーター取付ピッチ33mm。 車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。 付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。 ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。 OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。
    材質(本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミ構成部品本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
  • タコメーターケーブル PMC

    タコメーターケーブル

    PMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • ユオンケイ SR400/500 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ SR400/500

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
    主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
  • センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)

    センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
  • サーモセンサー/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)

    サーモセンサー/RZ250<4L3>

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
    主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
  • AQUAPROVA EZ REV METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA EZ REV METER

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
  • VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80 DAYTONA(デイトナ)

    VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80

    DAYTONA(デイトナ)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
    用途Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応ブラックLED色ホワイトサイズ(Φmm)(ボディ)80
  • パルス エンジンアワーメータ OPPAMA

    パルス エンジンアワーメータ

    OPPAMA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。100時間で「OIL」という表示をし、メンテナンスのタイミングをお知らせします。
    用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理トラスコ品番102-8653幅(mm)61高さ(mm)44質量(g)31奥行(mm)12電源内蔵電池(交換不可)測定方式パルス検知検出距離(mm)150電池寿命20000時間
  • MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式 MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    メッキ主な適合車種バリオス250/ZR250A-000001~062000/ゼファー400/ZR400C-030001~ゼファー400最終/ゼファー750/RS
  • コンパクト LED サーモメーター TAKEGAWA(武川)

    コンパクト LED サーモメーター

    TAKEGAWA(武川)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • メーターインナーケース NTB

    メーターインナーケース

    NTB
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    メーカーホンダ
  • DG-329 デジタルフューエルマルチメーター プロテック

    DG-329 デジタルフューエルマルチメーター

    プロテック
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ガソリンの使用量、残量をリアルタイムで表示。使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
    適合Fi車 ガソリンタンク99.9L以下用
  • Z/KZメーターケーブルクランプセット PMC

    Z/KZメーターケーブルクランプセット

    PMC
    999税込1,099
    1セット
    7日以内出荷
    アンダーステム部分でタコ&スピードメーターケーブルをホールドさせる為のクランプ。ビニールコーティング加工済。1台分2個セットでのデリバリー。
  • パルスジェネレーター DAYTONA(デイトナ)

    パルスジェネレーター

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN DAYTONA(デイトナ)

    デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ノーマルが機械式スピードメーターの車両にもメーカーデンスピ、VELONAを取付可能にする専用アダプター。純正機械式メーターも同時に作動可能なので電気式スピードメーターの設定が簡単。
    サイズ取り付けネジ径:M12
  • ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
  • ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。
    主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V)
  • AQUAPROVAデザインパネルHGTEMP DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVAデザインパネルHGTEMP

    DAYTONA(デイトナ)
    489税込538
    1個
    欠品中
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
    主な適合車種72813用補修部品
  • AQUAPROVA HG TEMP METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA HG TEMP METER

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
    仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属寸法(mm)(本体)H40×W78×D20使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)DC8~18電源外部電源DC12V駆動消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)表示更新周期1秒(固定)液晶表示反転液晶(ブラック)防水仕様IPx7バックライト
...
バイク用メーター