カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(328)
- SHINKO(シンコータイヤ)(137)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- マルニ(マルニ工業)(101)
- 共和ゴム(68)
- サギサカ(SAGISAKA)(55)
- CAPTAIN STAG(53)
- CST(チェンシンタイヤ)(41)
- アサヒサイクル(38)
- CST×ミリオン(35)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
- ミリオン(共和)(25)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CHAOYANG(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- ParkTool(パークツール)(15)
- TOP(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: タイヤ/チューブ/虫ゴム関連

自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75 スリックタイヤ SR-076
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.75 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.75 H/EETRTO規格47-406
電動エアーポンプ
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。用途空気入れ作業等に最適セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書質量(g)566タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A最高圧力(PSI)160充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)2000充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電寸法(mm2)62×63×160
インナーチューブ スタンダード 700×25~38c 48mm
ARISUN¥599税込¥6591個18日以内出荷仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。長さ(mm)バルブ:48サイズ700×25~38c質量(g)150チューブ厚さ(mm)0.9バルブ仏式
F735-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,698税込¥7,3681本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン
アサヒサイクル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷コンパクトサイズでスタイリッシュ色メロン質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×100×36
BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)1本(500mL)完売乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。500ml入り。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
BRILLO (ブリロ)
IRC¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れるセット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードスチール
タイヤ JETTY PLUS
IRC¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から8日以内出荷ロードバイクからクロスバイクまで、スポーツ車すべてにマッチする JETTY PLUS がリニューアル。転がり抵抗10%削減、グリップ力22%向上で坂道もスイスイ、雨の日も安心。耐摩耗は従来より約3.7倍長持ちに。人気のブラウンサイド、ブラックに加え、レッド、ブルーもラインナップし、お好みのカラーを選択可能。ビードフォールディング
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1436
CST(チェンシンタイヤ)¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷街乗りマウンテンに最適のタイヤ。色黒/黒サイズ26×1.95タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1436耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格53-559
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1213
CST(チェンシンタイヤ)¥2,088税込¥2,2971本4日以内出荷BMXやアシスト自転車にも最適!色黒/黒サイズ20×1.95タイプアシスト・BMX包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1213耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-406
幼児車用ポンプアダプター
サギサカ(SAGISAKA)¥769税込¥8461個当日出荷トンボ口金用アダプター。用途トンボ口金タイプ及び英式バルブに取付け可能です。幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。適合タイヤバルブ英式
フットポンプ シングル 箱入
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷約60cmのロングホース採用のフットポンプ。ゲージ付きで空気圧が確認できます。ステップに滑り止めゴムパッド付き。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。用途対応バルブ:英式・米式。適合タイヤバルブ英式・米式
簡単な空気入れ
サギサカ(SAGISAKA)¥879税込¥9671個4日以内出荷バルブに差し込み、プッシュするだけの簡単な空気入れ。 スプレー式でラクに空気を充填する事が出来ます。 1本で大人用自転車タイヤ約5回分使用可能。用途英式バルブ専用。適合タイヤバルブ英式
サンドペーパー
サギサカ(SAGISAKA)¥319税込¥3511枚5日以内出荷パンク修理時に使用するサンドペーパー。用途チューブの修理箇所をサンドペーパーでこすってざらざらにすることで、パッチが付きやすくなります。寸法(mm)約280×55
フュージョンチューブパッチ特小丸キット
TECH¥739税込¥8131セット8日以内出荷用途チューブパッチ (自転車用)キットセット内容TPF-09(25mm)フュージョンチューブパッチ(10枚), ケミカルセメント(チューブ)767(10ml)×1
アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷小型で軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。 メーカー製ポンプで最軽量の85g。収納時の長さは170mm。無理な力でバルブを損傷しないよう伸長式のホースを採用しています。付属品フレーム取付用ブラケットその他ワンタッチ口金/伸長式ホース材質アルミ色黒圧力充填圧上限(kPa):800適合バルブタイプ米・仏
SR141 スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか9日以内出荷大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。 L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。サイズ28×1.1/2ETRTO規格40-635
タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米
GIYO(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷商品重量:0.26ポンド MAX:160PSI/11気圧 コンパクトで持ち運びにも便利 気になる空気圧を容易に測定バルブ仏&米
Hirame Pump用ホースバンド12 (DX)
KUWAHARA (クワハラ)¥429税込¥4721個4日以内出荷TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏)
KUWAHARA (クワハラ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。適合タイヤバルブ仏式推奨ホース内径(Φmm)6~8