1,596件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動アシスト用耐摩耗強化タイヤ ハードランナー Panasonic(パナソニック)

    電動アシスト用耐摩耗強化タイヤ ハードランナー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
    セット内容タイヤ1本タイプWO
  • コンフィ Panaracer(パナレーサー)

    コンフィ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
    ビードアラミド
  • DEMING JETDAIii L/Z SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING JETDAIii L/Z

    SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    溝深で長寿命。 リム打ちパンク防止抑制機能付き。 トレッドパターンに横滑り防止機能採用。 ゴム配合強化で耐摩耗性UP。
    用途電動アシスト車に最適セット内容タイヤ1本ブラック
  • お気楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAG

    お気楽!携帯ポンプ

    CAPTAIN STAG
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
    材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215最大圧力(kPa)約600適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • バルブキャップ米式 ALLIGATOR(アリゲーター)

    バルブキャップ米式

    ALLIGATOR(アリゲーター)(24件のレビュー)
    259税込285
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム製米式用バルブキャップ
    材質アルミニウムバルブ形式米式
  • リッジライン Panaracer(パナレーサー)

    リッジライン

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
    仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)48黒トレッドサイズ26×2.00パターンセンターリッジパターンビード径559推奨内圧(kPa)300~440ETRTO規格48-559
  • Hirame Pump Head用 シールゴムリング KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump Head用 シールゴムリング

    KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
  • コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh LUFT

    コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付 1200mAh

    LUFT
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ランタン機能付電動ポンプ エアーポンプ 電動空気入れ 電動 USB 充電式 1200mAh 超軽量&コンパクトモデル
    用途キャンプ プール 浮き輪 車中泊 火おこし インフレータブルマット 空気注入圧縮寸法(mm)49.5×49.5×82.5本体質量(g)127入力(type-c)5V 1Aバッテリー容量(mAh)1200
  • らくらく空気入れ マルニ(マルニ工業)

    らくらく空気入れ

    マルニ(マルニ工業)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    スプレーするだけ、かんたん空気補充。英式バルブ専用のスプレー式空気入れです。一般軽快車(ママチャリ)や電動アシスト自転車のタイヤに、空気の追い足しができます。適正空気圧を維持することで、快適な走行を実現し、パンクの予防にもつながります。通常のポンプ式空気入れと異なり、スプレーするだけで簡単に空気を充填できるのが特長です。コンパクトサイズで、カバンや車載工具に入れておいても邪魔になりません。
    用途本品1本で、空気の抜けた状態のタイヤを約3~5本充填できます。容量(mL)65
  • 超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機

    超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX

    日邦電機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れ。ELXEED-BL01のUpgrade版。オリジナルケース。品質向上(モータ・充電池改善)。【LEDライト】搭載/夜間でも安心。新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)。高速化(より快適な速さ)。常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!。米・仏・英式バルブに対応。LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅。冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)。1000サイクル耐久試験。日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品
    用途【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール。【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは。:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。【空気量】16L/分。【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm。【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH。【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)。【総重量】本体130g。【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本。マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個。【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間。【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止。【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替。【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載)。 別売:英式クリップ・レバー式チューブ
  • タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ Break Through

    Panaracer(パナレーサー)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
    黒/黒
  • DISTANZAチューブ・仏式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DISTANZAチューブ・仏式バルブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
    ゴム厚(mm)0.8
  • スーパーチューブ・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スーパーチューブ・英式バルブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ。
    材質ゴムサイズ27×1-3/8バルブ英式バルブ
  • スタンダードタイヤ・チューブ巻き Panaracer(パナレーサー)

    スタンダードタイヤ・チューブ巻き

    Panaracer(パナレーサー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
  • スタンダードタイヤ バラ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードタイヤ バラ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    サイズ20×1.75
  • 高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL)

    高圧フットポンプ シングル

    大橋産業(BAL)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)
    質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260ホース長さ(mm)700 (有効長)最高圧力(kPa)約1000
  • タイヤ1本バラ C1698 16×1-3/8 37-349 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C1698 16×1-3/8 37-349 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    グレーサイズ16×1-3/8(ETRTO:37-349)
  • チューブ HE 20×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ HE 20×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    499税込549
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ20×1.50/1.75タイプHEバルブ英式
  • チューブ WO 18×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ WO 18×1-3/8 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    569税込626
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ18×1-3/8タイプWOバルブ英式
  • チューブ WO/BE 26×1-3/8 30mm 英式 バラ 共和ゴム

    チューブ WO/BE 26×1-3/8 30mm 英式 バラ

    共和ゴム
    429税込472
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ26×1-3/8タイプWO/BEバルブ英式
  • KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン アサヒサイクル

    KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン

    アサヒサイクル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズでスタイリッシュ
    メロン質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×100×36
  • BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー)

    BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(1000mL)
    当日出荷
    乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
  • BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー)

    BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。500ml入り。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
  • SR131 幼児車用スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR131 幼児車用スタンダードタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    幼児車向けのスタンダードタイヤ。
    ブラック規格W/OETRTO規格62-203標準空気圧2.8(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)280標準空気圧(PSI)40
  • 自転車タイヤ B/E 1本バラ 黒耳 CSR55 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ B/E 1本バラ 黒耳 CSR55

    CST(チェンシンタイヤ)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
    仕様max300kg黒/黒(黒耳)サイズ26×1-3/4タイプ実用車包装バラ圧力(kPa)600パターンCSR55耐圧(kgf/cm2)6
  • 自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N CST×ミリオン

    自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N

    CST×ミリオン
    1,088税込1,197
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    カラーや仕様も豊富なスタンダードモデル
    タイプ一般車パターンC1074N耐圧(kgf/cm2)3
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N CST×ミリオン

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N

    CST×ミリオン
    1,598税込1,758
    1本
    9日以内出荷
    街乗り用ジュニアマウンテン。
    黒/黒タイプCTB包装1本巻パターンC1020N
  • フットポンプ シングル 箱入 サギサカ(SAGISAKA)

    フットポンプ シングル 箱入

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    約60cmのロングホース採用のフットポンプ。ゲージ付きで空気圧が確認できます。ステップに滑り止めゴムパッド付き。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。
    用途対応バルブ:英式・米式。適合タイヤバルブ英式・米式
  • 自転車に取付けれる空気入れ トライメイト

    自転車に取付けれる空気入れ

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
    用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに付属品アタッチメント3種、取付けパーツ寸法(mm)20×20×210ブラック質量(g)105
  • 1.2mm チューブ バラ アサヒサイクル

    1.2mm チューブ バラ

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードチューブに比べ、肉厚が25%アップ(メーカー比)したパンクに強いチューブです!
  • Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)

    Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻

    Panaracer(パナレーサー)
    3,498税込3,848
    1ペア
    4日以内出荷
    幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)
    セット内容タイヤ×2、チューブ×2(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
  • E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)

    E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1ペア
    4日以内出荷
    スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。
    (トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
  • SR173 ファットタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR173 ファットタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    実用車に最適なラグパターンタイヤ 大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
    サイズ20×2.125
  • SR081 MTBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR081 MTBタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    オフロード走行で優れたグリップを発揮するMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、 オフ路面で強力なグリップを発揮します。
    サイズ26×2.00ETRTO規格54-559
  • タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米 GIYO

    タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米

    GIYO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    商品重量:0.26ポンド MAX:160PSI/11気圧 コンパクトで持ち運びにも便利 気になる空気圧を容易に測定
    バルブ仏&米
  • HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏) KUWAHARA (クワハラ)

    HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏)

    KUWAHARA (クワハラ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。
    適合タイヤバルブ仏式推奨ホース内径(Φmm)6~8
  • タイヤ 700x32C FORCE

    タイヤ 700x32C

    FORCE
    2,798税込3,078
    1本
    21日以内出荷
    クロスバイクに合うデザイン。
    用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。ブラックサイズ700×32C
  • タイヤ 700x28C FORCE

    タイヤ 700x28C

    FORCE(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    クロスバイクに合うデザイン。
    用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。ブラックサイズ700×28C
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N CST×ミリオン

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N

    CST×ミリオン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ14×1.75タイプH/EETRTO規格47-254
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連