カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(329)
- SHINKO(シンコータイヤ)(137)
- Hutchinson(136)
- IRC(130)
- マルニ(マルニ工業)(101)
- 共和ゴム(68)
- サギサカ(SAGISAKA)(54)
- CAPTAIN STAG(53)
- CST(チェンシンタイヤ)(41)
- アサヒサイクル(39)
- CST×ミリオン(35)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
- ミリオン(共和)(25)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CHAOYANG(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- ParkTool(パークツール)(15)
- KUWAHARA (クワハラ)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: タイヤ/チューブ/虫ゴム関連

Iチューブ1.2mm ノーマルV
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。用途簡単取付け自転車チューブ色ブラック
CTBタイヤ20X1.75 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。色ブラックサイズ20×1.75 HEタイプH/EETRTO規格47-406
B-boxラクラク空気入れ
マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)¥559税込¥6151個(65mL)当日出荷英式バルブに差し込み押すだけで簡単にエアーが入ります。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で、空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。用途自転車の空気が抜けたら簡単に注入できます。容量(g)65適合タイヤバルブ英式
0TW650-21F32-CY レギュラーチューブ
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷一般車から街乗りのスポーツ車まで豊富なラインナップで対応するスタンダードなチューブ。サイズ27.5×1.75-2.35アズワン品番64-9560-15
クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤)
マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤アズワン品番64-9558-14
タンク付スチールポンプ
PALMY(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷SG規格製品。英式バルブ、米式バルブ用。スチールフロアポンプ。空気の充填が楽なタンク付き。収納式フットペダル色ブラック適合タイヤバルブ英、米
PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール色黒トレッドタイプH/Eパターンミックスサイピングケーシング全黒ビード径559
ゴム糊 小缶 N-115 ハケ付 (ノントル) 100cc
マルニ(マルニ工業)¥559税込¥6151個4日以内出荷ゴムのりノントルエンの新商品!。従来のゴムのりにハケが着いており、より使いやすくなっております。容量(mL)100
電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI
LUFT¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷設定した空気圧で自動停止。特許取得のワンタッチ接続で脱着が簡単。160PSIの高性能シリンダー搭載。シガーソケット給電対応で充電切れでも安心。空気注入が終わると自動停止 あなたがする作業は「ボタンを押す」たったこれだけです。あまりの楽さに拍子抜けるほどです。一台持っていれば、 空気入れの問題にもう悩む事はありません。ワンタッチ装着。最大空気圧力160PSI。液晶ディスプレイ搭載。LEDライト機能。非常用充電機能。豊富なアダプター。取り付けはクルッと一度回すだけ。従来の電動空気入れのように何度もクルクル回して、取り付ける必要はありません。エアーホースまでこだわりました。耐熱、耐久性に優れた高密度ナイロン製 あえて、ホースを本体収納にしませんでした。別収納の為、保管は若干かさばるが、誤作動や故障が無い。プロが認めた圧倒的なパワー 業界トップクラス 最大空気圧力160PSI。ボタン式を採用 タッチパネル式のような誤作動は無く手袋のままでも作業頂けます。大きくて見やすい 液晶サイズの拡大で視認性が大幅に向上。PSI/BAR/KPA/kgf/cm2 様々な空気圧単位に対応。全てのタイヤバルブに対応 一台あれば家中の物に使える豊富なアダプター。従来品のクリップ式からネジ込み式にアップグレード。イギリス式のアタッチメントは使用頻度も多い為、歪みが発生せず取り付けやすいように改良しました。浮き輪用のアダプターはないの? 浮き輪用のアダプターは付属していません 電動空気入れは、空気量を多く必要とする製品には向いていません。エアーポンプは、高圧のタイヤなどの製品には空気を入れる事ができません。用途によって使い分けてご使用頂く事をオススメします。充電が切れても安心 付属のシガーソケット給電ケーブルを使用すれば充電が無くても空気注入が可能。シガーソケット用のケーブルは給電専用のケーブルです。本体の充電はできません。従来の電動空気入れでは充電が切れた時点で再充電が必要です用途自動車、自転車(英・仏)、ボール等の空気注入。セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書寸法(mm)160×63×62色ブラック出力【USBポート】5V/2A本体質量(g)566材質(ホース)高密度ナイロン入力【type-c】5V2A【DC】12V/6Aバッテリー2000mAh/12V / 6000mAh/5V充電時間約3時間(充電器の出力により異なる)取付け方法【ホース】らくらくワンタッチ液晶モニター大きくて見やすい標準空気圧(PSI)~160
超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX
日邦電機¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れ。ELXEED-BL01のUpgrade版。オリジナルケース。品質向上(モータ・充電池改善)。【LEDライト】搭載/夜間でも安心。新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)。高速化(より快適な速さ)。常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!。米・仏・英式バルブに対応。LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅。冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)。1000サイクル耐久試験。日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品用途【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール。【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは。:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。【空気量】16L/分。【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm。【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH。【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)。【総重量】本体130g。【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本。マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個。【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間。【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止。【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替。【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載)。 別売:英式クリップ・レバー式チューブ
スーパーチューブ・英式バルブ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ。材質ゴムサイズ27×1-3/8バルブ英式バルブ
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷トレッドとケージングの間に3mmのゴムをコーティングし、耐パンク性能をアップしています。 LDP構造材質スチール(ビード)色黒/黒サイズ700×25Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-755[75-110]パターンC1777耐圧(kgf/cm2)5.1-7.5ETRTO規格25-622
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻
Panaracer(パナレーサー)¥3,498~税込¥3,848~1ペア4日以内出荷幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)セット内容タイヤ×2、チューブ×2色(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り
東部(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷日頃、パンクでお困りの方、空気入れが面倒な方のお悩みを解決する画期的なアイテム!今お乗りの自転車を絶対にパンクしない防災対応にチェンジするノンパンクチューブです!空気抜けの心配が無いから使いたい時にすぐ使える。パンクの心配が無いから安心して使える。万が一の災害時にも移動手段として活躍する。外側タイヤの適切なメンテナンスで、繰り返し再利用も可能な環境に優しいエコでサスティナブルアイテムです。用途構内移動用、業務用、防災用、一般用、通勤通学用など
電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス)
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化推奨内圧(kPa)300
チューブラータイヤ プラクティス
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
のり付パッチ 丸・角セット
CAPTAIN STAG¥329税込¥3621セット翌々日出荷ゴムのりがいらないのり付パッチです。セット内容Φ25mm:3、Φ45mm:1、23×23mm:3、30×23mm:2、50×30mm:1、紙やすり:1材質ウレタンフォーム
パンクの友 修理キット
マルニ(マルニ工業)¥819税込¥9011個当日出荷用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり22mL、サンドペーパー10×40mm21枚、パッチRサイズ(25mm)4枚、Mサイズ(29×43mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本、タイヤレバー×2本
CSTタイヤ JACK RABBIT
ミリオン(共和)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。色ブラックタイプH/E
鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から7日以内出荷圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR