カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(328)
- SHINKO(シンコータイヤ)(137)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- マルニ(マルニ工業)(101)
- 共和ゴム(68)
- サギサカ(SAGISAKA)(55)
- CAPTAIN STAG(53)
- CST(チェンシンタイヤ)(41)
- アサヒサイクル(38)
- CST×ミリオン(35)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
- ミリオン(共和)(25)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CHAOYANG(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- ParkTool(パークツール)(15)
- TOP(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: タイヤ/チューブ/虫ゴム関連

AGILEST LIGHT(アジリストライト)
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ色黒
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N
CST×ミリオン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ14×1.75タイプH/EETRTO規格47-254
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C51
CST×ミリオン¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ12・1/2×2・1/4タイプH/EETRTO規格57-203
自転車チューブ W/O 袋入り 英式48mm
CST(チェンシンタイヤ)¥899税込¥9891本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。ロングバルブ仕様サイズ700×25/32CタイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式 48mm
自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mm
CST×ミリオン¥529税込¥5821本9日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ14×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラック
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷ワンタッチフロアポンプゲージ付仕様ワンタッチフロアポンプ、英・仏ワンタッチ口金、米式アダプター・ゲージ付色ブラックアズワン品番64-9555-34充填圧力(Mpa)上限1.1
タイヤ セミスリック
Panaracer(パナレーサー)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ用途スポーツ車用タイヤサイズ26×1.95 HEタイプH/EETRTO規格47-559標準空気圧240-350kpa
調整式アダプター
マルニ(マルニ工業)¥1,598税込¥1,7581個欠品中仏式・米式バルブとCO2ボンベを接続する為のアダプターです。エアーの噴射量も調整でき、空気の追い足し時に便利です。用途別売のCO2ボンベのアダプター
Hiパンク修理セット
マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー15×60mm×1枚、パッチRサイズ(25mm)3枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本
パンクレスチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本欠品中絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。 軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
バルブキャップ米式
ALLIGATOR(アリゲーター)(24件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷アルミニウム製米式用バルブキャップ材質アルミニウムバルブ形式米式
エアーチャック
BeHAUS¥949税込¥1,0441個当日出荷用途自転車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)50接続方式ホースジョイント適合流体空気口径(エア供給)G1/4
Hirame Pump Head用 シールゴムリング
KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個4日以内出荷TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
フロアポンプ2way SG
サギサカ(SAGISAKA)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷押したときはもちろん、引いた時も空気が入る2Way仕様。パンクのリスクを低減するにはまず、適正空気圧を確認。対応バルブ:英式・米式・仏式。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品用途通常のポンプよりも速く空気が入るフロアポンプ幅(mm)185色ブラック高さ(mm)645質量(g)716奥行(mm)90
インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 60mm
ARISUN¥599税込¥6591個23日以内出荷仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。用途チューブ厚:0.9mm。適合サイズ:700×18~25C。バルブ長:60mm。重量:115g長さ(mm)バルブ:60サイズ700×18~25c
バルブアダプター英米変換
サギサカ(SAGISAKA)¥579税込¥6371セット(2個)5日以内出荷米式バルブに変換することで、正確な空気圧管理が可能。英式バルブの場合、電動ポンプが設定圧まで注入が難しい為、変換アダプターを使う事で設定圧まで正確に注入可能。虫ゴム式にくらべ機械式のため耐久性UP/空気の自然減も減らせます。用途自転車用バルブ変換アダプター1台分仕様●バルブコア(個):2●米式バルブキャップ(個):2●英式→米式変換バルブ(個):2色シルバー
チューブ27.5×1.75-2.30
サギサカ(SAGISAKA)¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷英式ロングバルブ採用の自転車用チューブ。ディープリムや高さのある中空リムなどの採用車種はロングバルブでなければ空気が入れにくいです用途自転車用交換チューブ長さ(mm)バルブ:48色ブラックサイズ27.5×1.75-2.30バルブ形式英式
タイヤ 24×1.95 セミスリック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ。タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命用途自転車用交換タイヤ形状セミスリック色ブラックサイズ24×1.95HE圧力(psi)40-65圧力(kPa)275-450定格圧力(bar)2.75-4.5
電動空気入れ
Onewell¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷用途ボールや自転車・バイク・車のタイヤへ空気を入れる際に付属品チューブ車用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル、自転車タイヤ用ノズル、USB Type-C充電用ケーブル仕様【エア充填本数(満充電)】バイクタイヤで約8本 エア充填速度(満充電):車タイヤで約4分 エア充填方式:設定圧力になったら自動停止材質プラスチック/合金鋼色ブラック質量(g)445照明通常照明+SOS点滅インターフェース充電:USB Type-C測定単位最小:3.4kPa充電時間(時間)4動作電圧7.4V 動作電流:1~5A 定格出力:80W 無負荷運転電流:最大2A 無負荷運転時間(約):30分バッテリー容量(mAh)4000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約67×67×137定格入力5V 2A圧力範囲(kPa)20.7~1034
電動空気入れ「充てん君BOOST」
LeFH-e×70mai¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷あの充てん君がさらに便利になって新登場!。軽量約440g!コンパクトながらも空気圧は最大150PSI(1030kpa)!。付属のアタッチメント3種を使い分ければ、あらゆるシーンで活躍できるハンディタイプ電動空気入れ。愛車の日常的なタイヤ管理から、アウトドアアクティビティまで…これ一台で空気圧に関するメンテナンスやトラブルに対応できます。60cmと長めのエアホースで自動車のタイヤ充てん時も床に置いてのご使用が可能です。満充電時に充てんできるタイヤ本数の目安は下記の通りです。参考サイズ 235/60R18 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。参考サイズ 235/50R21 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。上記参考サイズの場合、充てん時間としては1 本あたり0% ~ 規定量まで約3 分が目安です。高圧力に移行していくほど充てんスピードは落ちていきます。連続の場合は後半の充てんスピードは落ちていきます。用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ寸法(mm)106×92×48質量(g)443電源5V2A使用温度(℃)-20~60対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン保証期間1年充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)2600×2最大圧力(kPa)1030
電動空気入れ
uniq(ユニーク)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷小型ながら最大7本の自転車タイヤに空気を入れられる電動の空気入れです。 ロードバイクはもちろん、電動自転車、ボール、浮き輪などにも使えて面倒だった作業から解放されます。 手のひらより小さく、リュックのサイドポケットやズボンのポケットにもかさばらずにINできます。 本体上部にストラップホールがあり、付属のストラップを通せば、カバンなどに取り付けての持ち運びが可能です。 強力なモーターを搭載し、最大対応空気圧は120PSIで、ボールやマウンテンバイク、ロードバイクなどの高い空気圧が必要な場合にも簡単に空気が入れられます。 1000mAhの充電式リチウムバッテリーが内蔵されており、フル充電で最大30日間使用可能です。 米式バルブ用ノズルと、仏式バルブ用ノズルが付属しており、エアポンプの接続口に回し付けて使えるので、一般的な自転車に多い英式バルブ以外のタイヤにも充填可能です。 温度自動コントロール機能と放熱口が搭載されており、やけどや本体内部の損傷をしっかり防ぐことが出来ます。 丈夫なABS材質を採用しているので、衝撃に強くアウトドアで安心して使えます。 対象物は自転車だけではなく、ボールや浮き輪などにも空気を入れる事ができます。 精密空気圧センサー搭載でディスプレイには目標空気圧が表示され、充填中目標空気圧に達すると、自動で充填が停止されます。 使いやすいUSB Type-Cケーブルが付属しており、スマホと同じようにアダプターやモバイルバッテリーで手軽に充電できます。 底面にLEDライトが付いており、懐中電灯として使用できるので、夜でも簡単に作業できるので安心です。 空気圧を確認できるカラーディスプレイ搭載で、現在の空気圧と目標空気圧がひと目でわかるので、タイヤの様子を毎回確認する手間が省けます。仕様パワー:7.4V/3.7WH、充電電力:5V/1A、気圧範囲:2~120PSIセット内容本体、ボールニードル、掛け紐、米式バルブ用ノズル、仏式バルブ用ノズル、延長エアホース、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、収納袋質量(g)128電力(W)動作:40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×47×34速度空気充填:15~16L/min充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)1000(500×2)ポート充電:USB Type-C動作温度範囲(℃)-10~45
C727R 電動アシスト向けタイヤ
ミリオン(共和)¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場。ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】。大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!。40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!。リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。色ブラック規格H/ETPI40
アクセサリ HUTアクセサリ FASTエア TT&TL 125ml
Hutchinson¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。ファストエアは、パンク修理と空気入れを同時に行います。シーラントと圧縮空気がロード、MTB、チューブタイプ、チューブレスタイヤ(特別コネクターが必要)を修理し、空気を入れます。タイヤやチューブの交換をせずに90秒未満で1ミリまでのパンクを修理します。用途MTB / ROAD / Gravel / Cityセット内容Latex spray with screw-on nozzle容量(mL)125
アクセサリ HUT バルブエクステンダー 20mm (2本セット)
Hutchinson¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。バルブエクステンション20mm2本セット。プロファイルリムのロードおよびMTBバルブの長さを延長するように設計されています。インナーチューブをプロファイル・リムに適合させる。用途MTB / ROAD / Gravelセット内容Valve extender 20mm)(x2)寸法(mm)20