1,594件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途自転車用付属品カプラプラグG1/4付タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)70接続方式ワンタッチカプラー適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付) フルプラ

    ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付)

    フルプラ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。
    用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。仕様アダプター6種類材質ガラス繊維強化ポリプロピレン高さ(mm)640質量(g)680ホース長さ(cm)70最大圧力(kPa)約1200適合タイヤバルブ米式
  • プラスチックポンプ SG 高圧タイプ TOP

    プラスチックポンプ SG 高圧タイプ

    TOP
    1,498税込1,648
    1本
    8日以内出荷
    英式専用なので使い方が簡単!
    用途子供車・ママチャリ対応の定番ポンプ材質樹脂ブラック質量(g)約530ホース長さ(mm)850本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×660×110適合バルブタイプ英式
  • よくつくゴムのり マルニ(マルニ工業)

    よくつくゴムのり

    マルニ(マルニ工業)
    338税込372
    1本(8mL)
    欠品中
    ブラック
  • チューブ WO 22×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ WO 22×1-3/8 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    569税込626
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ22×1-3/8タイプWOバルブ英式
  • 自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R

    CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    アシスト自転車に最適!40TPIのナイロンコードで軽量・強度UP!
    黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC249R
  • 虫ゴム ロングサイズ バラ サギサカ(SAGISAKA)

    虫ゴム ロングサイズ バラ

    サギサカ(SAGISAKA)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    適当な長さに切って使える超徳用虫ゴム2.5m。
    ブラック長さ(m)2.5
  • 簡単パンク修理キット一般 アサヒサイクル

    簡単パンク修理キット一般

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    速乾!よくつくゴムのり付きパンク修理キット
    用途パンク修理
  • スタンダードチューブ英式 アサヒサイクル

    スタンダードチューブ英式

    アサヒサイクル
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    ブラックバルブ形式英式
  • SR172 スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR172 スタンダードタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1本ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
    サイズ20×1.3/8ETRTO規格37-451
  • SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
    タイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 14-2 仏式 KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 14-2 仏式

    KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    仏式用
    適合タイヤバルブ仏式
  • 自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698

    CST(チェンシンタイヤ)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ700×38CタイプW/OETRTO規格40-622
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    589税込648
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ20×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • タイヤチューブ・英式バルブ CAPTAIN STAG

    タイヤチューブ・英式バルブ

    CAPTAIN STAG
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    英式バルブチューブです。パンク修理の交換に。
  • タイヤチューブセット CT-Style Panaracer(パナレーサー)

    タイヤチューブセット CT-Style

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1ペア
    5日以内出荷
    タイプW/O
  • スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース Panaracer(パナレーサー)

    スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 極厚パンクに強いチューブ サギサカ(SAGISAKA)

    極厚パンクに強いチューブ

    サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リム打ちパンクに強い、厚さ約3mmのチューブです。
    用途修理交換用
  • 仏式バルブアダプター Panaracer(パナレーサー)

    仏式バルブアダプター

    Panaracer(パナレーサー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
    用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用材質真鍮サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
  • 調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER) マルニ(マルニ工業)

    調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER)

    マルニ(マルニ工業)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
    用途仏・米バルブ用適合タイヤバルブ仏式・米式
  • 超薄型パッチRR 丸型 マルニ(マルニ工業)

    超薄型パッチRR 丸型

    マルニ(マルニ工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ 厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減 ゴム製のため伸縮性があり効果を持続 良質な日本製
    仕様チューブ用セット内容超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1厚さ(mm)0.8直径(Φmm)(RR)20
  • タフレックス Panaracer(パナレーサー)

    タフレックス

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。
    材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)300
  • バルブ変換アダプター CAPTAIN STAG

    バルブ変換アダプター

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
    材質真鍮(ニッケルめっき)
  • シールはがし マルニ(マルニ工業)

    シールはがし

    マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(200mL)
    当日出荷
    仕様シール、ステッカー除去剤
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E

    Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
    仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール黒トレッドタイプH/Eパターンミックスサイピングケーシング全黒ビード径559
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途自転車専用空気注入に。トラスコ品番805-0727サイズ1/4タイプクローズ接続方式ネジ式
  • 新 楽々ポンプ専用Oリング Panaracer(パナレーサー)

    新 楽々ポンプ専用Oリング

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    NEW楽々ポンプ/楽々ポンプ砲弾型タンク付専用O-リング
    内径(Φmm)20.5
  • リムフラップ FPC-2620 26×1.75-2.125 20mm幅 共和ゴム

    リムフラップ FPC-2620 26×1.75-2.125 20mm幅

    共和ゴム
    83税込91
    1本
    9日以内出荷
    幅(mm)20サイズ26×1.75-2.125
  • SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
    ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
  • リムフラップ27インチ アサヒサイクル

    リムフラップ27インチ

    アサヒサイクル
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。
    用途リムテープ・リムバンドブラック質量(g)50サイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500
  • SR076 スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR076 スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
  • フレンチバルブキャップ アルミ製 FORCE

    フレンチバルブキャップ アルミ製

    FORCE(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    割れにくいアルミ製バルブキャップ。
    用途交換用に最適なフレンチバルブ用アルミ製バルブキャップ。バルブ形式仏式
  • 自転車チューブ H/E  袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    529税込582
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ16×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
  • 空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー Meltec(大自工業)

    空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    空気圧がわかる圧力計付。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。 かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
    用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約0.85シリンダーシングルホース長さ(mm)約600最大圧力(kPa)約700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
  • ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • Iチューブ1.2mm ノーマルV SHINKO(シンコータイヤ)

    Iチューブ1.2mm ノーマルV

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
    用途簡単取付け自転車チューブブラック
  • CTBタイヤ20X1.75 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)

    CTBタイヤ20X1.75 ブロック

    SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
    用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。ブラックサイズ20×1.75 HEタイプH/EETRTO規格47-406
  • 小缶ゴムのり ノントルエン マルニ(マルニ工業)

    小缶ゴムのり ノントルエン

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個(85mL)
    当日出荷
    ノントルエンタイプです。
    用途自転車チューブの修理用です。容量(mL)85
  • B-boxラクラク空気入れ マルニ(マルニ工業)

    B-boxラクラク空気入れ

    マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個(65mL)
    当日出荷
    英式バルブに差し込み押すだけで簡単にエアーが入ります。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で、空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
    用途自転車の空気が抜けたら簡単に注入できます。容量(g)65適合タイヤバルブ英式
  • 0TW650-21F32-CY レギュラーチューブ Panaracer(パナレーサー)

    0TW650-21F32-CY レギュラーチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    欠品中
    一般車から街乗りのスポーツ車まで豊富なラインナップで対応するスタンダードなチューブ。
    サイズ27.5×1.75-2.35アズワン品番64-9560-15
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連