1,595件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727

    CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    電動アシスト車にも。純正採用されている定番タイヤ
    黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC727
  • SR180 リヤカータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR180 リヤカータイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
    (トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×2.1/2タイプB/E標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • SR064 MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR064 MTB用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
    長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    519税込571
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ24×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田)

    乾電池式空気入れ

    AIRREX(アネスト岩田)(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
    付属品自転車用チャック、ボール用ノズル仕様照明付き質量(g)430(乾電池含む)電源単三乾電池×8本本体質量(kg)0.29最高圧力(MPa)0.6連続使用時間(分)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個適合タイヤバルブ英式、米式
  • CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)

    CLOSER(クローザー)プラス

    Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
    材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
  • ゲージ付フロアポンプ GIYO

    ゲージ付フロアポンプ

    GIYO(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
    全長(mm)620シルバーホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • Pana Cement (リムセメント) Panaracer(パナレーサー)

    Pana Cement (リムセメント)

    Panaracer(パナレーサー)(21件のレビュー)
    589税込648
    1本(33g)
    当日出荷
    合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。 耐熱、速乾タイプ。
    用途自転車用チューブラータイヤに
  • タイヤ ロングレッドXT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    タイヤ ロングレッドXT

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    溝長持ちのトレッド構造でひび割れに強い設計。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。トレッド溝深さ1mmアップ、肉厚になって、トレッド摩耗の強い。
    材質ゴムクロ/クロ
  • SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル SHINKO(シンコータイヤ)

    SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,798税込1,978
    1セットほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
    ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
  • SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    2,698税込2,968
    1セットほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付
    ブラック規格W/O標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)240-310標準空気圧(PSI)35-45
  • 自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820

    CST(チェンシンタイヤ)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    27.5インチのブロックタイヤ
    黒/黒サイズ27.5×1.95タイプMTB等包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1820耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-584
  • スーパー虫ゴム TOP

    スーパー虫ゴム

    TOP(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    虫ゴム不要のプランジャー
    用途英式用バルブ用セット内容バルブキャップ、プランジャー、バルブナット
  • パンク修理セット CAPTAIN STAG

    パンク修理セット

    CAPTAIN STAG
    489税込538
    1セット
    当日出荷
    パンク修理が簡単にできる。パンク修理用セットです。チューブを傷つけにくいプラスチック製タイヤレバー付。
    セット内容プラケース×1、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)、ゴムのり22ml×1、パッチ大(52×34mm)×1、パッチ中(44×25mm)×2、パッチ小(35×24mm)×3、パッチ丸(Φ25mm)×3、紙やすり(25×25mm)×1、虫ゴム×2、キャップ×1材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム収納寸法(mm)135×73×厚さ25
  • CTBタイヤ22X1.75 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)

    CTBタイヤ22X1.75 ブロック

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
    用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。ブラックサイズ22×1.75 HEタイプH/E
  • リムフラップ ミリオン(共和)

    リムフラップ

    ミリオン(共和)(3件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    ニップルからチューブを守ります。
    用途リムフラップです。ブラック
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラック
  • ゴムノリ (ノントルエン缶入) 永井油業

    ゴムノリ (ノントルエン缶入)

    永井油業(6件のレビュー)
    349税込384
    1個(85mL)
    当日出荷
  • バルブアダプター(英式→米式) GIYO

    バルブアダプター(英式→米式)

    GIYO(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    英式バルブを米式バルブに変換
    シルバー
  • バルブアダプター(仏式→米式) FLINGER

    バルブアダプター(仏式→米式)

    FLINGER(50件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
    材質真鍮ゴールド質量(g)6タイプ仏式から米式に変換
  • バルブキャップ英式 バラ SHINKO(シンコータイヤ)

    バルブキャップ英式 バラ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    バルブ形式英式アズワン品番64-9558-46
  • チューブ WO 16×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ WO 16×1-3/8 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    569税込626
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ16×1-3/8タイプWOバルブ英式
  • 自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N

    CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!
    黒/黒タイプ一般車・アシスト包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])450[65]パターンC249N耐圧(kgf/cm2)4.5
  • SR056 CTB・MTB・ATBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR056 CTB・MTB・ATBタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える
    (トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプH/E
  • 空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー Meltec(大自工業)

    空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    足踏式空気入フットポンプ。 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
    用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約1.2表示圧力範囲(kPa)0~700ホース長さ(mm)約600(エアーホース)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89最高圧力(kPa)約700
  • NTスペーサー 英米リム穴→仏 Panaracer(パナレーサー)

    NTスペーサー 英米リム穴→仏

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    リムのバルブ穴を変換するスペーサー
    仕様英式、米式バルブ口→仏式
  • 瞬間パンク修理剤 フック マルニ(マルニ工業)

    瞬間パンク修理剤 フック

    マルニ(マルニ工業)
    859税込945
    1個(75mL)
    6日以内出荷
    英式バルブ用瞬間パンク修理材です。1本でタイヤ1本分になります。修理材とエアーを同時に充填できるスプレー式で、注入後はすぐに走行が可能です。
    容量(mL)75
  • EVERS スーパーシーラント EVERS

    EVERS スーパーシーラント

    EVERS(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    自転車パンク防止修理剤。応急処理じゃなくてタイヤの本格修理不要で修理後でも通常走行可能な修理剤。6mmまでのパンク穴を防ぐことができます。パンク前に入れて防止+パンク後に入れて一般車の修理にも使える。液剤硬化しないので予防補修効果3年。
    容量(mL)60アズワン品番64-9558-45
  • MTBチューブ IRC

    MTBチューブ

    IRC(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    バルブサイズ40mm
  • MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    MTB用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
    サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559
  • ノズル4点セット 兼用口金用 CAPTAIN STAG

    ノズル4点セット 兼用口金用

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
    材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン寸法(mm)60、40、30質量(g)20
  • DEMING L/X  ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
    セット内容タイヤ1本、チューブ1本バルブ形式英式
  • IRC チューブ 27.5×1.95-2.10(650×47-52B)VER60mm 英式 IRC

    IRC チューブ 27.5×1.95-2.10(650×47-52B)VER60mm 英式

    IRC
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    ディープリムに対応した英式の60mmロングバルブ
    用途WO650×47B-52B(HE27.5×1.95-2.10)。バルブ長:60mm。BOX。英式長さ(mm)バルブ:60サイズ27.5×1.95-2.10(650×47-52B)バルブ英式
  • 段付アウターキャップ アサヒサイクル

    段付アウターキャップ

    アサヒサイクル
    459税込505
    1セット(10個)
    当日出荷
    シルバー
  • 泥除けステーセット金具付 アサヒサイクル

    泥除けステーセット金具付

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
  • タイヤ1本バラ C51 12-1/2×2-1/4 57-203 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C51 12-1/2×2-1/4 57-203 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    グレーサイズ12-1/2×2-1/4、(57-203)
  • チューブ WO 12×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ WO 12×1-3/8 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ12×1-3/8タイプWOバルブ英式
  • チューブ WO 24×1-3/8 30mm 英式 バラ 共和ゴム

    チューブ WO 24×1-3/8 30mm 英式 バラ

    共和ゴム
    429税込472
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ24×1-3/8タイプWOバルブ英式
  • リムフラップ FPC-1620 16×1.75-2.125 20mm幅 共和ゴム

    リムフラップ FPC-1620 16×1.75-2.125 20mm幅

    共和ゴム
    83税込91
    1本
    当日出荷
    幅(mm)20サイズ16×1.75-2.125
  • SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル
    ブラック規格W/O
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連